絞り込み
形状

その他(5)

エルボ(1)
使用流体
水(6)
油(5)
空気(6)
薬品(1)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- M10(1)
- M12(1)
適合チューブ外径
- 1/8(1)
- 3/16(1)
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 5(5)
ブランド
- ニッタ
- 千代田通商(23)
- PISCO(ピスコ)(20)
- ナブテスコサービス(18)
- CDC(15)
- SUN UP(14)
- ベンカン機工(13)
- ヤマト(空圧機器)(8)
- TRUSCO(6)
- CEJN(セイン)(4)
- H&H(3)
- フジマック(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- SK11(2)
- EARTH MAN(1)
- 近畿製作所(1)
- 重松製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

その他(5)

クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色
ニッタ(12件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷形状ナイロンスリーブ色乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール継手 黄銅スリーブ
ニッタ(4件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷形状スリーブ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール継手 黄銅ナット
ニッタ(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷形状ナット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ)
ニッタ¥51税込¥561個当日出荷形状スリーブ色乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)
ニッタ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状アングルタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642