絞り込み
ブランド
- ニチフ
- SMC(60)
- ニッタ(41)
- Festo(37)
- RS PRO(29)
- 千代田通商(23)
- PISCO(ピスコ)(20)
- ナブテスコサービス(18)
- ベンカン機工(17)
- CDC(15)
- SUN UP(14)
- コンサス(12)
- ヤマト(空圧機器)(8)
- Georg Fischer(7)
- TRUSCO(6)
- CEJN(セイン)(4)
- H&H(3)
- フジマック(3)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「形状」から絞り込む

PTコネクタ(100P)
ニチフ¥3,298税込¥3,6281箱(100個)当日出荷既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。用途機器内配線の分岐接続に。トラスコ品番286-8476材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン長さ(mm)20幅(mm)15.6色青高さ(mm)10.8タイプダブルライン使用温度範囲(℃)105定格電圧(V)600定格電流(A)15電線抱合範囲AWG(#)16~14電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6適合電線(mm2)1.25~2.0材質(ボディ)ポリプロピレン被覆最大外径(Φmm)3.68電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0差込み線数(本)2適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6適合電線範囲 AWG(#)16~14