絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 2.5(4)
  • 3.5(1)
  • 4(5)
  • 7(10)
  • 9(1)
  • 14(2)
  • 16(1)
電動機(kW)
  • 0.75(2)
  • 1.5(4)
  • 2.2(2)
タンク容量(L)
  • 10
  • 2(4)
  • 2.4(2)
  • 4(2)
  • 4.6(2)
  • 5.6(1)
  • 8.5(1)
  • 15(1)
  • 18(12)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 40(4)
  • 60(4)
  • 100(2)
  • 160(2)
  • -(1)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • 油研工業(2)
  • ダイキン工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨパック ECOⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷から40日以内出荷
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
YAパック 油研工業YAパック油研工業
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷から59日以内出荷
仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
油圧ユニット ダイキン工業油圧ユニットダイキン工業
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
電動機(kW)0.752018年トラスコ掲載ページ3 0124
パワーパッケージ(AC用) 10L 0.75kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 10L 0.75kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
仕様縦形モーター容量AC200V、0.75KW、4Pタンク容量(L)10
パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
259,800税込285,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
仕様縦形モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)10
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
369,800税込406,780
1個
50日以内出荷
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)38電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)4.0 ~ 7.0ポンプ容量(cm3/rev)8
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
50日以内出荷
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)33電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)10ポンプ容量(cm3/rev)8
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
369,800税込406,780
1個
50日以内出荷
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)38電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)4.0 ~ 7.0ポンプ容量(cm3/rev)8
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC230V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
50日以内出荷
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)33電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)10ポンプ容量(cm3/rev)8
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
50日以内出荷
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)38電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)4.0 ~ 7.0ポンプ容量(cm3/rev)8
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
50日以内出荷
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)33電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)10ポンプ容量(cm3/rev)8
トヨパック ECOⅡplus ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡplusジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
339,800税込373,780
1台
25日以内出荷
インバータ駆動により更なる省エネでうれしさプラス !
電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz(効率レベル:IE3)使用作動油石油系一般作動油(ISO VG32相当)
YPパック 油研工業YPパック油研工業
269,800税込296,780
1台
61日以内出荷
電圧(V)50 Hz:AC 200 V60 Hz:AC 200/220 V

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット