絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5(2)
  • 7(1)
  • 16(1)
電動機(kW)
  • 0.4(1)
  • 0.75(1)
  • 1.5(1)
  • 2.2(2)
タンク容量(L)
  • 20
  • 2(4)
  • 2.4(2)
  • 4(2)
  • 4.6(2)
  • 5.6(1)
  • 8.5(1)
  • 10(13)
  • 15(1)
  • 18(12)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 40(4)
  • 60(4)
  • 100(2)
  • 160(2)
  • -(1)
ブランド
  • ダイキン工業(2)
  • 油研工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
3.5(2)
7(1)
16(1)
YAパック 油研工業YAパック油研工業
249,800税込274,780
1個
10日以内出荷から59日以内出荷
仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
油圧ユニット ダイキン工業油圧ユニットダイキン工業
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
電動機(kW)0.752018年トラスコ掲載ページ3 0124
ミニパック ダイキン工業ミニパックダイキン工業
279,800税込307,780
1台
当日出荷
Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
YPパック 油研工業YPパック油研工業
289,800税込318,780
1台
61日以内出荷
電圧(V)50 Hz:AC 200 V60 Hz:AC 200/220 V

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット