絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 16(2)
電動機(kW)
  • 0.55(1)
  • 1.13(1)
タンク容量(L)
  • 4
  • 2(4)
  • 2.4(2)
  • 4.6(2)
  • 5.6(1)
  • 8.5(1)
  • 10(13)
  • 15(1)
  • 18(12)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 40(4)
  • 60(4)
  • 100(2)
  • 160(2)
  • -(1)
ブランド
  • ファインシンター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
16(2)
TS油圧パッケージPLIシリーズ(1.13KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(1.13KW)ファインシンター
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4PシリーズPLIシリーズ最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別B種相数定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(1.05MB)電動機(kW)1.13取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)
TS油圧パッケージPLIシリーズ(0.55KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(0.55KW)ファインシンター
97,980税込107,778
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4PシリーズPLIシリーズ最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別E種相数定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(1.02MB)電動機(kW)0.55取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット