絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 16
  • 1(1)
  • 2.5(4)
  • 3.5(3)
  • 4(12)
  • 7(28)
  • 8(8)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11.7(1)
  • 14(9)
  • 20.6(1)
  • 21(2)
  • 70(3)
  • 200(2)
電動機(kW)
  • 0.4(2)
  • 0.55(1)
  • 1.13(1)
  • 1.5(1)
  • 2.2(1)
  • 3.7(3)
  • 5.5(2)
  • 7.5(1)
タンク容量(L)
  • 2(4)
  • 4(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
ブランド
  • ファインシンター(4)
  • 油研工業(2)
  • ダイキン工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAパック 油研工業YAパック油研工業
349,800税込384,780
1個
10日以内出荷から59日以内出荷
仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
TS油圧パッケージPLIシリーズ(単相 0.4KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(単相 0.4KW)ファインシンター
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4P電圧(V)電磁弁電圧:AC200/200/220(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC100シリーズPLIシリーズタンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)16周波数50/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別E種相数定格時間(分)モーター:3分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)流量調整範囲(L/min)2.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(0.98MB)電動機(kW)0.4(単相)取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)
TS油圧パッケージPLIシリーズ(1.13KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(1.13KW)ファインシンター
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4PシリーズPLIシリーズ最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別B種相数定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(1.05MB)電動機(kW)1.13取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)
TS油圧パッケージPLIシリーズ(0.55KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(0.55KW)ファインシンター
97,980税込107,778
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4PシリーズPLIシリーズ最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別E種相数定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(1.02MB)電動機(kW)0.55取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)
TS油圧パッケージPLIシリーズ(0.4KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(0.4KW)ファインシンター
93,980税込103,378
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4PシリーズPLIシリーズタンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別E種相数定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)流量調整範囲(L/min)2.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(1.01MB)電動機(kW)0.4取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)
YPパック 油研工業YPパック油研工業
269,800税込296,780
1台
61日以内出荷
電圧(V)50 Hz:AC 200 V60 Hz:AC 200/220 V
スーパーユニット ダイキン工業スーパーユニットダイキン工業
779,800税込857,780
1台
当日出荷
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット