絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 7(5)
  • 8(2)
  • 16(1)
電動機(kW)
  • 1.5
  • 0.4(3)
  • 0.55(1)
  • 0.75(2)
  • 1.13(1)
  • 2.2(5)
  • 2.8(1)
  • 3.7(5)
  • 5(2)
  • 5.5(3)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
タンク容量(L)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 60(1)
ブランド
  • ダイキン工業(3)
  • 油研工業(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨパック ECOⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷から40日以内出荷
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
YAパック 油研工業YAパック油研工業
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷から59日以内出荷
仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
ミニパック ダイキン工業ミニパックダイキン工業
319,800税込351,780
1台
当日出荷
Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
トヨパック ECOⅡplus ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡplusジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
339,800税込373,780
1台
25日以内出荷
インバータ駆動により更なる省エネでうれしさプラス !
電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz(効率レベル:IE3)使用作動油石油系一般作動油(ISO VG32相当)
油圧ユニット ダイキン工業油圧ユニットダイキン工業
339,800税込373,780
1台
当日出荷
軽量コンパクト設計を実現しました。 低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。 低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。 タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。 放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。 コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
最高使用圧力(MPa)7.0電動機(kW)1.50(4P)トラスコ品番819-5918質量(kg)45外形寸法(mm)530×510×730騒音値(dB)65オイルタンク(L)15モーター容量(kW)1.5相当吐出量(L/min)(50/60Hz)7~11/7~14
YPパック 油研工業YPパック油研工業
269,800税込296,780
1台
61日以内出荷
電圧(V)50 Hz:AC 200 V60 Hz:AC 200/220 V
NDJニューダイパック ダイキン工業NDJニューダイパックダイキン工業
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計:コンパクト設計のため、取り付けスペースが小さくできます。
容量(L)(オイルタンク)15最高使用圧力(MPa)3.5電動機(kW)1.50(4P)トラスコ品番364-9580質量(kg)50外形寸法(mm)355×320×570圧力調整範囲(MPa)0.8~3.5騒音値(dB)67吐出量(L/min)(50/60Hz)5~21/6~25

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット