絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 70(3)
定格電圧(V)
- AC100(3)
タンク容量(L)
- 3
- 1(1)
- 1.6(1)
- 2(4)
- 4.5(2)
- 6.5(2)
- 21(1)
- 22(1)
ブランド
- 日東造機(3)

小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)
日東造機¥249,800~税込¥274,780~1台当日出荷から6日以内出荷軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。種類その他ポンプ電流(A)9.5(最大時)電圧(V)単相100(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5絶縁種別E種全閉油タンク油量(L)3油タンク有効油量(L)2電動機出力(kW)0.45
小型電動油圧ポンプ
日東造機(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード質量(kg)16.1タイプ単動シリンダー用バルブ形式手動/ニードル弁電圧(V)AC100(単相)最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7最大電流(A)9.5モーター整流子定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5絶縁種別E種/開放型操作手動弁、手元スイッチ、保持型油タンク油量(L)全:3、有効:2
小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)
日東造機¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業