絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7
  • 0.05(1)
  • 1(2)
  • 4(2)
  • 10.5(1)
  • 11.2(1)
  • 13.8(1)
  • 14(15)
  • 15.2(2)
  • 15.7(1)
  • 16(4)
  • 17.2(4)
  • 21(25)
  • 25(20)
  • 28(6)
  • 30(31)
  • 35(3)
  • 70(15)
  • 72(4)
  • 200(3)
定格電圧(V)
  • AC200(5)
  • AC220(5)
吐出口径
  • 3/8(3)
  • 1/2(4)
  • 3/4(6)
  • 1(1)
  • 1-1/4(5)
  • Φ32(1)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 油研工業(3)
  • ダイキン工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    21日以内出荷から51日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168.0×191×150騒音値(dB)68使用流体石油系作動油吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)14.8
  • ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    ¥286,050~税込¥314,655~
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油
  • 単段ベーンポンプ 油研工業

    単段ベーンポンプ

    油研工業
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    種類ベーンポンプ最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油、合成作動油
  • クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    クーラント用ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    50日以内出荷
    クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です
    質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    31日以内出荷
    押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
    質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
    質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    クーラント用ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
    質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
  • 150形単段ポンプ 油研工業

    150形単段ポンプ

    油研工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Rc1 1/4理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    トラスコ品番364-9873質量(kg)8.9種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]吐出口径G3/4ポンプ容量(cm3/rev)8配管接続方向サイドポート
  • ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    ¥234,505~税込¥257,956~
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
  • ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ

    NACHI(不二越)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
  • ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ

    NACHI(不二越)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc1/2
  • ユニポンプ(VDSシリーズ) NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    ¥152,000~税込¥167,200~
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
  • バルポンプ 油研工業

    バルポンプ

    油研工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    65日以内出荷から108日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用流体石油系作動油

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ