絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 14(5)
  • 21(4)
  • 25(1)
  • 30(8)
  • 35(1)
吐出口径
  • Φ26
  • 3/8(36)
  • 1/2(43)
  • 3/4(46)
  • 1(15)
  • 1-1/4(24)
  • 1-1/2(4)
  • Φ8.9(7)
  • Φ11(8)
  • Φ12(8)
  • Φ13(8)
  • Φ14(8)
  • Φ17(7)
  • Φ18(11)
  • Φ20(8)
  • Φ24(17)
  • Φ28(17)
  • Φ32(12)
  • Φ36(9)
  • Φ38(10)
ブランド
  • NACHI(不二越)(15)
  • 油研工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越)高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ) NACHI(不二越)IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)NACHI(不二越)
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷から97日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷から51日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
329,800税込362,780
1台
81日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
IPポンプ 取付け足形 左回転 NACHI(不二越)IPポンプ 取付け足形 左回転NACHI(不二越)
369,800税込406,780
1台
91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転NACHI(不二越)
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転NACHI(不二越)
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷から121日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転NACHI(不二越)
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転NACHI(不二越)
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
94,980税込104,478
1台
30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプNACHI(不二越)
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプ NACHI(不二越)高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプNACHI(不二越)
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
88,980税込97,878
1台
30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプNACHI(不二越)
539,800税込593,780特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
高圧可変ピストンポンプ 油研工業高圧可変ピストンポンプ油研工業
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油定格使用圧力(MPa)28

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ