絞り込み
吐出口径
- 3/8(9)
- 1/2(8)
- 3/4(3)
- 1(1)
- 1-1/2(1)
- Φ24(1)
- Φ26(6)
- Φ28(1)
- Φ40(2)
最高使用圧力(MPa)
- 7(5)
- 14(11)
- 21(3)
定格電圧(V)
- AC200(7)
- AC220(7)
ブランド
- NACHI(不二越)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(54)
- ダイキン工業(16)
- 油研工業(6)
- RS PRO(1)
「吐出口径」から絞り込む
3/8(9)
1/2(8)
3/4(3)
1(1)
1-1/2(1)
Φ24(1)
Φ26(6)
Φ28(1)
Φ40(2)

UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用
NACHI(不二越)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2
可変ベーンポンプ(シングル)
NACHI(不二越)¥77,540~税込¥85,294~1台4日以内出荷から93日以内出荷損失動力を低減した高効率運転。静かな作動音。小型でシンプル、取扱いが簡単。シャープな特性と鋭敏な応答性。高効率と長寿命を支える堅牢構造質量(kg)4.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8ポンプ容量(cm3/rev)8.3
可変ベーンポンプ(ダブル)
NACHI(不二越)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。質量(kg)13.9種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)14(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
可変ベーンポンプ(ダブル)
NACHI(不二越)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。質量(kg)13.6種類ベーンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)14(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
小型可変吐出量ベーンポンプ(VDSシリーズ)
NACHI(不二越)¥88,304税込¥97,1341台93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ
NACHI(不二越)¥124,000~税込¥136,400~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ
NACHI(不二越)¥282,025~税込¥310,228~1台3日以内出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ最高使用圧力(MPa)14(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ
NACHI(不二越)¥234,505~税込¥257,956~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ
NACHI(不二越)¥359,800~税込¥395,780~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ
NACHI(不二越)¥286,050~税込¥314,655~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ
NACHI(不二越)¥349,800~税込¥384,780~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc1/2
ユニポンプ(VDSシリーズ)
NACHI(不二越)¥152,000~税込¥167,200~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8