絞り込み
呼び
- 1"(1)
最高使用圧力(MPa)
- 7(2)
- 10(1)
- 14(1)
- 16(4)
- 20(1)
- 25(15)
- 31.5(5)
- 35(19)
最大流量(L/min)
- 15(2)
- 20(1)
- 35(4)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(3)
- 63(1)
- 70(2)
- 80(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 125(1)
- 250(1)
- 300(3)
- 500(2)
- 800(2)
ブランド
- 油研工業
- ダイキン工業(214)
- NACHI(不二越)(89)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(58)
- RIKEN(理研機器)(27)
- ダイキン潤滑機設(7)
- 廣瀬バルブ(6)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(6)
- ParkerTAIYO(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- YUKEN(3)
- ボッシュ・レックスロス(3)
- エナパック(2)
- Festo(1)
特価
「呼び」から絞り込む
1"(1)

DSG-03シリーズ電磁切替弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
モジュラー弁用ボルトキット
油研工業¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から翌々日出荷回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
ニードル弁用ゲージアダプタ
油研工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
01パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から11日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷低パイロット操作形仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5定格流量(L/min)35クラッキング圧力(MPa)0.4粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01チェックモジュラー弁
油研工業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から91日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35定格流量(L/min)60粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01スロットルチェックモジュラー弁
油研工業¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷から91日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
06レデューシングモジュラー弁
油研工業¥79,980税込¥87,9781個10日以内出荷低圧力設定が可能仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)125最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.7~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
04スロットルチェックモジュラー弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個11日以内出荷から91日以内出荷仕様●大きさの呼び:4●最大調整流量(L/min):300●最小調整流量(L/min):300●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
10スロットルチェックモジュラー弁
油研工業¥96,980~税込¥106,678~1個70日以内出荷から90日以内出荷仕様●大きさの呼び:10●最大調整流量(L/min):800●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
03フローコントロールモジュラー弁
油研工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷から10日以内出荷圧力・温度補償形最高使用圧力(MPa)16粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
04レデューシングモジュラー弁
油研工業¥59,980税込¥65,9781個10日以内出荷から90日以内出荷仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
03低圧設定形レデューシングモジュラー弁
油研工業¥58,980税込¥64,8781個10日以内出荷から90日以内出荷低圧力設定が可能仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)0.2~6.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
06レデューシングモジュラー弁
油研工業¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷から10日以内出荷仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01レデューシングモジュラー弁
油研工業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から11日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
06スロットルチェックモジュラー弁
油研工業¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から11日以内出荷仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
DSG-007シリーズ電磁切換弁
油研工業¥19,980~税込¥21,978~1個71日以内出荷取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)20~200最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+60
03チェックモジュラー弁
油研工業¥21,980税込¥24,1781個91日以内出荷仕様●Pラインクラッキング圧力(MPa):0.035●Tラインクラッキング圧力(MPa):0.2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個71日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
油研工業¥52,980~税込¥58,278~1個70日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
10パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥89,980~税込¥98,978~1個90日以内出荷最大流量(L/min)800最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01温度補償形スロットルチェックモジュラー弁
油研工業¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷から91日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内制御方向メータアウト用最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
06パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から90日以内出荷最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
10レデューシングモジュラー弁
油研工業¥139,800税込¥153,7801個90日以内出荷仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)800最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
03温度補償形スロットルチェックモジュラー弁
油研工業¥28,980~税込¥31,878~1個11日以内出荷から91日以内出荷温度補償形仕様●大きさの呼び:3●最大自由流量(L/min):70●最大調整流量(L/min):70●汚染度:NAS1638-12級以内制御方向メータアウト用最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
03パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)25クラッキング圧力(MPa)0.2粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
04レデューシングモジュラー弁
油研工業¥59,980税込¥65,9781個90日以内出荷低圧力設定が可能仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)100最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.7~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
10レデューシングモジュラー弁
油研工業¥139,800税込¥153,7801個90日以内出荷低圧力設定が可能仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)250最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa)0.7~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01カウンターバランスモジュラー弁
油研工業¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷から91日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):35最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
04チェックモジュラー弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個11日以内出荷から91日以内出荷仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
04パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥48,980~税込¥53,878~1個10日以内出荷から11日以内出荷仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
カウンタバランスモジュラー弁
油研工業¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷適合(モジュラー弁の呼び)3質量(kg)約3.5管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa)0.4~1.8流量(L/min)(最大)50/(自由)70バルブ種類方向制御弁