絞り込み
呼び
- 3/8(1)
- 1"(1)
最高使用圧力(MPa)
- 16
- 6.86(1)
- 7(11)
- 10(11)
- 13.7(1)
- 14(13)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21(67)
- 25(110)
- 30(1)
- 31.5(5)
- 32(2)
- 34.5(1)
- 35(107)
- 70(26)
- 72(1)
最大流量(L/min)
- 40(1)
- 45(1)
- 63(1)
- 80(1)
ブランド
- NACHI(不二越)(3)
- ダイキン工業(1)
- 油研工業(4)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む
3/8(1)
1"(1)

低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ
NACHI(不二越)¥64,130~税込¥70,543~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)16接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥60,460~税込¥66,506~1台翌日出荷から40日以内出荷メーカーハイブリッド油圧システム(インバータ駆動省エネ油圧ユニット)との組合せで大幅な電力削減に最適なシステム構成が可能です。 。高い省エネ性で保持電力5W(メーカー電磁操作弁比87%削減)。 。PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動でき、機械製作時のイニシャルコストを削減できる低電力タイプ。 。最高使用圧力16MPa、最大流量80L/minの高圧・大流量のハイスペックを誇る低ワット形電磁操作弁です。仕様デザイン番号:10種類低ワット形電磁操作弁呼び径3/8電圧(V)DC24最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)16接続方法ガスケット取付形許容背圧(MPa[kgf/cm2])16最高切換頻度(min-1)120
油圧ソレノイドバルブ 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ
NACHI(不二越)¥70,850税込¥77,9351個42日以内出荷・ソレノイドの消費電力が極めて少ないバルブです。・低電流のため、プログラマブルコントローラの出力回路で直接駆動できるだけでなく、制御回路が小形・簡素化できます。・低電力のためコイルからの発熱が少なく、機械への熱影響が小さくなります。また、交流ソレノイドでも焼損がありません。用途タイプ 低電力形ソレノイドバルブ 配線方式 M12-4ピンコネクタ(オプション)呼び径1電源AC100V(整流器内蔵形)最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)16記号【作動】C6背圧(MPa)~16
03フローコントロールモジュラー弁
油研工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷から10日以内出荷圧力・温度補償形最高使用圧力(MPa)16粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個71日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
油研工業¥52,980~税込¥58,278~1個70日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70