70件中 41~70件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
  • 02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業

    02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)

    ダイキン工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1式
    翌日出荷
    02シリーズスタック弁の取付ボルトです。 スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
    入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80])
  • 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形) ダイキン工業

    02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形)

    ダイキン工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌日出荷
    02シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
    質量(kg)1.1形式モジュラースタック形パイロットチェック弁呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 03シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業

    03シリーズスタック形 サイズ変換プレート

    ダイキン工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
    付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)質量(kg)3形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート呼び径(上)1/4、(下)3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 02シリーズスタック形 2速プレート ダイキン工業

    02シリーズスタック形 2速プレート

    ダイキン工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷
    マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。
    付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個質量(kg)2.4形式2速プレート呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • 3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業

    3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁

    ダイキン工業
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    翌日出荷
    03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
    質量(kg)4.6形式モジュラースタック形流量調整弁呼び径3/8制御方式メータイン制御最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]制御ポートBポート
  • 03シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌日出荷
    03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
    質量(kg)3.5形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用)呼び径3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]制御ポートA・Bポート
  • 04シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業

    04シリーズスタック形 減圧弁

    ダイキン工業
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌日出荷
    04シリーズスタック形減圧弁です。
    仕様外部ドレン形(Yポート連通形)質量(kg)8形式モジュラースタック形減圧弁呼び径1/2圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転接続口配管接続口Rc1/4
  • 03シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 ブレーキ弁

    ダイキン工業
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    翌日出荷
    03シリーズスタック形のブレーキ弁です。
    質量(kg)4.8形式モジュラースタック形ブレーキ弁呼び径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転2.5[25]/1回転
  • スタック弁Pポート減圧弁 ダイキン工業

    スタック弁Pポート減圧弁

    ダイキン工業
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    仕様モジュラースタック形減圧弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類圧力制御弁
  • システムスタック弁 ダイキン工業

    システムスタック弁

    ダイキン工業
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様モジュラースタック形パイロットチェック弁管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)600バルブ種類方向制御弁
  • モジュラースタック弁(ブロック) ダイキン工業

    モジュラースタック弁(ブロック)

    ダイキン工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    31日以内出荷
    マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
    仕様ブロッキングブロックトラスコ品番457-0243質量(kg)2.9管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形
  • モジュラースタック弁(チェック弁) ダイキン工業

    モジュラースタック弁(チェック弁)

    ダイキン工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    91日以内出荷
    マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
    仕様モジュラースタック形チェック弁トラスコ品番457-0685質量(kg)4.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
  • ボルトナット ダイキン工業

    ボルトナット

    ダイキン工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    15日以内出荷
    スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
    トラスコ品番457-0448質量(kg)11ねじ径×長さ(mm)M10×330積層段数4積層寸法(mm)314
  • ボルトナット ダイキン工業

    ボルトナット

    ダイキン工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    15日以内出荷
    スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
    トラスコ品番457-0430質量(kg)1ねじ径×長さ(mm)M10×260積層段数3積層寸法(mm)244
  • スタック弁圧力取出用ブロック ダイキン工業

    スタック弁圧力取出用ブロック

    ダイキン工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
    仕様圧力取出用ブロックトラスコ品番364-8401質量(kg)1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
  • スタック弁圧力取出用ブロック ダイキン工業

    スタック弁圧力取出用ブロック

    ダイキン工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
    仕様圧力取出用ブロックトラスコ品番364-8397質量(kg)1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
  • スタック弁ブロッキングブロック ダイキン工業

    スタック弁ブロッキングブロック

    ダイキン工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    当日出荷
    マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
    仕様ブロッキングブロックトラスコ品番364-8427質量(kg)1管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • ボルトナット ダイキン工業

    ボルトナット

    ダイキン工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(4本)
    当日出荷
    スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。 取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。
    材質構造用合金鋼(SCM435)ねじピッチ並目表面処理黒色酸化皮膜
  • システムスタック弁 ブロッキングブロック ダイキン工業

    システムスタック弁 ブロッキングブロック

    ダイキン工業
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    仕様ブロッキングブロック最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • システムスタック弁 ダイキン工業

    システムスタック弁

    ダイキン工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    61日以内出荷
    ・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
    質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80バルブ種類圧力制御弁
  • スタック弁(Bポートパイロットチェック弁) ダイキン工業

    スタック弁(Bポートパイロットチェック弁)

    ダイキン工業
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    61日以内出荷
    質量(kg)6.8管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
  • システムスタック弁 ダイキン工業

    システムスタック弁

    ダイキン工業
    ¥82,800税込¥91,080
    1台
    65日以内出荷
    ・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
    質量(kg)12.7管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁
  • スタック弁(Pポートチェック弁) ダイキン工業

    スタック弁(Pポートチェック弁)

    ダイキン工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    91日以内出荷
    質量(kg)4.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
  • システムスタック弁 圧力取出用ブロック ダイキン工業

    システムスタック弁 圧力取出用ブロック

    ダイキン工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌日出荷から46日以内出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 取付ボルト(4本入り) ダイキン工業

    取付ボルト(4本入り)

    ダイキン工業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1式
    46日以内出荷
  • 取付ボルト(2本入り) ダイキン工業

    取付ボルト(2本入り)

    ダイキン工業
    ¥319~税込¥351~
    1式
    46日以内出荷
  • 圧力取出用ブロック ダイキン工業

    圧力取出用ブロック

    ダイキン工業
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    31日以内出荷
  • 植込ボルト NACHI(不二越)

    植込ボルト

    NACHI(不二越)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    93日以内出荷
  • スタック弁Aポート減圧弁 ダイキン工業

    スタック弁Aポート減圧弁

    ダイキン工業
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    61日以内出荷
    仕様モジュラースタック形減圧弁管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類圧力制御弁
  • スタック弁 ダイキン工業

    スタック弁

    ダイキン工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラースタック弁