絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(4,646)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(651)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(111)
- ハーティング(68)
- ニチフ(62)
- 山一電機(37)
- エスコ(31)
- 品川商工(24)
- EDAC(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- SOURIAU(16)
- THOMAS & BETTS(16)
- フィスコインターナショナル(16)
- オーム電機(13)
- 3M(スリーエム)(12)
- LINKMAN(10)
- オーム電機[配線パーツ](9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・ハーティング・ニチフ・山一電機・エスコ・品川商工・EDAC・日本モレックス(molex)・SOURIAU・THOMAS & BETTS・フィスコインターナショナル・オーム電機・3M(スリーエム)・LINKMAN・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥4,998税込¥5,4981セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0216アズワン品番65-7547-79
基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 15000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥219,800税込¥241,7801袋(15000個)7日以内出荷CST-100コンタクト及びハウジングとは交換できません。TE Connectivity CST 100 IIレセプタクルハウジング。TE Connectivity では、ワイヤ対基板用途向けに 2.54 mm ピッチのフリーハンギングハウジングを提供しています。CST 100 II シリーズは、鮮明な UL94V-0 ナイロン GF 製で、極性タブ付きのラッチにより確実なかん合と位置決めが可能です。TE Connectivity の「 MTA-100 」シリーズとかん合します。特長と仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CST-100 II●長さ:8.13mm●幅:12.95mm●コード番号:189-5861アズワン品番65-7775-68
基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0212アズワン品番65-7547-82
基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列
SAMTEC¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0213アズワン品番65-7553-89
基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 1000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥95,980税込¥105,5781袋(1000個)7日以内出荷TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロ仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:SL .156コンタクト●長さ:39.57mm●幅:16.76mm●コード番号:189-5982アズワン品番65-7777-85
基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 1箱 250個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781箱(250個)7日以内出荷TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用のセンターラインで、10 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 2 の数仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6827アズワン品番65-7579-01
基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3299アズワン品番65-7533-43
基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1セット 400個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3424アズワン品番65-7537-35
基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,798税込¥9,6781セット(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3298アズワン品番65-7539-58
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3013アズワン品番65-7532-76
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 650個入
WURTH ELEKTRONIK¥219,800税込¥241,7801セット(650個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3031アズワン品番65-7527-42
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3044アズワン品番65-7534-98
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列
ハーティング¥389税込¥4281個7日以内出荷Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8215アズワン品番65-7633-42
基板接続用ピンヘッダ 9極 1mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9063アズワン品番65-7754-40
基板接続用ピンヘッダ 9極 1mm 1列 1セット 950個入
WURTH ELEKTRONIK¥97,980税込¥107,7781セット(950個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9061アズワン品番65-7751-29
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8740アズワン品番65-7528-57
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8893アズワン品番65-7502-39
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥599,800税込¥659,7801セット(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8934アズワン品番65-7526-84
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8941アズワン品番65-7752-40
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.0mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:16.0A●コード番号:191-7508アズワン品番65-7665-97
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.0mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1992アズワン品番65-7734-62
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(40個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9362アズワン品番65-7752-32
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1837アズワン品番65-7757-26
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1177アズワン品番65-7727-65
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3480アズワン品番65-7533-15
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥62,980税込¥69,2781セット(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3481アズワン品番65-7517-75
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.96mm 1列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オスライトアングルロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8671アズワン品番65-7504-10
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 1箱 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥70,980税込¥78,0781箱(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-5446アズワン品番65-7734-31
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥58,980税込¥64,8781袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9342アズワン品番65-7752-90
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥62,980税込¥69,2781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9329アズワン品番65-7772-71
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3083アズワン品番65-7521-52
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801セット(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8925アズワン品番65-7732-99
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥499税込¥5491袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9610アズワン品番65-7496-57
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥51,980税込¥57,1781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3006アズワン品番65-7536-84
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3042アズワン品番65-7534-52
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥96,980税込¥106,6781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3572アズワン品番65-7537-78
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM メスアングルコネクタはラッチなしで、極性付きは赤色の絶縁体です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6463アズワン品番65-7529-37
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2854アズワン品番65-7523-07
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥79,980税込¥87,9781セット(300個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスアングルボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃仕様●入数:1トレイ(300個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2853アズワン品番65-7539-18