カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(48)
- アルミ(3)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(7)
- スチール(10)
- ステンレス(80)
- ナイロン(719)
- フッ素樹脂(12)
- ポリアセタール(10)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(18)
- ポリエチレン(35)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(51)
- 塩ビ(22)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(74)
- 20~30未満(254)
- 30~40未満(258)
- 40~50未満(148)
- 50~60未満(258)
- 60~70未満(127)
- 70~80未満(166)
- 80~90未満(110)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(213)
- 120~140未満(71)
- 140~160未満(87)
- 160~200未満(34)
- 200~250未満(72)
- 250~300未満(33)
- 300以上(38)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(335)
- エスコ(310)
- PANDUIT(パンドウイット)(219)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(62)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(48)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デンカエレクトロン・MCO・ブランドをもっと見る

スリムストラップ
トーマス&ベッツ¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)幅(mm)9.5色黒長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥439税込¥4831袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です材質PA66/ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)530×9.0結束径(Φmm)7~140ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入
オーム電機¥119税込¥1311袋(50本)当日出荷作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66寸法(mm)全長100×幅2.5色混色使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)1.5~22ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ファイバータグ
サンワサプライ¥239~税込¥263~1セット(10個)当日出荷ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。セット内容本体×10色ホワイト
203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)
エスコ¥850税込¥9351袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250色赤使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色赤使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
マジックタイ
オーム電機¥189税込¥2081袋(5本)当日出荷表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル色白全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-66RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー反応バンド
JAPPY¥749~税込¥824~1袋(50本)当日出荷金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ材質変性66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-40~85
高耐候性 耐塩害結束バンド
JAPPY¥649~税込¥714~1袋(50本)ほか翌々日出荷塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)欠品中仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロック 導電性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン(導電性)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85
プッシュマウントタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥669税込¥7361袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
クイック線名札
カメダデンキ¥2,698~税込¥2,968~1袋(100枚)当日出荷から6日以内出荷ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。材質強硬ファイバー、ナイロン66有効長(mm)115結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ストライプナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥879税込¥9671袋(50本)当日出荷柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
ビニタイ UBT-N100シリーズ
ユーボン¥769税込¥8461袋(100本)当日出荷から3日以内出荷カット品の長さは100mmです。 針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
ラッシングタイ(RT250タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298~税込¥2,528~1袋(25本)6日以内出荷長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)12.5寸法D(mm)20寸法B(mm)22.4寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])1,115(113.70)
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。材質66ナイロン色黒難燃性UL94V-2※特性難燃
スピーディータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798税込¥8,5781袋(25本)当日出荷ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。また、長いストラップのため、大口の結束が可能です。材質66ナイロン幅(mm)13色黄・赤使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)752結束径(Φmm)最小40~最大200難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])889(90.71)特性難燃
グリップタイ ソフトタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋ほか当日出荷従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)色黒使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
耐候性ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998~税込¥4,398~1袋(50本)ほか当日出荷「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。材質耐候性ポリプロピレン
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋(50本)当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。色シルバー引張強度(N)1112![[白] ACコード用 バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)
[白] ACコード用 バンド
エスコ¥1,230税込¥1,3531セット(100本)当日出荷エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
結束バンド
エスコ¥250~税込¥275~1袋(100本)翌々日出荷100本入り。簡易的な結束に。カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。UL規格適合品。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
マジックバンド4本 ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥369~税込¥406~1個当日出荷巻くだけでまとめられるマジックバンド結束テープ材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)12色ブラック入数4個
屋外用結束バンド200mm20本 ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179税込¥1971個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)4.6全長(mm)200色ブラック引張強度(kg)22入数20本最大結束内径(Φmm)52
マーキングタイ 標準
エスジー工業¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0)トラスコ品番379-8074材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色乳白タイプ標準寸法E(mm)8最大結束径(Φmm)22結束径(Φmm)6.0~22引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)6
クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591
tesa(テサ/テサテープ)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷縦横両方向にフィラメントを配向しており、流れ方向のみならず横方向へも高強度を保ち、非常に少ない伸びが特徴です。用途梱包品の結束、固定。パレット上の荷崩れ防止のための結束、固定。輸送品の梱包、封かん。段ボール本体の補強、封かんの補強。厚さ(mm)0.14色白長さ(m)50基材ポリエステル粘着剤合成ゴム特性高強度引張剪断強度(N/cm2)250材質(補強材)ガラス繊維
リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具





































![150mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462672-170209-02.jpg)
![[白] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)