カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(48)
- アルミ(3)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(7)
- スチール(10)
- ステンレス(80)
- ナイロン(721)
- フッ素樹脂(12)
- ポリアセタール(10)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(18)
- ポリエチレン(35)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(52)
- 塩ビ(22)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(74)
- 20~30未満(254)
- 30~40未満(259)
- 40~50未満(149)
- 50~60未満(258)
- 60~70未満(126)
- 70~80未満(165)
- 80~90未満(110)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(214)
- 120~140未満(71)
- 140~160未満(88)
- 160~200未満(34)
- 200~250未満(73)
- 250~300未満(33)
- 300以上(37)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(333)
- エスコ(306)
- PANDUIT(パンドウイット)(218)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(62)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(48)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- 三友(12)
- デンカエレクトロン(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・三友・デンカエレクトロン・ブランドをもっと見る

150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)
エスコ¥525税込¥5781パック(100本)当日出荷材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)150使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)36入数100本
250x 3.6mm 結束バンド(100本)
エスコ¥710税込¥7811袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74![TVタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68905515-170830-04.jpg)
TVタグ M-30
渡辺製作所[制御機器]¥399税込¥4391袋(20個)当日出荷5C同軸ケーブルの識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定 記入しやすい表面処理(シボ加工) 薄型スリム形状 ECO対応仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式材質ポリプロピレン樹脂(PP)色乳白色適合径(Φmm)(線材)5c同軸ケーブル相当7~8RoHS指令(10物質対応)対応
150mm ストラップバンド(マジックバンド超薄型/5本)
エスコ¥300~税込¥330~1個当日出荷マジックテープ式なので、繰り返して使用できます。材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン厚さ(mm)1色黒入数(本)5
表示プレート
未来工業¥289税込¥3181パック(20個)当日出荷配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付適合ケーブル外径(Φmm)5適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
ガルバロック(プッシュマウント形状)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下材質11ナイロン形状プッシュマウント色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~105寸法H(mm)9.2全長L(mm)201寸法F(mm)9.6寸法B(mm)18.4最大結束径(Φmm)48寸法T(mm)1.3寸法G(mm)18取付穴径(Φmm)6.0-7.5幅A(mm)4.8最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)最大取付パネル厚(mm)2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB特性難燃
マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷材質66ナイロン色乳白色寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥579税込¥6371袋(30本)当日出荷しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ロックタイベースセット
オーム電機¥249税込¥2741袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ロックタイベースセット 両面テープ付きです材質ナイロン66(94V2)長さ(mm)150結束径(Φmm)35ベース寸法(mm)19角
結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980税込¥37,3781セット(10巻)当日出荷トラスコ品番124-8213材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9色黒質量(g)655長さ(m)10.6
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥319~税込¥351~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ローヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(1000本)当日出荷周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
リピートタイポリプロピレン製
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。材質ポリプロピレン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大74難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐薬品
グリップタイ ソフトタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋ほか当日出荷従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)色黒使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
カラータイ(黒色・BKバンド)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)100寸法A(mm)2.5寸法D(mm)4.8寸法B(mm)4.8寸法C(mm)3.5寸法T(mm)1.1結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
ダブルヘッドケーブルタイ
TRUSCO¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入
オーム電機¥119税込¥1311袋(50本)当日出荷作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66寸法(mm)全長100×幅2.5色混色使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)1.5~22ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Fast¥129~税込¥142~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥239~税込¥263~1袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥585税込¥6441袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3全長(mm)150色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
300x 4.8mm 結束バンド(黄/100本)
エスコ¥1,610税込¥1,7711袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300色黄使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)
エスコ¥850税込¥9351袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250色赤使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ
デンカエレクトロン¥959税込¥1,0551袋(100mm×100本)当日出荷表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です材質66ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~85結束径(Φmm)2~23
インシュロック 導電性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン(導電性)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具









![TVタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68905515-170830-04.jpg)