カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(48)
- アルミ(3)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(7)
- スチール(10)
- ステンレス(80)
- ナイロン(721)
- フッ素樹脂(12)
- ポリアセタール(10)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(18)
- ポリエチレン(35)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(52)
- 塩ビ(22)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(74)
- 20~30未満(254)
- 30~40未満(259)
- 40~50未満(148)
- 50~60未満(258)
- 60~70未満(126)
- 70~80未満(165)
- 80~90未満(110)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(214)
- 120~140未満(71)
- 140~160未満(88)
- 160~200未満(34)
- 200~250未満(73)
- 250~300未満(32)
- 300以上(37)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(333)
- エスコ(306)
- PANDUIT(パンドウイット)(218)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(62)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(51)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デンカエレクトロン・MCO・ブランドをもっと見る

ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980~税込¥24,178~1袋(50本)ほか当日出荷から60日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
タックタイ スリットタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598~税込¥1,758~1袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。用途ケーブルの結束。材質ナイロンポリプロピレン長さ(mm)203幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)24最大結束径(Φmm)49引張強度(N)178
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980~税込¥12,078~1袋ほか当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66色黒使用場所屋内特性耐熱
結束バンドSG150W20P
オーム電機¥179税込¥1971セット(20本)翌々日出荷用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)色乳白色質量(g)16使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)18寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×150結束径(Φmm)1.5~38
ユニタイファスナー
ユーボン¥1,698税込¥1,8681袋(200本)3日以内出荷取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。 35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。 一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。 取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。仕様結束力(kg)/8sq材質ナイロン色ナチュラルサイズ全長127mm
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ
ユーボン¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)3日以内出荷から11日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。材質66ナイロン色ナチュラル
線名札(ファイバー製)紐結びタイプ
ユーボン¥4,298~税込¥4,728~1袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。材質ファイバー色白ひも長(mm)120
カラーバンドキット品
未来工業¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。長さ(m)5バンド幅(mm)16
カラーバンドキット品
未来工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。長さ(m)5バンド幅(mm)25
表示プレート
未来工業¥289税込¥3181パック当日出荷から翌日出荷配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付適合ケーブル外径(Φmm)6適合ケーブル同軸ケーブル 4CLANケーブル(CAT6)
アニマルタイ
ELPA¥275税込¥3031パック(6個)翌々日出荷先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。材質66ナイロン幅(mm)3.4全長(mm)150(アニマル部除く)使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束内径(Φmm)約38
セルフィット 難燃性ケーブルタイ
SapiSelco¥549~税込¥604~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)色白使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒
SapiSelco¥159~税込¥175~1セット(100本)ほか当日出荷ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光
SapiSelco(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1セット(100本)当日出荷蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン色白
スマートバンド
土井製作所¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)5日以内出荷ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。材質PA66全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
結束バンド コンタータイ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,898~税込¥7,588~1袋(1000本)当日出荷電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。用途ケーブル、電線の結束。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。用途ケーブル、電線の結束。色黒
カラーナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1セット(100本)当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具