絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デンカエレクトロン・MCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
2,751件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルしばり紐 共立電機

    ケーブルしばり紐

    共立電機
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    -
    長さ(m)200
  • コンベックス 表示用タイプ 芝軽粗材

    コンベックス 表示用タイプ

    芝軽粗材
    659税込725
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。
    材質ナイロン66自然色引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×最大結束径20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
  • コンベックス 黒 芝軽粗材

    コンベックス 黒

    芝軽粗材
    2,598税込2,858
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×結束径1.6~20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
  • コンベックスマウント 芝軽粗材

    コンベックスマウント

    芝軽粗材
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    小さなスペースにむいている結束バンドのビス専用固定具です。ビス止めですので配線を堅牢に固定できます。
    材質ナイロン66自然色UL規格94V-2
  • ケーブル 結束 バンド DURABLE

    ケーブル 結束 バンド

    DURABLE
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ドイツDURABLEのCAVOLINEシリーズ「ケーブル結束バンド GRIP TIE 5色セット」。柔軟性と耐久性に優れた素材で作られており、繰り返し使用可能。オフィスや自宅のリビング・寝室などさまざまな場所でケーブルのもつれを防ぎ、ケーブル自体の寿命を延ばしつつ安全に保護します。5色のカラーバリエーションで作業スペースを見栄え良く彩り、子どもやペットのいる環境でも安心して使える、スタイリッシュなケーブル整理アイテムです。
    用途このケーブル結束バンドは、オフィスや自宅での長いケーブルの整理・束ね・保護に最適で、配線のもつれ防止や安全確保、色分けによる識別管理などに活用でき、リビングや寝室、作業スペース、また小さなお子様やペットがいる環境でも安心してお使いいただけます。質量(g)13バンド幅(mm)1本:10バンド長(mm)1本:200
  • 結束バンド たばねバンド 9本入 オーム電機

    結束バンド たばねバンド 9本入

    オーム電機
    229税込252
    1袋(9本)
    翌々日出荷
    電線などを簡単に結束できます。 ピンク、ホワイト、グリーン各3本入り。たばねる対象物の寸法の参考値:直径22mm~直径48mm程度
    材質天然ゴム
  • マジックタイ バックル付 幅25mm×長さ1.5m 黒 オーム電機

    マジックタイ バックル付 幅25mm×長さ1.5m 黒

    オーム電機
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    結束用バックル付マジックタイ。 表面同士でくっつきます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットして、ご使用できます。 RoHS適合
    付属品バックル2個付き材質ベルト…ナイロン、バックル…ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)25×1.5
  • 結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白 オーム電機

    結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    油性ペンで文字が書けます。 結束もはずすことも簡単にできます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×1.5
  • ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒 オーム電機

    ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒

    オーム電機
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    手でちぎれる、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 10ミリ毎にスリットがあり、手でちぎれます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×2
  • ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 オーム電機

    ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本

    オーム電機
    689税込758
    1袋(20本)
    翌々日出荷
    工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2
  • 結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機

    結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ

    オーム電機
    489税込538
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)609×9.0結束径(Φmm)7~187ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • 結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入 オーム電機

    結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入

    オーム電機
    879税込967
    1袋(6本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)1530×9.0結束径(Φmm)190~460ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機

    ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入

    オーム電機
    779税込857
    1袋(30本)
    当日出荷
    幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 30本入り。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ワイドタイ 屋内用 白 10本入 オーム電機

    ワイドタイ 屋内用 白 10本入

    オーム電機
    219税込241
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • 高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色)

    TY-Rap
    2,398税込2,638
    1袋
    3日以内出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
  • 高性能ケーブルタイ 標準グレード(大袋) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ 標準グレード(大袋)

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
  • 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap

    識別タグ連結マーキングタイ標準

    TY-Rap
    5,798税込6,378
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
    用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
  • 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap

    識別タグ連結マーキングタイ標準

    TY-Rap
    1箱(10袋)
    欠品中
    耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
    用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
  • 識別タグ付きマーキングタイ難燃 TY-Rap

    識別タグ付きマーキングタイ難燃

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
    用途屋外のアプリケーションに使用可能です。
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)

    TY-Rap
    1箱(100袋)
    欠品中
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋)

    TY-Rap
    1箱(10袋)
    欠品中
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(大袋) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(大袋)

    TY-Rap
    1箱(10袋)
    欠品中
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード

    TY-Rap
    4,998税込5,498
    1袋
    翌々日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
  • 結束バンド 日本緑十字社

    結束バンド

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
    用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20長さ(m)30
  • ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    くり返し使えるビーズ結束バンド
    材質ナイロン66幅(mm)2.4全長(mm)120ホワイト入数20本最大結束内径(Φmm)30
  • リピート結束バンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    リピート結束バンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    くり返し使えるビーズ結束バンド
    材質ナイロン66ホワイト引張強度(kg)22入数20本
  • 結束バンド緑色 コンベックス

    結束バンド緑色

    コンベックス
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
  • 結束バンド黄色 コンベックス

    結束バンド黄色

    コンベックス
    599税込659
    1袋(100本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
  • 手でちぎれるケーブルタイセット JEFCOM(ジェフコム)

    手でちぎれるケーブルタイセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)ほか
    翌々日出荷
    余ったバンド部を 手でねじってちぎれる。切り口がとがらず安全。簡易ホルダー付。・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる。配線整理、園芸、DIYなどに
  • 見ないで通せる結束バンド耐候 三友

    見ないで通せる結束バンド耐候

    三友
    439税込483
    1個(15本)
    当日出荷
    暗い場所・手元が見えにくい場所でも使えます。見ないで通せる結束バンドです。耐候タイプです。
    用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
  • 簡単に外せる結束バンド標準 三友

    簡単に外せる結束バンド標準

    三友
    509税込560
    1個(15本)
    当日出荷
    手袋をしたままで、力が入りにくい時にも使えます。簡単に外せる結束バンドです。
    用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
  • 見ないで通せる結束バンド標準 三友

    見ないで通せる結束バンド標準

    三友
    379税込417
    1個(15本)
    当日出荷
    暗い場所・手元が見えにくい場所でも使えます。見ないで通せる結束バンドです。
    用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1袋(100本)
    当日出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-2056材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)長さ(mm)361幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
  • カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1袋(100本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番477-5317材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
  • カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット) SapiSelco

    カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット)

    SapiSelco
    729税込802
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。トラスコ品番767-0443材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.37使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)280最小結束径(Φmm)3使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)

    SapiSelco
    11,980税込13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅バインド線 KHD

    銅バインド線

    KHD
    42,980税込47,278
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    TVアンテナの支持線、構内配線等の結束用。耐候性、引張強度に優れています
    材質長さ(m)300材質(絶縁体)PVC導体裸軟銅線
  • RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    長さ = 150mm。幅 = 3.6mm。色 = ナチュラル。材質 = ナイロン 66。タイプ = 熱安定化。入数 = 100。紫外線抵抗力 = なし。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。耐火性 = 難燃性。引張強度 = 176.4N。最大バンドル直径 = 36mm。。UL94V-2. RS PRO熱安定ケーブルタイ. RS PROのナイロン66 (別名ナイロン6.6)製の熱安定化結束バンドで、105 ℃までの高温用途に設計されています。これらの結束バンドは、物をまとめて保持するために使用する固定具の一種です。主に電気ケーブルやワイヤなどに使用します。ワンピース構造で、セルフロック機構が付いています。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズの製品があります。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、色の製品を取り揃えています。特長と利点:. 耐熱性 - 高温環境(105 ℃)での連続使用又は長期使用向け 使いやすく設置が簡単 UL94V-2等級の難燃性 黒及びナチュラルカラーを用意 さまざまな用途に最適. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 ケーブル管理 家庭 / DIY. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルタイ, 143mm x 1.8mm, 白, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルタイ, 143mm x 1.8mm, 白, ナイロン 66

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    RS PROビーズナイロン結束バンド. RS PROビーズ結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。 独自のビーズの構造で、ワイヤがずれたり滑ったりせず、不正な工作が行われたかどうかを一目で確認できるように設計されていますが、緊急時は必要に応じて解除できます。軽めのケーブル及びワイヤの管理に最適です。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯やビーズはスロットに通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのビーズナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと長さの製品を取り揃えています。特長と利点:. 部品やケーブルの結束など、さまざまな用途に適合 穴を通すのが簡単 ナイロン66製 ナチュラル ; 479-588 479-588 又はホワイト ; 479-594 479-594 難燃性等級: UL94V-2. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。自動車産業 . 輸送 . 航空宇宙産業 . 石油ガス産業 . ケーブル管理 . 家庭 / DIY . 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか.. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。結束バンドにはどのような種類がありますか.. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
    仕様長さ = 143mm幅 = 1.8mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 2000紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 49N最大バンドル直径 = 35mmRoHS指令(10物質対応)対応

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド