絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デンカエレクトロン・MCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
2,751件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンベックス難熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス難熱性タイプ

    芝軽粗材
    839税込923
    1袋(100本)ほか
    3日以内出荷
  • コンベックス着色タイプ 芝軽粗材

    コンベックス着色タイプ

    芝軽粗材
    379税込417
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 結束バンド 摂津金属工業

    結束バンド

    摂津金属工業
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
  • 対候性自動ロック式ナイロンバンド ユニット

    対候性自動ロック式ナイロンバンド

    ユニット
    1,098税込1,208
    1組(100本)
    3日以内出荷
    使用状況により変化しますが、およそ7~9年の耐候性です。
    仕様取外し不可(耐候性・自動ロック式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • レルフタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レルフタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,598税込5,058
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法L(mm)180寸法A(mm)8結束径(Φmm)最小27~最大44取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • フィックスシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    フィックスシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
    材質66ナイロン幅(mm)6全長(mm)225使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最大60難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
  • 難燃性・静電気低減グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    難燃性・静電気低減グリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
    材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)寸法L(mm)10m寸法T(mm)3.5寸法W(mm)21.3特性難燃
  • アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトサイドセレーションタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    659税込725
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    ”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • ケーブルタイ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイ

    JEFCOM(ジェフコム)
    349税込384
    1パック(100本)ほか
    翌々日出荷
    軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
    材質ナイロン66
  • ソーラー用結束バンド デンカエレクトロン

    ソーラー用結束バンド

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(50本)ほか
    5日以内出荷
    雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
    用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
  • 屋内用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋内用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    499税込549
    1袋(100本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • 屋外用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋外用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    549税込604
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷
    紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • ステンレススチールバンド クッションスリーブ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド クッションスリーブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
    用途ケーブルなどの絶縁材の保護。材質ネオプレン合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~93使用場所屋内・屋外用特性耐油
  • ケーブルタイ<スタンダード> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ<スタンダード>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    399税込439
    1箱(100本)
    当日出荷
    長さ(mm)100幅(mm)2.5最大結束径(Φmm)22ループ引張強度規格値(N[kgf])78(8)
  • ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
  • マーカータイ TRUSCO

    マーカータイ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1袋(100本)
    当日出荷
    紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
    用途マーキングしにくい電線などにマークできます。トラスコ品番384-2304材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)160幅(mm)5.6厚さ(mm)1.7質量(g)215使用温度範囲(℃)5~65最大結束径(Φmm)25
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
  • ツイスケーブルバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ツイスケーブルバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。
  • ループタイ ナックス

    ループタイ

    ナックス
    239税込263
    1パック(20本)
    当日出荷
    ワンタッチでつながります。
    用途複数のものを1組につなぎ止める時に。材質ポリプロピレン寸法A(mm)0.6引張強度(kg)5.85寸法C(mm)5
  • ケーブルタイ 耐候品 ノーブランド

    ケーブルタイ 耐候品

    ノーブランド
    269税込296
    1パック(30本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コードをきれいに束ねられます。
    用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン種類耐侯品特性耐候
  • 450mm 結束バンド エスコ

    450mm 結束バンド

    エスコ
    5,830税込6,413
    1セット(100本)
    当日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    エスコ品番EA475-450材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8全長(mm)450温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55最大径(Φmm)133締付力(kg)4~6(推奨)
  • 380mm 結束バンド エスコ

    380mm 結束バンド

    エスコ
    4,270税込4,697
    1セット(100本)
    当日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    エスコ品番EA475-380材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)7.6全長(mm)380温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55最大径(Φmm)110締付力(kg)4~6(推奨)
  • 200mm [青]結束バンド エスコ

    200mm [青]結束バンド

    エスコ
    1,130税込1,243
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475D-200幅(mm)4.6全長(mm)200引張強度(kg)11最大径(Φmm)55
  • マーカープレート CTK

    マーカープレート

    CTK
    2,198税込2,418
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタッドボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)110最大結束径(Φmm)22.0特性難燃
  • 導電性インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    4,590税込5,049
    1袋
    25日以内出荷
    静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
    仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー材質ポリプロピレン(導電性)温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内
  • ワンタッチ結束バンド ケニス

    ワンタッチ結束バンド

    ケニス
    659税込725
    1組(1000本)
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • ヘーラー結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ヘーラー結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1箱(1000本)ほか
    30日以内出荷から95日以内出荷
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    6,998税込7,698
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSマーク 篠原電機

    MSマーク

    篠原電機
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンタイ 北川工業

    パンタイ

    北川工業
    269税込296
    1パック(100個)
    9日以内出荷
    ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。
    材質ナイロン66長さ(mm)99ナチュラルタイプ標準タイプ最大結束径(Φmm)22寸法N(mm)2.5引張強度[N(kg)]80(8.2)
  • [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機

    [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100)

    エスケイ工機
    3,500税込3,850
    1式
    9日以内出荷
    結束バンド。従来の耐候性に比べ全体が柔軟で、雨・風に強く耐久性があります。
  • [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機

    [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100)

    エスケイ工機
    3,500税込3,850
    1式
    9日以内出荷
    結束バンド。従来の耐候性に比べ全体が柔軟で、雨・風に強く耐久性があります。
  • [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機

    [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100)

    エスケイ工機
    2,198税込2,418
    1式
    9日以内出荷
    結束バンド。従来の耐候性に比べ全体が柔軟で、雨・風に強く耐久性があります。
  • 見ないで通せる結束バンド 標準  HR-2633 三友

    見ないで通せる結束バンド 標準 HR-2633

    三友
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    溝に引っ掛けて引くだけで、目通しができる結束バンドです。
    用途ケーブルやコード類の結束に使用できます。長さ(mm)150
  • 繰り返し使えるビーズタイ 三友

    繰り返し使えるビーズタイ

    三友
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    ビーズ位置の調整により、結束径の大きさを変えることや繰り返しの使用ができます。
    用途軽量物の結束や吊り下げに使用できます。
  • ワンタッチ吊り下げロック 三友

    ワンタッチ吊り下げロック

    三友
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    ラベルやタグなどにもワンタッチで取り付けられます。
    用途軽量物の結束や吊り下げに使用できます。
  • ワンタッチ Sカンロック 三友

    ワンタッチ Sカンロック

    三友
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで取り付けが可能なフック付きです。
    用途軽量物の結束や吊り下げに使用できます。

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド