絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デンカエレクトロン・MCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
2,751件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 クロロプレン 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 クロロプレン 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●編み:なし●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:1mm●シリーズ:Helsyn H●コード番号:397-758アズワン品番65-7418-80
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
    仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 50●コード番号:265-0540アズワン品番65-7463-99
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,798税込3,078
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    ナイロン編組。融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
    仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:5mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5425アズワン品番65-7481-82
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 青 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 青 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-988アズワン品番65-7399-68
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 クロロプレン 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 クロロプレン 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
    仕様●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:H30X25BK●コード番号:920-3696アズワン品番65-7421-63
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1袋
    7日以内出荷
    仕様●入数:1袋(30m入り)●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:30m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:404-118アズワン品番65-7400-17
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 35mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 35mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1箱
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 35 mm、長さが 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 54 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 18 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 酸素指数は 34 % です 3:1の拡張比 スリーブの引き抜き用途自動化 自動車 機械工具 ロボット認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています HF 認定
    仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:35mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9149アズワン品番65-7419-04
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 赤 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 赤 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:赤●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-436アズワン品番65-7399-73
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●スリーブ径:2mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●コード番号:399-596アズワン品番65-7474-20
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    149,800税込164,780
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    Helahook ポリエステルチューブです。この Helahook は、軽量で耐摩耗性があり、再密封可能なケーブル保護スリーブです。ポリエステル製です。この Helahook は、ケーブルスリーブを繰り返し使用したり、取り付け済みのケーブルを保護するレトロスペクティブ取り付けに使用するフック / ループシーリングシステムを備えています。Helahook は、電気製品、産業機械、造船、鉄道車両など、さまざまな産業で使用されています。主な特徴 再利用可能なケーブル保護 非常に弾力性があり、ケーブルにぴったりフィット フック / ループシーリングシステムは、後付けに使用できます 優れた耐磨耗性
    仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:40mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:0.8kV/mm●コード番号:611-6915アズワン品番65-7369-40
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    569,800税込626,780
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:20mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:40mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6062アズワン品番65-7482-27
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm 銀 PP 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm 銀 PP 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1巻(25m)
    18日以内出荷
    HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:16mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9012アズワン品番65-7454-33
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 50m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    139,800税込153,780
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-279アズワン品番65-7481-12
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    39,980税込43,978
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9905アズワン品番65-7371-21
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,598税込7,258
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 拡張可能ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 10 mm の拡張可能で編組保護カバーです。ナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 14 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性 融点が高い認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
    仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:12mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:14mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5447アズワン品番65-7481-39
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 PET 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 PET 1巻 5m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,598税込5,058
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 10 mm、長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径: 15 mm 最小ケーブル径は 7 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定
    仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4650アズワン品番65-7378-74
  • フィードユニットジョイント シュナイダーエレクトリック

    フィードユニットジョイント

    シュナイダーエレクトリック
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Canalis Junction KBB は、25 A と 40 A の動作電流を結合するフィードユニットで、照明や電源ソケットの配電のために KBB トランキングとともに使用されます。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー●コード番号:211-0394アズワン品番65-7384-46
  • フィードユニット シュナイダーエレクトリック

    フィードユニット

    シュナイダーエレクトリック
    429,800税込472,780
    1個
    7日以内出荷
  • はんだスリーブ スリーブ長さ 30mm 青 B-040-GA-Nシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    はんだスリーブ スリーブ長さ 30mm 青 B-040-GA-Nシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    はんだスリーブ同軸ターミネータ。はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます。透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け
    仕様●最小ケーブル径:0.3mm●最大ケーブル径:4.4mm●スリーブ長さ:30mm●材質:PVDF●色:青●シリーズ:B-040-GA-N●コード番号:782-2649アズワン品番65-7473-68
  • タップオフユニット 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    タップオフユニット 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    84,980税込93,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Canalis タップオフユニットは、極性 L3 + N + PE で、動作電流 16 A により、バスバートランキングへの照明器具の瞬時接続に使用されます。PVC 不使用です ハロゲンフリーのプラスチック部品製品です●コード番号:211-0397アズワン品番65-7385-40
  • タップオフユニット シュナイダーエレクトリック

    タップオフユニット

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
  • スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
    仕様●最小ケーブル径:50mm●最大ケーブル径:59mm●色:黒●内径:50mm●材質:PP●最大バンドル直径:59mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:4.5mm●長さ:1m●コード番号:817-9867アズワン品番65-7478-18
  • スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    LFPSスパイラルラッピング。優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を持つ特殊混合材料製。 標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、限定的な火災の危険性のある用途向けに設計されています。 そのため、大量輸送システムに最適です。
    仕様●最小ケーブル径:4.1mm●最大ケーブル径:8.2mm●色:グレー●内径:4.1mm●材質:ポリオレフィン●最大バンドル直径:8.2mm●耐火性:難燃性●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●コード番号:265-0590アズワン品番65-7421-21
  • スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,398税込9,238
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    スパイラルラッピング SBPEFR。難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能。自動車及び電気産業に最適
    仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:20mm●色:黒●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●コード番号:305-453アズワン品番65-7370-31
  • スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,198税込4,618
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
    仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:黒●内径:1.5mm●材質:PE●最大バンドル直径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:30m●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6842アズワン品番65-7478-09
  • スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE ナチュラル 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE ナチュラル 1巻 30m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,998税込6,598
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
  • スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    23,980税込26,378
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●色:黒●内径:16mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7069アズワン品番65-7407-82
  • スパイラルケーブルラップ Polypropylene グレー 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ Polypropylene グレー 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●色:グレー●内径:25mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.05mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7132アズワン品番65-7407-38
  • スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 3140 x 46 x 3000mm 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック

    スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 3140 x 46 x 3000mm 1袋 6個入

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
  • スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 146 x 54mm シュナイダーエレクトリック

    スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 146 x 54mm

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
  • スイッチ付ソケット バスバー 3100 x 60 x 51mm シュナイダーエレクトリック

    スイッチ付ソケット バスバー 3100 x 60 x 51mm

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート長さ●幅:3.1 m●高さ:60mm●寸法:3100 x 60 x 51mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8860アズワン品番65-7461-05
  • ケーブル端子用バスバー 55 x 42 x 12.5mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル端子用バスバー 55 x 42 x 12.5mm 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    42,980税込47,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:タップオフユニット●幅:55 mm●高さ:42mm●寸法:55 x 42 x 12.5mm●シリーズ:KBC●コード番号:219-8877アズワン品番65-7462-16
  • ケーブル端子用バスバー 1000 x 60 x 62mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル端子用バスバー 1000 x 60 x 62mm 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    42,980税込47,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:タップオフユニット●幅:1 m●高さ:60mm●寸法:1000 x 60 x 62mm●シリーズ:KBC●コード番号:219-8876アズワン品番65-7462-30
  • ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 なし ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 なし

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーカセット。便利なディスペンサ HellermannTyton に整然とまとめられた PVC ケーブルマーカーキットです。各カラーコードラベルのうち、0、1、2、3、25 の番号が付いており、それぞれ 4、5、6、7、8、9 の番号が付いています。文字には、A、E、L、N、R、S、T、+、-、およびアースが含まれます。 Helagrip ケーブルマーカーは、優れた視認性を備えた過酷な環境用途向けに特別に設計された完璧なマーキングソリューションです。PVC 製で、塗布しやすく、山形模様を使用しているため、次のマーカーに確実に固定できます。Helagrip は標準のマーカーやケーブルラベルよりも少ないスペースで配線をまとめるだけでなく、さまざまなサイズのケーブルにも対応しています。特長と利点:。ハンディタイプの TJC1-3 アプリケータツールが含まれています -65 ℃ ~ 105 ℃ の温度範囲 良好な耐薬品性 便利なディスペンサと収納 マーカー長 3.5mm。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。
    仕様●入数:1キット●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, Earth, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:1.3mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:600●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●キット内容物:ケーブルマーカーと塗布用具●コード番号:210-4558アズワン品番65-7396-50
  • ケーブルマーカークリップ 白 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカークリップ 白 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
    仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:白●シリーズ:WIC●コード番号:215-8731アズワン品番65-7453-70
  • ケーブルマーカークリップ 燈 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカークリップ 燈 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
    仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:燈●シリーズ:WIC●コード番号:215-8718アズワン品番65-7451-73
  • ケーブルマーカークリップ 黒 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカークリップ 黒 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
    仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黒●シリーズ:WIC●コード番号:215-8686アズワン品番65-7390-47
  • ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
  • ケーブルマーカアクセサリー 緑 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカアクセサリー 緑 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7238アズワン品番65-7366-93
  • ケーブルマーカアクセサリー 白 あり フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカアクセサリー 白 あり

    フエニックス・コンタクト
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド
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
34ページ目: ケーブルタイ/結束バンド 【通販モノタロウ】 結束バンド/結束工具/固定具