カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(48)
- アルミ(3)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(7)
- スチール(10)
- ステンレス(80)
- ナイロン(721)
- フッ素樹脂(12)
- ポリアセタール(10)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(18)
- ポリエチレン(35)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(52)
- 塩ビ(22)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(74)
- 20~30未満(254)
- 30~40未満(259)
- 40~50未満(148)
- 50~60未満(258)
- 60~70未満(126)
- 70~80未満(165)
- 80~90未満(110)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(214)
- 120~140未満(71)
- 140~160未満(88)
- 160~200未満(34)
- 200~250未満(73)
- 250~300未満(32)
- 300以上(37)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(333)
- エスコ(306)
- PANDUIT(パンドウイット)(218)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(62)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(51)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デンカエレクトロン・MCO・ブランドをもっと見る

熱収縮チューブ 収縮前 3mm 黒、クリア
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥37,980税込¥41,7781セット7日以内出荷RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。黒と透明の 4 種類のサイズが用意されています。ShrinKit 321-A 熱収縮チューブキット。ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。接着ライニング。ブラック及び透明。サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース。自消性(透明を除く)。動作温度: -55 → +110℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備。ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。仕様●入数:1キット●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒、クリア●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 100 mm, 200mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321-A●コード番号:151-896アズワン品番65-7481-50
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 黒 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。仕様●スリーブ径:3mm●色:黒●スリーブ長さ:20mm●材質:ネオプレーン●コード番号:399-603アズワン品番65-7418-23
熱収縮チューブ 収縮前 38.1mm 収縮後 19.1mm クリア
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥199,800税込¥219,7801巻(60m)7日以内出荷TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能仕様●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:38.1mm●シュリンク径:19.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24●コード番号:914-6880アズワン品番65-7387-40
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 150m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥299,800税込¥329,7801巻(150m)7日以内出荷SE28熱収縮チューブ。SE28は、高温で長持ちする架橋エラストマ製の熱収縮チューブです。 軍事機器、モータスポーツ、航空関連の高性能用途において、ケーブルやハーネスを長期に渡って保護するために最適です。特長と利点:。柔軟、高性能エラストマ製熱収縮チューブ 収縮率: 2:1 ディーゼル燃料、航空燃料、作動油に対する耐性 摩耗や機械的損傷からの保護 航空宇宙、防衛、鉄道、車載用途に最適仕様●入数:1リール(150m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:150m●材質:エラストマー●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●代表規格:NF F, SAE, VG●コード番号:914-6837アズワン品番65-7421-53
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黄 1巻 18m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥24,980税込¥27,4781巻(18m)7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX32 黄色カラーマーカーは、高い機械的強度を備えたポリオレフィン架橋化合物、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えています。スリーブは 3.2 mm、収縮直径は 1.6 mm、長さは 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:181-3130アズワン品番65-7415-01
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 7.06mm クリア 1袋 25個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥599,800税込¥659,7801袋(25個)7日以内出荷TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:7.06mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●代表規格:ELV●コード番号:194-6416アズワン品番65-7439-45
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981巻(5m)7日以内出荷TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-626アズワン品番65-7471-63
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黄 1巻 13m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥97,980税込¥107,7781巻(13m)7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT24 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 24 mm、収縮直径は 8 mm、スリーブ長は 26、000 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:26m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3281アズワン品番65-7395-82
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤は黒色です 複雑な部品の環境シーリングを実現します ハロゲンフリー仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:6mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:ELV●コード番号:194-6393アズワン品番65-7464-27
熱収縮チューブ 収縮前 20.4mm 収縮後 13mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適仕様●スリーブ径:20.4mm●シュリンク径:13mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1852アズワン品番65-7467-56
熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198税込¥3,5181巻(5m)7日以内出荷TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-610アズワン品番65-7372-16
熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 6mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など仕様●スリーブ径:19mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6085アズワン品番65-7480-23
熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,198税込¥7,9181巻(5m)7日以内出荷TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-632アズワン品番65-7369-16
熱収縮チューブ 収縮前 16.4mm 収縮後 10.5mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適仕様●スリーブ径:16.4mm●シュリンク径:10.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1830アズワン品番65-7467-57
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 白 1巻 18m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥41,980税込¥46,1781巻(18m)7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT12 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブを備えています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:181-3121アズワン品番65-7415-81
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3646アズワン品番65-7467-14
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6076アズワン品番65-7393-81
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm クリア 1箱 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)7日以内出荷HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さが 10 mm で動作温度範囲が -55 → +125 ℃ の柔軟性のある薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34●コード番号:200-9713アズワン品番65-7395-59
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷熱収縮チューブ MA47。4 : 1 の収縮比を備えた中厚壁接着ライニング熱収縮チューブです。このチューブは、絶縁と、アースの上下にある低電圧ケーブルジョイント及び終端の保護を行います。熱収縮チューブには、湿気や天候条件に対する保護を強化する内部接着剤が使用されています。主な特徴 中肉厚熱収縮チューブ 収縮率は 4 : 1 です 堅牢な絶縁性を提供します 接着ライニング 湿度などの環境要因から保護仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:MA47●コード番号:450-531アズワン品番65-7481-30
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 2.41mm クリア 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,698税込¥6,2681袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。スリーブは 12 mm、収縮直径 2.4 mm、長さ 65 mm です。保管寿命は最大 5 年です。特長と利点高い柔軟性 故障はありません 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 125 ℃ 収縮率 4 : 1用途自動化技術 ハーネス 海洋用途 ワイヤバンドルの保護認定 ASTM D 2671 IEC243 SAE-AMS-DTL-23053 UL認定 VG 95343-5仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:2.41mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:65mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40●コード番号:181-6796アズワン品番65-7372-05
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm クリア 1箱 16個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781箱(16個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)。HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ。TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。仕様●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24●コード番号:133-1782アズワン品番65-7478-07
熱収縮チューブ 収縮前 119.4mm 収縮後 22.9mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷熱収縮チューブHA67 6:1。肉厚の熱収縮チューブ、ハロゲンフリー 熱可塑樹脂の接着剤付きチューブ 環境シーリング、優れた絶縁性、及び衝撃と摩擦に対する耐性を実現。サイズの大きいコネクタを通過して非常に小さいケーブル被覆部分で収縮するように設計された、HA67高収縮率ヘビーデューティ熱収縮チューブ仕様●スリーブ径:119.4mm●シュリンク径:22.9mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:6:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●シリーズ:HA67●コード番号:728-4713アズワン品番65-7467-16
熱収縮チューブ 収縮前 105mm 収縮後 30mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Tredux熱収縮チューブ、厚肉。1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性仕様●スリーブ径:105mm●シュリンク径:30mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:639-3774アズワン品番65-7448-06
熱収縮チューブ 収縮前 1.98mm 収縮後 0.64mm クリア 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥299,800税込¥329,7801袋(50個)7日以内出荷TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています仕様●スリーブ径:1.98mm●シュリンク径:0.64mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6408アズワン品番65-7463-21
熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm 青 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:青●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3589アズワン品番65-7473-01
熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm グレー 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)6日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:グレー●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3598アズワン品番65-7472-64
熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 黒 青 クリア 緑/黄 赤
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥35,980税込¥39,5781セット7日以内出荷RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、さまざまなサイズや色でわかりやすく並べられた、さまざまな汎用チューブ長が含まれています。理想的な収縮率 3 : 1 で、さまざまなサイズのチューブに代わるものです。1 mm → 20 mm のアプリケーションは、ShrinKit 321 Universal でカバーできます。ShrinKit 321 Universal 熱収縮チューブキットです。ShrinKit 321 は、便利なアセンブリキットに収められた 5 種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。3 : 1 の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるため、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。再利用可能なキット。さまざまなサイズ、色、長さが用意されています。絶縁性。曲げ保護。自消性(透明を除く)。動作温度 :-55 ℃ ~ +135 ℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備仕様●入数:1キット●スリーブ径:1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒, 青, クリア, 緑/黄, 赤●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:40 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm, 170 mm, 200 mm, 603mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321 Universal●コード番号:151-830アズワン品番65-7481-86
熱収縮チューブ 収縮前 1.2mm 収縮後 0.6mm クリア 1巻 100m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥43,980税込¥48,3781巻(100m)7日以内出荷TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:1.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:100m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:DEF STAN、SAE、VG●コード番号:914-6887アズワン品番65-7394-05
熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒
BRADY¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:2.4mm●最大ケーブル径:5.5mm●色:黄色地に黒●シリーズ:R4300●コード番号:232-5678アズワン品番65-7374-43
熱収縮ケーブルマーカー 黄
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:18mm●色:黄●ケーブル径レンジ:6 → 18mm●コード番号:225-9760アズワン品番65-7428-86
電線収納ローラ
Runpotec¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Runpotec XB 500 プロファイルケーブルローラーは、あらゆるタイプのケーブル及びパイプ(導体、ケーブルリング、ケーブルドラム、コンジット、ロープ、及びケーブルドラム)用の業務用ユニバーサルケーブルドラム / アンワインダです。ケーブルが絡まないため、トラブルのない合理的な作業が可能になります。このローラーは最大 800 kg まで装填可能で、ほぼすべての種類のドラムに対応します。この高さ調整可能なカバーは、X-BOARD XB500 内の緩んだケーブル、ケーブルリング、又はパイプを固定し、制御されていないケーブルの巻き取りを防止するように設計されています。ユニバーサルケーブルドラム巻き取り機および巻き取り機 ケーブルドラムの損傷に最適です 緩んだケーブル束にも最適です 2 つのケーブルバンドルを同時に巻き戻します 空コンジットにも適しています 可変ドラムサイズ 滑りにくい安定したベース 完成済みの床被覆材の表面保護に最適です仕様●タイプ:ケーブルローラー●高さ:133mm●長さ:530mm●直径:500mm●コード番号:222-8158アズワン品番65-7416-59
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒 PET 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 8 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 12 mm です 最小ケーブル径は 5 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4644アズワン品番65-7377-62
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898税込¥5,3881巻(10m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径が 8 mm、長さが 10 m の拡張可能で編組保護カバーです。チューブラブレードスリーブはナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 10 mm です 最小ケーブル径は 5 mm です 融点が高い 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性用途自動車産業 機械製造認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94 V2 認定仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:8mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5431アズワン品番65-7481-66
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黒 クロロプレン 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980税込¥16,4781袋(500個)7日以内出荷ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。仕様●スリーブ径:7.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●編み:なし●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helsyn H●コード番号:397-764アズワン品番65-7418-91
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 100m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥199,800税込¥219,7801巻(100m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6040アズワン品番65-7362-96
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 クロロプレン 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,698税込¥5,1681袋(500個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●編み:なし●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:Helsyn H●コード番号:397-742アズワン品番65-7418-79
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥24,980税込¥27,4781巻(25m)7日以内出荷RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:3mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 30●コード番号:265-0528アズワン品番65-7468-23
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 緑、黄 PVC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋7日以内出荷PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:緑、黄●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-391アズワン品番65-7422-87
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 青 PVC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋7日以内出荷PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-966アズワン品番65-7399-67
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥81,980税込¥90,1781巻(50m)7日以内出荷EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9914アズワン品番65-7480-27
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具