絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デンカエレクトロン・MCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
2,751件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルマーカアクセサリー 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカアクセサリー 白

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白色カット済みで、便利なラダーシステムとして使用できます。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
  • ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄●長さ:11.55mm●入数:40pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3458アズワン品番65-7368-35
  • ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカアクセサリー 黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
  • ケーブルマーカー 緑地に白 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 緑地に白 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.7mm●色:緑地に白●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●ケーブル径レンジ:1.8 → 6.3mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4808アズワン品番65-7471-33
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,398税込1,538
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:白地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●代表規格:BS-2782-540B、BS-6746C、IEC304、IEC757、UL233●コード番号:906-4738アズワン品番65-7453-92
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    739税込813
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,598税込6,158
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
  • ケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入

    フエニックス・コンタクト
    6,398税込7,038
    1箱(6個)
    7日以内出荷
    導体のマーキング、シート、白色、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径: 4.1。4.7 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
    仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:4.1mm●最大ケーブル径:4.7mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1734アズワン品番65-7419-25
  • ケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    導体マーカー、シート、白、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:インサート、ケーブル径範囲: 0.6 .。22 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
    仕様●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:50mm●色:白●長さ:4mm●幅:18 mm●入数:40●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMT●コード番号:188-1705アズワン品番65-7415-17
  • ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,998税込5,498
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5731アズワン品番65-7374-19
  • ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,198税込5,718
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    このクリップオン式マーカーシリーズは、ワイヤ終端が完了した後に使用するよう特別に設計されています。 マーカーは、ワイヤを恒久的かつ迅速にマーキングするのに最適です。既にマークされているワイヤの識別情報を簡単に変更できるようになりました。 独自のグリップ形状は、通常の作業環境や振動作業環境下でクリップが所定の位置に留まるように設計されています。 刻印が深く、色分けされ、黄色の地に黒で印刷されているため、容易に読み取れます。インターロック装置により、複数マークの凡例を完全に一致させることができます。 高品質の素材により、機械的特性に優れ、洗浄剤、オイル、燃料に対する耐薬品性が保証されています。
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5735アズワン品番65-7374-32
  • ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,298税込5,828
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HF●コード番号:182-5724アズワン品番65-7363-27
  • ケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入

    フエニックス・コンタクト
    62,980税込69,278
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2.8 → 4.4 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
    仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:4.4mm●色:透明●長さ:18mm●幅:6.3 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1722アズワン品番65-7419-41
  • ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
    仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:透明●長さ:52mm●幅:19 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:ポリエチレン●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-260アズワン品番65-7370-17
  • ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    32,980税込36,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton スマートメータプッシュオンHellermannTyton スマートメータは、プッシュオン式ケーブルマーカーです。スマートメータの設置業者が英国と欧州で展開するケーブルを、すばやく、安全かつ均一に識別する方法があります。この製品には、他の方法と比較してコスト効率が高く時間を節約できる収益保護システムが組み込まれています。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点すばやく、清潔で、安全な取り付け カラーとクリップに成形された識別情報 廃棄物の処分不要 収益保護を提供する 色分け 装着時の拘束力 低プロファイル 多相に適応可能 アプリケーションツールなし 16 mm 2 および 25 mm 2 のケーブルに適しています用途スマートメーターのケーブル識別認定 BS 認定
    仕様●固定方法:プッシュオン●レジェンド:L●色:茶●入数:1000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Smart Meter●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:176-0781アズワン品番65-7383-06
  • ケーブルマーカー 赤 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 赤 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,198税込5,718
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:赤●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5728アズワン品番65-7374-22
  • ケーブルマーカー 青地に白 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 青地に白 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
  • ケーブルマーカー 青 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 青 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,500税込3,850
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:青●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4636アズワン品番65-7398-02
  • ケーブルマーカー 青 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 青 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,998税込5,498
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:青●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HF●コード番号:182-5722アズワン品番65-7363-45
  • ケーブルマーカー 紫地に白 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 紫地に白 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:紫地に白●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●代表規格:BS-2782-540B、BS-6746C、IEC304、IEC757、UL249●コード番号:906-4810アズワン品番65-7456-85
  • ケーブルマーカー 紫 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 紫 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:紫●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4816アズワン品番65-7478-22
  • ケーブルマーカー 黒 なし 1箱 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黒 なし 1箱 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    UL94 V2。HellermannTyton WICケーブルマーカーアダプタ(ケーブルタイ用)。WIKA-ACT-BKは、最大8個のマーカーを保持してケーブルタイで固定できる、WICマーカー製品用のアクセサリです。ケーブルタイでアダプタを固定するときは、3~38 mmの束径にすることができます。
    仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:38mm●色:黒●長さ:26.7mm●幅:7 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:135-3059アズワン品番65-7439-67
  • ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4383アズワン品番65-7395-30
  • ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黒●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4737アズワン品番65-7394-29
  • ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
  • ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,498税込2,748
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
  • ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
  • ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:4●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黄●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4787アズワン品番65-7396-44
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズのプリント済みケーブルマーカーは、アースのマークが付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:EARTH●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9808アズワン品番65-7428-42
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が N のケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:N●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9826アズワン品番65-7432-42
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 9 のケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9801アズワン品番65-7436-96
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、K のマークWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:K●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9818アズワン品番65-7434-98
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L のマークが付いたケーブルやWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:L●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9823アズワン品番65-7423-42
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L2 のマークが付いているケーブルやワイヤに簡単にスナップします。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:L2●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9821アズワン品番65-7423-86
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、Y のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:Y●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1●コード番号:225-9896アズワン品番65-7428-65
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、K のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:K●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1●コード番号:225-9870アズワン品番65-7433-67
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L3WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:L3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9822アズワン品番65-7434-77

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド