カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(48)
- アルミ(3)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(7)
- スチール(10)
- ステンレス(80)
- ナイロン(720)
- フッ素樹脂(12)
- ポリアセタール(10)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(18)
- ポリエチレン(35)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(52)
- 塩ビ(22)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(74)
- 20~30未満(254)
- 30~40未満(259)
- 40~50未満(148)
- 50~60未満(257)
- 60~70未満(125)
- 70~80未満(165)
- 80~90未満(110)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(214)
- 120~140未満(71)
- 140~160未満(88)
- 160~200未満(34)
- 200~250未満(73)
- 250~300未満(32)
- 300以上(37)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(332)
- エスコ(306)
- PANDUIT(パンドウイット)(219)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(62)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(51)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デンカエレクトロン・MCO・ブランドをもっと見る

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 14mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥439,800税込¥483,7801巻(100m)7日以内出荷Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:14mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-267アズワン品番65-7481-60
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 黒 PET 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781巻(50m)7日以内出荷Helagaine ツイストイン。自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:13mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5987アズワン品番65-7482-28
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥239,800税込¥263,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:20mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6084アズワン品番65-7474-10
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 PET 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥109,800税込¥120,7801巻(25m)7日以内出荷Helahook ポリエステルチューブです。この Helahook は、軽量で耐摩耗性があり、再密封可能なケーブル保護スリーブです。ポリエステル製です。この Helahook は、ケーブルスリーブを繰り返し使用したり、取り付け済みのケーブルを保護するレトロスペクティブ取り付けに使用するフック / ループシーリングシステムを備えています。Helahook は、電気製品、産業機械、造船、鉄道車両など、さまざまな産業で使用されています。主な特徴 再利用可能なケーブル保護 非常に弾力性があり、ケーブルにぴったりフィット フック / ループシーリングシステムは、後付けに使用できます 優れた耐磨耗性仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:0.8kV/mm●コード番号:611-6892アズワン品番65-7372-79
フレキシブルエルボ
シュナイダーエレクトリック¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様●Schneider Canalis KN フレキシブル編組エルボは、動作電流 100 A で、障害物(ポスト、パイプ)の周囲の方向や迂回路に使用します。それらは手によって、場所で、あらゆる道に続くために形づくことができる。ハロゲンフリー製品です●コード番号:211-0409アズワン品番65-7385-29
はんだスリーブ スリーブ長さ 29.3mm 透明
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381個7日以内出荷防滴はんだスリーブ。商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み。熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用仕様●最大ケーブル径:4.8mm●スリーブ長さ:29.3mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0707アズワン品番65-7383-92
タップオフユニット 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥84,980税込¥93,4781袋(10個)7日以内出荷仕様●Schneider Canalis タップオフユニットは、極性 L2 + N + PE で、動作電流 16 A により、バスバートランキングへの照明器具の瞬時接続に使用されます。PVC 不使用です ハロゲンフリーのプラスチック部品製品です●コード番号:211-0398アズワン品番65-7386-79
センターフィードユニット
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●Schneider Canalis KN センターフィードユニットは、動作電流 100 A で、Canalis KN トランキングの中央に取り付けます。アルミ製です●コード番号:211-0431アズワン品番65-7387-05
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売仕様●最小ケーブル径:40mm●最大ケーブル径:48mm●色:黒●内径:40mm●材質:PP●最大バンドル直径:48mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:4mm●長さ:1m●コード番号:817-9858アズワン品番65-7362-65
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm仕様●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●色:黒●内径:10mm●材質:PP●最大バンドル直径:13mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:1.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9860アズワン品番65-7478-19
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売仕様●最小ケーブル径:25mm●最大ケーブル径:30mm●色:黒●内径:25mm●材質:PP●最大バンドル直径:30mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9842アズワン品番65-7479-11
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm仕様●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:23mm●色:黒●内径:20mm●材質:PP●最大バンドル直径:23mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:1.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9873アズワン品番65-7479-18
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:42mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:42mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:3.5mm●長さ:1m●コード番号:817-9854アズワン品番65-7479-01
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581巻(30m)7日以内出荷SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6845アズワン品番65-7376-82
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥22,980税込¥25,2781巻(30m)7日以内出荷スパイラルラッピング SBPEFR。難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能。自動車及び電気産業に最適仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:10mm●色:黒●内径:9mm●材質:PE●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPEFR●コード番号:305-447アズワン品番65-7372-75
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE ナチュラル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級仕様●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:100mm●色:ナチュラル●内径:9mm●材質:PE●最大バンドル直径:100mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●長さ:5m●コード番号:446-178アズワン品番65-7462-09
スパイラルケーブルラップ Polypropylene 白 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥16,980~税込¥18,678~1巻(25m)7日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980~税込¥26,378~1巻(25m)7日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
スパイラルケーブルラップ Polypropylene グレー 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781巻(25m)7日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:21mm●色:グレー●内径:20mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:21mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.95mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7104アズワン品番65-7407-36
スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 3100 x 51 x 60mm
シュナイダーエレクトリック¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 2100 x 51 x 60mm
シュナイダーエレクトリック¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート長さ●材質:アルミニウム●幅:2.1 m●高さ:60mm●寸法:2100 x 51 x 60mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8867アズワン品番65-7419-60
スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 146 x 54mm
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート配線長●材質:アルミニウム●幅:146 mm●高さ:54mm●寸法:146 x 54mm●シリーズ:KS●コード番号:219-8914アズワン品番65-7462-25
スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 146 x 113mm
シュナイダーエレクトリック¥939,800税込¥1,033,7801個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート配線長●材質:アルミニウム●幅:146 mm●高さ:113mm●寸法:146 x 113mm●シリーズ:KS●コード番号:219-8924アズワン品番65-7390-33
スイッチ付ソケット バスバー 3100 x 60 x 51mm
シュナイダーエレクトリック¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート長さ●幅:3.1 m●高さ:60mm●寸法:3100 x 60 x 51mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8859アズワン品番65-7460-58
スイッチ付コネクタ バスバー 92 x 92mm
シュナイダーエレクトリック¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート長さ●幅:92 mm●高さ:92mm●寸法:92 x 92mm●シリーズ:KNA●コード番号:219-8897アズワン品番65-7462-85
ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 なし
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷HellermannTyton Ovalgrip PVC ケーブルマーカー。さまざまなケーブル径に簡単に適合するように特別に設計されたシングルサイズです。楕円形のケーブルラベルにちなんで命名された楕円形のグリップキットは、電気配線に最適です。 これらのマーカーは PVC 製で、自消性が高く、-65 ℃ ~ 105 ℃ の動作温度を備えています2 または 3 に合うように設計されていて、2 つの ArrowTags は 8 つのサイズ 85 のマーカーに合い、3 つの Arrowtags は 15 のサイズ 85 のマーカーに合う。終端処理を推奨する前に、ワイヤまたはケーブルに直接接続してください。特長と利点:。メンテナンスや修理に最適 4800 マーカー キット寸法 250 x 310 mm UL94VO (3mm) 難燃性等級。マーカー(各200):。番号 0 ~ 9 の抵抗は色分けされています A、E、L、N、R、S、T、V 文字、黒オンイエロー +、-、アース記号、黄色に黒 赤、青、茶色のマーカーが空白になっています。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, A, E, Earth, L, N, R, S, T, V●最小ケーブル径:1.2mm●最大ケーブル径:2.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:4800●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:HOPC●キット内容物:ケーブルマーカーと収納ボックス●コード番号:364-6700アズワン品番65-7435-03
ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
ケーブルマーカキット
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷HellermannTyton RiteOn スタータパックは、携帯ラベリング製品ケーブルやワイヤの周囲に必要なラベルで使用されます。RiteOn ディスペンサ入りで、150 個のセルフラミネート式ラベルをリール(直径 6 12 mm )と消せないインクマーカーペンが含まれており、ラベルを信頼性の高い方法で貼り付けることができます。また、すばやく乾燥することはありません。Palm サイズのハンドヘルドセルフラミネート式ラベル ラベルの書き込み及び調剤が簡単 さまざまなワイヤ径を標準でカバーしています 少量のメンテナンスや修理作業に最適です 特殊調合の速乾性インク T82 ペンでテキストを書きます仕様●固定方法:接着剤●入数:150●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Self-laminating label dispenser●コード番号:225-9716アズワン品番65-7425-39
ケーブルマーカークリップ工具 1セット 5個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281セット(5個)12日以内出荷WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム仕様●アクセサリタイプ:WIC塗布用工具●併用可能製品:WICマーカー●材質:ポリアミド 6.6●コード番号:408-4917アズワン品番65-7468-30
ケーブルマーカークリップ 赤 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥16,980税込¥18,6781袋(1000個)7日以内出荷HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:赤●シリーズ:WIC●コード番号:215-8723アズワン品番65-7392-03
ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(1000個)7日以内出荷HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:+●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC●コード番号:215-8554アズワン品番65-7388-12
ケーブルマーカアクセサリー 白 あり
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●色:白●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:MM-WMS●併用可能製品:THERMOMARK GO、THERMOMARK GO.K●コード番号:233-3360アズワン品番65-7365-22
ケーブルマーカアクセサリー 白 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:白●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7243アズワン品番65-7369-11
ケーブルマーカアクセサリー 赤 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:赤●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7248アズワン品番65-7365-86
ケーブルマーカアクセサリー 青 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:青●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7244アズワン品番65-7365-69
ケーブルマーカアクセサリー 黒 1袋 200個入
シュナイダーエレクトリック¥4,998税込¥5,4981袋(200個)7日以内出荷仕様●固定方法:クリップタグ●レジェンド:J●色:黒●シリーズ:AR1●コード番号:231-8499アズワン品番65-7400-68
ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり
フエニックス・コンタクト¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄●長さ:26mm●入数:55pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3461アズワン品番65-7366-40
ケーブルマーカアクセサリー 黄 1袋 3個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥20,980税込¥23,0781袋(3個)7日以内出荷HellermannTyton 綿布ラベルの手動マーキングは、黄色の生地でできており、コンポーネント部品、スイッチングデバイス、その他の動作機器を現場で迅速に識別できるように設計されています。合成ゴム接着剤を使用しているので、必要に応じてラベルを簡単に剥がしたり、再配置したりできます。プロ向けの手書き用で、高速乾燥インクと耐紫外線インクを備えたマーキングペン T82 をお勧めします。ポケットサイズの便利なブックレットで提供されています ブックレットカバーは、保存時にラベルを保護します 必要に応じてラベルを簡単に取り外したり、位置を変更したりでき 剥がしても粘着性の残留物が残らない仕様●固定方法:ゴム製接着剤●色:黄●シリーズ:HELASIGN●コード番号:216-0308アズワン品番65-7372-15
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具






































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)