カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(48)
- アルミ(3)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(7)
- スチール(10)
- ステンレス(80)
- ナイロン(721)
- フッ素樹脂(12)
- ポリアセタール(10)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(18)
- ポリエチレン(35)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(52)
- 塩ビ(22)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(74)
- 20~30未満(254)
- 30~40未満(259)
- 40~50未満(149)
- 50~60未満(258)
- 60~70未満(126)
- 70~80未満(165)
- 80~90未満(110)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(214)
- 120~140未満(71)
- 140~160未満(88)
- 160~200未満(34)
- 200~250未満(73)
- 250~300未満(33)
- 300以上(37)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(333)
- エスコ(306)
- PANDUIT(パンドウイット)(218)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(62)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(48)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- 三友(12)
- デンカエレクトロン(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・三友・デンカエレクトロン・ブランドをもっと見る

「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱
SapiSelco(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1セット(100本)当日出荷耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
エンドレスタイ(太幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)12.7色黒タイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
フリーマジックバンド
ELPA¥350税込¥3851個当日出荷マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。好きな長さに切って使用できます。材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン幅(mm)15全長(m)1
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1袋(50本)ほか当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ケーブルロックタイ
与板利器工業¥639~税込¥703~1個当日出荷紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
ABB¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から8日以内出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール色黒使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルしばり紐(ビニロン)
愛和産業(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(200m)ほか当日出荷から6日以内出荷高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ビニロン(クレモナ)色黒1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥72~税込¥79~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
マーキングタイ耐紫外線特性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298税込¥2,5281袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)110寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6結束径(Φmm)最小1.5~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
グリップタイ ロールタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から6日以内出荷必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。材質ナイロン・ポリエチレン厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
ABB¥8,998税込¥9,8981個当日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。用途電設工事仕様Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用長さ(mm)178幅(mm)112色オレンジ高さ(mm)20質量(g)225適合バンド幅(mm)7.6~12.7
300x 4.8mm 結束バンド(100本)
エスコ¥1,340税込¥1,4741袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
結束バンド
エスコ¥1,080~税込¥1,188~1袋(100本)翌々日出荷100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
ソフトフィックス
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,298~税込¥1,428~1袋(6本)ほか当日出荷から6日以内出荷柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。材質熱可塑性ポリウレタン色黒タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB使用温度範囲(℃)-40~+85グレード標準特性柔軟性
100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥220税込¥2421袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)100色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25
タックテープ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981巻(6.1m)当日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。用途電源ケーブル固定、結束。色黒質量(g)54タイプ屋内用使用温度範囲(℃)‐18~104テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)6.1テープ厚さ(mm)0.9材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
ビニタイ BTR-N30シリーズ
ユーボン¥979税込¥1,0771巻(30m)当日出荷から3日以内出荷針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
セルフィット カラーケーブルタイ
SapiSelco(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
コンベックス耐候・耐熱性タイプ
芝軽粗材(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
表示用アロータグ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
LKタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。材質66ナイロン
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)色緑使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
ツイストケーブルバンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(20個)当日出荷両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
マークバンド
ニックス¥1,298~税込¥1,428~1袋(300個)3日以内出荷から65日以内出荷信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)材質66ナイロン
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥579~税込¥637~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品材質ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥379税込¥4171パック(100本)当日出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)250幅(mm)4.8色白適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)65
44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)
エスコ¥2,700税込¥2,9701袋翌日出荷材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1色黒質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ
ユーボン¥459~税込¥505~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具