絞り込み
長さ(mm)
色
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(3)
- 0~300未満(2)
- 1.5~15(1)
- 10未満(2)
- 10~20未満(27)
- 20~30未満(94)
- 30~40未満(103)
- 40~50未満(55)
- 50~60未満(101)
- 60~70未満(54)
- 70~80未満(70)
- 80~90未満(43)
- 90~100未満(13)
- 100~120未満(84)
- 120~140未満(33)
- 140~160未満(31)
- 160~200未満(15)
- 200~250未満(24)
- 250~300未満(12)
- 300以上(16)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-10~80・-20~75・-30~80・-30~85・-35~85・-40~125・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(58)
- エスコ(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
- TRUSCO(33)
- RS PRO(33)
- SapiSelco(22)
- エスケイ工機(17)
- オーム電機(16)
- 芝軽粗材(10)
- エスジー工業(10)
- ELPA(8)
- ワイドミュラー(6)
- ユーボン(6)
- 与板利器工業(6)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
- 三友(5)
- ネグロス電工(5)
- 紺屋商事(5)
- 日機(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・RS PRO・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・芝軽粗材・エスジー工業・ELPA・ワイドミュラー・ユーボン・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・紺屋商事・日機・ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む

メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)6日以内出荷耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、120℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。全長(mm)100ループ引張強度規格値(N[kgf])50(最小値:5.10)適合工具MK8-LTRoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、123℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。全長(mm)300ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8EVO9ISPRoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(100個)6日以内出荷金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。グレードポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード適合ビスM4使用メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまでRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入
オーム電機¥879税込¥9671袋(6本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)1530×9.0結束径(Φmm)190~460ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥779税込¥8571袋(30本)当日出荷幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 30本入り。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 屋内用 白 10本入
オーム電機¥219~税込¥241~1袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
高性能ケーブルタイ 標準グレード(大袋)
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード
TY-Rap¥4,998税込¥5,4981袋翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
結束バンド
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20色黒長さ(m)30
結束バンド緑色
コンベックス¥1,098~税込¥1,208~1袋(100本)4日以内出荷から7日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
見ないで通せる結束バンド耐候
三友¥439税込¥4831個(15本)当日出荷暗い場所・手元が見えにくい場所でも使えます。見ないで通せる結束バンドです。耐候タイプです。用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
簡単に外せる結束バンド標準
三友¥509税込¥5601個(15本)当日出荷手袋をしたままで、力が入りにくい時にも使えます。簡単に外せる結束バンドです。用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
見ないで通せる結束バンド標準
三友¥379税込¥4171個(15本)当日出荷暗い場所・手元が見えにくい場所でも使えます。見ないで通せる結束バンドです。用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-2056材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)長さ(mm)361幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2色ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
カラーナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981袋(100本)当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番477-5317材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色緑最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット)
SapiSelco¥729税込¥8021袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。トラスコ品番767-0443材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.37色青使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)280最小結束径(Φmm)3使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)
SapiSelco¥11,980税込¥13,1781袋(100本)当日出荷何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200色青使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドCV ナチュラル色
コンベックス¥2,998~税込¥3,298~1袋(100本)ほか当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル特性耐油
手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108
プロト¥459税込¥5051個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0108。手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。色[カラー]:ホワイト。サイズ:102mm。材質[素材]:ナイロン。使用箇所:汎用。内容量[数量]:80本。特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。関連商品:品番:PGR0107,PGR0108仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108材質ナイロン色ホワイトサイズ102mm使用箇所汎用入数80本
手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107
プロト¥459税込¥5051個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0107。手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。色[カラー]:ブラック。サイズ:102mm。材質[素材]:ナイロン。使用箇所:汎用。内容量[数量]:80本。特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。関連商品:品番:PGR0107,PGR0108仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108材質ナイロン色ブラックサイズ102mm使用箇所汎用入数80本
ナイロン結束バンド
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781袋(50本)当日出荷目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番360-6686材質標準ナイロン66長さ(mm)777幅(mm)8.9厚さ(mm)2色白使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)229引張強度(N)778RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥61,980税込¥68,1781箱(10袋×1000本)23日以内出荷耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。適合屋内用トラスコ品番267-9588材質耐熱性ナイロン6.6長さ(mm)99幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115規格UL、CSA規格品最大結束径(Φmm)22引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
リユース結束バンドEZTY200W
Meilleur¥849税込¥9341袋(10本)当日出荷リユースタイプのケーブルタイです。2本以上繋げることで最大束縛径を500mmまで広げることが可能です。トラスコ品番546-1945材質66ナイロン長さ(mm)200幅(mm)8厚さ(mm)1色白最大結束径(Φmm)500引張強度(N)390最小結束径(Φmm)30
ケーブルタイ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷カムロック機構で確実な作業が出来ます。ナイロン66の一体成形品で、自己消火性があります。用途電設、通信、家電、自動車、農園、園芸等の各種のスピーディな結束作業に。トラスコ品番129-2227材質ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)3.6色白最大結束径(Φmm)52引張強度(N)176
結束バンド(耐候性・再結束タイプ)
エスコ¥4,020~税込¥4,422~1袋(100本)翌日出荷屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(再結束タイプ)
エスコ¥4,240税込¥4,6641袋(100本)翌日出荷片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)
PANDUIT(パンドウイット)¥64,980税込¥71,4781袋(25本)20日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。トラスコ品番194-9954材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
手で切れる結束バンド ねじっ手バンド
NAC(長堀工業)¥209~税込¥230~1パック(10個)ほか翌々日出荷ありそうでなかった手で切れる結束バンド。ハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。切り口は尖らないタイプで安心です。用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
双方向結束バンド蓄光タイプ
エスケイ工機¥949税込¥1,0441袋(10本)7日以内出荷どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。材質ナイロン66幅(mm)6.3全長(mm)200結束径(Φmm)60ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルロックタイ 50本入
与板利器工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370色白色最大結束径(Φmm)110入数50本入
ケーブルロックタイ 30本入
与板利器工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)9.0×530最大結束径(Φmm)145入数30本入
ケーブルロックタイ 30本入
与板利器工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66寸法(mm)9.0×530最大結束径(Φmm)145入数30本入
インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698税込¥6,2681袋(100本)当日出荷セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2471材質耐候性ナイロン66長さ(mm)173幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7色黒最大結束径(Φmm)40引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
リリースプッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥879~税込¥967~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。 リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。用途ケーブルなどの結束に。材質66ナイロン長さ(mm)109幅(mm)2.5厚さ(mm)1.2全長(mm)109結束径(Φmm)1.0~2.0引張強度(N)100適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP取付板厚(mm)最大:0.5~1.2RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)4.8~5.0
MPフーズX 検バンド
アラム¥3,998~税込¥4,398~1袋(100本)5日以内出荷X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。 X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます) 改正前食品衛生試験適合品用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)5寸法D(mm)8寸法B(mm)8.2寸法T(mm)1.1ループ引張強度最小値(N[kgf])230
エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980~税込¥51,678~1袋(250本)当日出荷結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。用途ケーブル等の結束。仕様適合ストラップなし材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6幅(mm)12.7厚さ(mm)1.4色黒適合タイなし引張強度(N)534最小結束径(Φmm)9.7
ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。トラスコ品番134-6726材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)長さ(mm)100000幅(mm)8.4厚さ(mm)1.6色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)890
ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)
ワイドミュラー¥14,980~税込¥16,478~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます。生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:ポリエステルコーティングステンレス色黒使用温度範囲(℃)-80~150RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(耐熱性タイプ)
ワイドミュラー¥419~税込¥461~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷125℃までの温度での連続使用に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応