絞り込み
長さ(mm)
色
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(4)
- 0~300未満(2)
- 1.5~15(1)
- 10未満(1)
- 10~20未満(27)
- 20~30未満(93)
- 30~40未満(100)
- 40~50未満(52)
- 50~60未満(102)
- 60~70未満(54)
- 70~80未満(70)
- 80~90未満(43)
- 90~100未満(13)
- 100~120未満(85)
- 120~140未満(33)
- 140~160未満(31)
- 160~200未満(15)
- 200~250未満(24)
- 250~300未満(12)
- 300以上(17)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-20~75・-30~80・-30~85・-35~85・-40~125・-55~260・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(59)
- エスコ(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
- RS PRO(35)
- TRUSCO(33)
- ELPA(24)
- SapiSelco(22)
- エスケイ工機(17)
- オーム電機(16)
- エスジー工業(10)
- ワイドミュラー(6)
- ユーボン(6)
- 与板利器工業(6)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
- 三友(5)
- ネグロス電工(5)
- 紺屋商事(5)
- 芝軽粗材(4)
- コンベックス(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・TRUSCO・ELPA・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・エスジー工業・ワイドミュラー・ユーボン・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・紺屋商事・芝軽粗材・コンベックス・ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む

結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。 セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。 植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。色緑ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100本)当日出荷金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(100本)ほか当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥309税込¥3401パック(100本)当日出荷から6日以内出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66適合規格UL規格合格品
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,698税込¥7,3681箱(100本)当日出荷材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)301寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×301結束径(Φmm)10.0~80
ケーブルロックタイ
与板利器工業¥639~税込¥703~1個当日出荷紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
結束バンド200MM
ELPA¥112税込¥1231個当日出荷使い方いろいろ、簡単結束に便利用途使い方いろいろ、簡単結束に便利材質66ナイロン幅(mm)4.5全長(mm)200色ホワイト使用温度範囲(℃)-35~85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50入数(本)20
メタルコンテントタイMCTMP
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)当日出荷X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。材質変性66ナイロン・鉄系成分色黒使用温度範囲(℃)-40~+85
ワイドタイ 屋内用
オーム電機¥289~税込¥318~1袋(50本)当日出荷太いパイプの結束などに便利です。材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8色白使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 耐候 450mm ブラック
ELPA¥1,098税込¥1,2081個当日出荷全長:450mm。幅:7.6mm。最大結束内径:128mm。引張強度:55kgf。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)。50本入り。カラー:ブラック用途耐候性。紫外線に強く、屋外で使える材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)全長(mm)450色ブラック使用温度範囲(℃)-40~85最大結束内径(Φmm)128
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥589~税込¥648~1袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥379税込¥4171パック(100本)当日出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)250幅(mm)4.8色白適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)65
セルフィット カラーケーブルタイ
SapiSelco(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1セット(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
LKタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。材質66ナイロン
セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥72~税込¥79~1セット(100本)ほか当日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥119~税込¥131~1袋(100本)翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ
ユーボン¥459~税込¥505~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
TY-Rap¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)ほか当日出荷から翌日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ナチュラル(乳白色)
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥579税込¥6371袋(30本)当日出荷しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Fast¥129~税込¥142~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイベースセット
オーム電機¥249税込¥2741袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ロックタイベースセット 両面テープ付きです材質ナイロン66(94V2)長さ(mm)150結束径(Φmm)35ベース寸法(mm)19角
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥319~税込¥351~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ローヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(1000本)当日出荷周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入
オーム電機¥119税込¥1311袋(50本)当日出荷作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66寸法(mm)全長100×幅2.5色混色使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)1.5~22ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20