絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-10~80・-20~75・-20~80・-30~80・-30~85・-35~85・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・RS PRO・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・芝軽粗材・エスジー工業・ELPA・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・ワイドミュラー・ユーボン・与板利器工業・三友・ネグロス電工・紺屋商事・日機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 標準タイプ

390件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    31,980税込35,178
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
  • ナイロン・ループタイLOX 三友

    ナイロン・ループタイLOX

    三友
    659税込725
    1袋(20g)
    当日出荷
    吊り下げ、コード類等の結束に。
    用途荷造り用品材質ナイロン寸法(mm)130
  • ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋(250本)
    9日以内出荷
    耐薬品性に優れた結束バンドです。
    用途ケーブルの結束材質ポリプロピレン幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9薄緑使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,898税込4,288
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
    用途ケーブルなどの仮止めに。仕様UL難燃性(94V-2)トラスコ品番496-2613材質ナイロン66長さ(mm)564幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内特性難燃
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,898税込6,488
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 結束バンド HB 河村電器産業

    結束バンド HB

    河村電器産業
    749税込824
    1個
    42日以内出荷
    材質ナイロンナチュラル(乳白)
  • 6mm/2本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    6mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-62
  • ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco

    ケーブルタイ 蓄光

    SapiSelco
    67税込74
    1セット(100本)
    当日出荷
    蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用トラスコ品番766-9275材質蓄光性ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.08質量(g)29.7最大結束径(Φmm)24引張強度(N)110最小結束径(Φmm)2
  • 「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco

    「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光

    SapiSelco(1件のレビュー)
    109税込120
    1セット(100本)
    当日出荷
    蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン
  • カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,898税込6,488
    1セット(100本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
  • 結束バンド 摂津金属工業

    結束バンド

    摂津金属工業
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ケーブルタイ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイ

    JEFCOM(ジェフコム)
    349税込384
    1パック(100本)ほか
    翌々日出荷
    軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
    材質ナイロン66
  • 屋内用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋内用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    499税込549
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • 屋外用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋外用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    549税込604
    1袋(100本)ほか
    5日以内出荷
    紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • ケーブルタイ<スタンダード> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ<スタンダード>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    399税込439
    1箱(100本)
    当日出荷
    長さ(mm)100幅(mm)2.5最大結束径(Φmm)22ループ引張強度規格値(N[kgf])78(8)
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
  • ループタイ ナックス

    ループタイ

    ナックス
    239税込263
    1パック(20本)
    当日出荷
    ワンタッチでつながります。
    用途複数のものを1組につなぎ止める時に。材質ポリプロピレン寸法A(mm)0.6引張強度(kg)5.85寸法C(mm)5
  • 200mm [青]結束バンド エスコ

    200mm [青]結束バンド

    エスコ
    1,130税込1,243
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475D-200幅(mm)4.6全長(mm)200引張強度(kg)11最大径(Φmm)55
  • ワンタッチ結束バンド ケニス

    ワンタッチ結束バンド

    ケニス
    659税込725
    1組(1000本)
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • ヘーラー結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ヘーラー結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1箱(1000本)ほか
    30日以内出荷から95日以内出荷
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    6,998税込7,698
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 屋内用 日機

    結束バンド 屋内用

    日機
    209税込230
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    屋内用の一般的な結束バンドです。
    用途配線の整理などに。使用温度範囲(℃)-20~80
  • 結束バンド リピート式 日機

    結束バンド リピート式

    日機
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    繰り返し使える結束バンドです。
    用途制御基板内や一般家庭での配線整理などに。幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N)222.41
  • 結束バンド プッシュ式 日機

    結束バンド プッシュ式

    日機
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ヘッド部分をパネルや壁穴に押し込んで固定できるタイプです。
    用途制御基板内や一般家庭での配線整理などに。使用温度範囲(℃)-20~80
  • 結束バンド ねじ止め式 日機

    結束バンド ねじ止め式

    日機
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ヘッドの部分にネジ穴があるタイプです。
    用途制御基板内や一般家庭での配線整理などに。使用温度範囲(℃)-20~80
  • 結束バンド 8cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 8cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    209税込230
    1袋
    3日以内出荷
    長さ(mm)80幅(mm)2.5透明結束径(Φmm)17入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 20cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 20cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    長さ(mm)204幅(mm)4.8透明結束径(Φmm)56入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 25cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 25cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,398税込1,538
    1袋
    3日以内出荷
    長さ(mm)252幅(mm)4.8透明結束径(Φmm)72入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、121℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
    全長(mm)151ループ引張強度規格値(N[kgf])110(最小値:11.22)適合工具EVO7ISPMK8RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,698税込2,968
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、120℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
    全長(mm)100ループ引張強度規格値(N[kgf])50(最小値:5.10)適合工具MK8-LTRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、123℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
    全長(mm)300ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8EVO9ISPRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,298税込6,928
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。
    グレードポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード適合ビスM4使用メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードベルト 芝軽粗材

    コードベルト

    芝軽粗材
    219税込241
    1箱(50本)
    51日以内出荷
    家電製品などの電源コードを簡単に束ねることが出来ます。取付け取外しが自在で再使用も可能です。
    材質軟質PE自然色サイズ(mm)幅14×長さ147
  • 結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入 オーム電機

    結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入

    オーム電機
    879税込967
    1袋(6本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)1530×9.0結束径(Φmm)190~460ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機

    ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入

    オーム電機
    779税込857
    1袋(30本)
    当日出荷
    幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 30本入り。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • 高性能ケーブルタイ 標準グレード(大袋) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ 標準グレード(大袋)

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
標準タイプ