絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-10~80・-20~75・-30~80・-30~85・-35~85・-40~125・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・TRUSCO・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・芝軽粗材・エスジー工業・ELPA・ワイドミュラー・ユーボン・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・紺屋商事・コンベックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 標準タイプ

391件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55

    PANDUIT(パンドウイット)
    96,980税込106,678
    1箱(2000本)
    30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分けに最適です。
    材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品引張強度(N)222使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 蛍光 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 蛍光

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1袋(1000本)
    当日出荷
    仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。トラスコ品番868-8067材質ナイロン66長さ(mm)188幅(mm)4.8質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品、CSA規格品引張強度(N)222使用場所屋内
  • スーパーグリップ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1セット(10000本)
    翌々日出荷
    プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
    用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可材質ナイロン長さ(mm)79幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8ナチュラル高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA最大結束径(Φmm)17連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)
  • リリースタイ SapiSelco

    リリースタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)7.5厚さ(mm)1.63使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)360
  • クリップオンケーブルタイ SapiSelco

    クリップオンケーブルタイ

    SapiSelco
    139税込153
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
    用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
  • 結束バンド・固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド・固定具キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1セット
    20日以内出荷
    600個以上の様々な結束バンド、固定具が入っていて、試作や新製品開発に最適です。
    用途結束バンド、固定具のキットトラスコ品番828-1540材質ナイロン66質量(kg)1寸法(縦×横×高さ)(mm)228.6×330.2×50.8
  • 旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1袋(250本)
    15日以内出荷
    ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
  • 押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1562材質ナイロン66長さ(mm)63.5幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋(250本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れた結束バンドです。
    用途ケーブルの結束材質ポリプロピレン幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9薄緑使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
  • ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    用途ケーブルの結束、固定
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66薄緑使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(500本)
    20日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外特性耐候、耐熱
  • コンタータイ 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)

    コンタータイ 耐熱性薄緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(2000本)
    20日以内出荷
    結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
    用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)193幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1質量(kg)1薄緑使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内特性耐熱
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)ほか
    95日以内出荷
    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
    用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内外
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッドとともに使用します。
    用途ケーブルの保持、固定材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。 必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの結束トラスコ品番828-1555材質SUS長さ(mm)61000幅(mm)15.9厚さ(mm)0.38質量(kg)3.03シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(50本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
  • スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋
    当日出荷
    完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0434材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1ナチュラル質量(g)975使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)44引張強度(N)222
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1袋(500本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
  • スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    47,980税込52,778
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
    用途ケーブルの結束と固定。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    96,980税込106,678
    1箱(2000本)
    30日以内出荷
    2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
    用途2つ束線の固定、分割。材質ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定。
  • ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋
    当日出荷
    耐薬品性に優れた結束バンドです。
    用途ケーブルの結束。トラスコ品番825-7321材質ポリプロピレン長さ(mm)206幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9薄緑質量(g)794使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,598税込3,958
    1袋
    9日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
    用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,500税込3,850
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
    用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
  • マーカーストラップ付き結束バンド グレー PANDUIT(パンドウイット)

    マーカーストラップ付き結束バンド グレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,198税込7,918
    1袋
    当日出荷
    通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。 地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。 取り外し可能で繰り返し使用できます。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番825-7248材質ポリエチレン厚さ(mm)0.8寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5グレー質量(g)397使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)111寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387使用場所屋内、地中埋設
  • コンタータイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    コンタータイ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,898税込6,488
    1袋ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
    用途ケーブルなどの結束。
  • 押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    67,980税込74,778
    1箱(1000本)
    20日以内出荷
    ケーブルの結束と固定が一気にできます。 取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。 ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。 ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
    用途ケーブルなどの結束、固定。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 束線棒 河村電器産業

    束線棒

    河村電器産業
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    ラック内の配線を結束
  • 結束バンド台 HBD 河村電器産業

    結束バンド台 HBD

    河村電器産業
    2,698税込2,968
    1個
    41日以内出荷
    セット内容50個材質(ベース)ナイロン、(粘着材)難燃性アクリル質量(kg)0.5ナチュラル(乳白)
  • 結束バンドSG100W20P オーム電機

    結束バンドSG100W20P

    オーム電機
    129税込142
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)乳白色質量(g)12使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)10.5寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100結束径(Φmm)1.5~22
  • 結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン

    結束バンド UB-HTシリーズ

    ユーボン
    179税込197
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
  • 8mm/3本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    8mm/3本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-83
  • 8mm/2本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    8mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-82
  • 6mm/4本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    6mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-64
標準タイプ