絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-20~75・-30~80・-30~85・-35~85・-40~125・-55~260・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・TRUSCO・ELPA・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・エスジー工業・ワイドミュラー・ユーボン・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・紺屋商事・芝軽粗材・コンベックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 標準タイプ

401件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • 結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    479税込527
    1パック(100本)
    当日出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)300幅(mm)4.8適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)82
  • ロックタイベースセット オーム電機

    ロックタイベースセット

    オーム電機
    249税込274
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ロックタイベースセット 両面テープ付きです
    材質ナイロン66(94V2)長さ(mm)150結束径(Φmm)35ベース寸法(mm)19角
  • RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • 「クリックタイ」赤 SapiSelco

    「クリックタイ」赤

    SapiSelco
    549税込604
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-5~85
  • ダブルヘッドケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドケーブルタイ

    TRUSCO
    369税込406
    1袋(100本)
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
    用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
  • 結束バンド用ベース CK 芝軽粗材

    結束バンド用ベース CK

    芝軽粗材
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    当日出荷
    清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
    用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
  • 結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材

    結束バンドCV ナチュラル色

    芝軽粗材
    239税込263
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
  • 結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    189税込208
    1パック(100本)
    当日出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)150幅(mm)3.6適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)35
  • ケーブルタイ SapiSelco

    ケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    109税込120
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-25~60
  • カラー結束バンド ユーボン

    カラー結束バンド

    ユーボン
    879税込967
    1袋(50本)
    当日出荷
    色分け、識別用に6色用意しました。
    材質ナイロン66全長A(mm)98幅B(mm)2.5引張強度(kg)8.2束線径(Φmm)22
  • ラッシングタイ(RT250タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラッシングタイ(RT250タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(25本)
    6日以内出荷
    長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)12.5寸法D(mm)20寸法B(mm)22.4寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])1,115(113.70)
  • カラータイ(黒色・BKバンド) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ(黒色・BKバンド)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    309税込340
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    寸法L(mm)100結束径(Φmm)最小1.0~最大22材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5寸法D(mm)4.8寸法B(mm)4.8寸法C(mm)3.5寸法T(mm)1.1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(1000本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • 150mm [青]結束バンド エスコ

    150mm [青]結束バンド

    エスコ
    610税込671
    1セット(100本)
    当日出荷
    全長(mm)150最大径(Φmm)39エスコ品番EA475D-150幅(mm)3.6引張強度(kg)11
  • [白] ACコード用 バンド エスコ

    [白] ACコード用 バンド

    エスコ
    1,230税込1,353
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
  • マーキングタイ 標準 エスジー工業

    マーキングタイ 標準

    エスジー工業
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。
    仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0)トラスコ品番379-8074材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1乳白タイプ標準寸法E(mm)8最大結束径(Φmm)22結束径(Φmm)6.0~22引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)6
  • スタンダードタイ 標準 エスジー工業

    スタンダードタイ 標準

    エスジー工業
    2,198税込2,418
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    国内製造品です。屋内使用に適しています。1度しめるとはずれません。
    用途屋内用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白タイプ標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 450mm ホワイト ELPA

    結束バンド 450mm ホワイト

    ELPA
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    全長:450mm。幅:7.6mm。最大結束内径:128mm。引張強度:55kgf。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン。50本入り。カラー:ホワイト
    用途使い方いろいろ、簡単結束に便利材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)全長(mm)450ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85最大結束内径(Φmm)128
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 コンベックス

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    コンベックス
    3,798税込4,178
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    材質ナイロン66乳白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単解除 リリースタイ TRUSCO

    簡単解除 リリースタイ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
    用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)196
  • ダブルヘッドタイ エスケイ工機

    ダブルヘッドタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    259税込285
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
  • インシュロック 導電性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロック 導電性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,698税込4,068
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ
    材質ポリプロピレン(導電性)仕様ハロゲンフリー、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    239税込263
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
  • 「カール」 ケーブルタイ 黒 SapiSelco

    「カール」 ケーブルタイ 黒

    SapiSelco
    399税込439
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
  • 導電性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    導電性インシュロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(100本)
    当日出荷
    ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。
    用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)151寸法A(mm)3.5寸法D(mm)6.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)4.4寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小7.0~最大37ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
  • ナイロンバンド用ホルダー ネグロス電工

    ナイロンバンド用ホルダー

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(50個)
    当日出荷
    子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。
    用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。材質6ナイロン適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
  • タイラップバインダー アズワン

    タイラップバインダー

    アズワン
    1,188税込1,307
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)最小結束径(Φmm)1.6
  • 150mm [黄]結束バンド エスコ

    150mm [黄]結束バンド

    エスコ
    610税込671
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475E-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
  • 結束バンド 10cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 10cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    239税込263
    1袋
    3日以内出荷
    透明
  • インシュロックタイ メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,098税込7,808
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。
    用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性66ナイロン/鉄系成分入りあずき使用温度範囲(℃)-40~+85引張強度(N)150
  • 金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,098税込7,808
    1袋(100本)
    当日出荷
    MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
    用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)ミントグリーン引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    399税込439
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
  • RS Pro 結束バンド, 300mm x 7.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 300mm x 7.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様長さ = 300mm幅 = 7.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 539N最大バンドル直径 = 80mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
  • バケットケーブルタイ カラーミックス SapiSelco

    バケットケーブルタイ カラーミックス

    SapiSelco
    4,998税込5,498
    1セット(800本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。緑、黄、赤、青材質ナイロン66長さ(mm)140~200最大結束径(Φmm)36、51仕様屋内用、REACH、RoHS対応トラスコ品番835-6409幅(mm)3.5、4.5質量(g)950使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)200、2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
  • 金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ ユーボン

    金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    300mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-300
標準タイプ