絞り込み
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(15)
- アルミ(1)
- エラストマー(1)
- ゴム(1)
- スチール(1)
- ステンレス(17)
- ナイロン(57)
- フッ素樹脂(1)
- ポリアセタール(2)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(8)
- ポリオレフィン(1)
- ポリプロピレン(7)
- 塩ビ(4)
長さ(mm)
色
最大結束径(Φmm)
- 2.0~35(1)
- 3.0~50(1)
- 3.0~76(1)
- 10未満(2)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(29)
- 30~40未満(23)
- 40~50未満(15)
- 50~60未満(12)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(18)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 200~250未満(4)
最高使用温度(℃)
49・50・60・80・85・95・100・105・110・120・150・538・-20~80・-29~82・-40~96・-40~97・-40~98・-40~180・-40~200
ブランド
- モノタロウ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(24)
- エスコ(19)
- エスケイ工機(18)
- オーム電機(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
- ユーボン(8)
- TRUSCO(6)
- 東京富士商会(6)
- ELPA(5)
- MCO(5)
- JAPPY(4)
- 品川商工(4)
- アイネックス(3)
- コクゴ(2)
- 三友(2)
- SapiSelco(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- HEBOTEC(2)
- 旭電機化成(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・エスケイ工機・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン・TRUSCO・東京富士商会・ELPA・MCO・JAPPY・品川商工・アイネックス・コクゴ・三友・SapiSelco・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・HEBOTEC・旭電機化成・ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む

金属センサー反応バンド
JAPPY¥749~税込¥824~1袋(50本)ほか当日出荷金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ材質変性66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-40~85
ビニタイ UBT-N100シリーズ
ユーボン¥769税込¥8461袋(100本)当日出荷から3日以内出荷カット品の長さは100mmです。 針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
コルゲートチューブ
エスケイ工機¥139~税込¥153~1袋(1m)ほか4日以内出荷から7日以内出荷難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドタイ830白 10本
オーム電機¥499税込¥5491点当日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内用材質PA66/ナイロン66色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500~税込¥3,850~1袋(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶
オーム電機¥489税込¥5381袋(30本)当日出荷屋内外で使用できます材質66ナイロン(耐候性グレード)寸法(mm)全長300×幅4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:22.6kgf結束径(Φmm)76主原料難燃性UL94V-2
ツイストクリップ
品川商工¥2,598税込¥2,8581箱(500個)7日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。配線束等を一定の高さに保持します。材質ナイロン66 UL94V-3標準色ナチュラル
ポリエチレン製スリットチューブ
エスケイ工機¥1,098~税込¥1,208~1袋(1.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398~税込¥3,738~1袋(100個)4日以内出荷から6日以内出荷ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。結束径(Φmm)13(最大)適合めねじM4
ピーロック130K 100P
オーム電機¥239税込¥2631セット(100本)翌々日出荷差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造用途タグなどの取り付けに材質ポリプロピレン長さ(mm)130色ブラック結束径(Φmm)40
線名札専用結束バンド
ユーボン(2件のレビュー)¥689税込¥7581袋(50本)当日出荷TF-150は、線名札専用の結束バンド用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
スケルトンタイ
ELPA¥237税込¥2611パック(10個)翌々日出荷透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。材質ポリプロピレン幅(mm)3.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束内径(Φmm)約38
コンベックスビス止め用タイプF
芝軽粗材¥1,798~税込¥1,978~1袋(100本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。特性耐候、耐熱、耐食、耐油
スタッドボルトタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498~税込¥2,748~1袋(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
マルチフック 角フック
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷マルチフックの用途の拡張に使用できます。用途角材等に吊るす場合等にトラスコ品番408-9600材質ナイロン66長さ(mm)64色グリーン質量(g)6品名角フック破断荷重(kg)50フック径(mm)30連続耐荷重(kg)10
コードクランプ
アメリカン電機¥309税込¥3401セット当日出荷IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。 2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。質量(g)2.66規格RoHS対応
その他結束バンド
フローバル¥529~税込¥582~1袋(100本)翌々日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(。X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合用途使用温度範囲:-40℃~+85℃。色:青。屋内用。RoHS適合品。食品衛生法適合品材質●66ナイロン色グリーン
ツイストクリップ
品川商工¥809~税込¥890~1箱(500個)8日以内出荷から9日以内出荷配線束、ケーブル等の結束具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。材質ナイロン66 UL94V-2標準色ナチュラル
ツイストクリップ
品川商工¥3,698税込¥4,0681箱(500個)7日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。配線の結束、取り外しが簡単にできます。シャーシ取付後、回り止め効果があります。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
フックバンド
エスケイ工機¥269税込¥2961袋(4本)4日以内出荷から7日以内出荷フック付きの便利な結束バンドです。材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ
MCO¥489~税込¥538~1個5日以内出荷から6日以内出荷パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる! 複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ 必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる! ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!材質ポリエチレン色クリア長さ(m)1.5
スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥3,498~税込¥3,848~1箱(100個)ほか6日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。色黒使用温度範囲(℃)-29~82
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381袋9日以内出荷取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4418材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)15.5厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)345使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
ユニタイファスナー
ユーボン¥1,698税込¥1,8681袋(200本)3日以内出荷取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。 35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。 一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。 取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。仕様結束力(kg)/8sq材質ナイロン色ナチュラルサイズ全長127mm
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ
ユーボン¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)3日以内出荷から11日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。材質66ナイロン色ナチュラル




















































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)