絞り込み
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(15)
- アルミ(1)
- エラストマー(1)
- ゴム(1)
- スチール(1)
- ステンレス(17)
- ナイロン(57)
- フッ素樹脂(1)
- ポリアセタール(2)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(8)
- ポリオレフィン(1)
- ポリプロピレン(7)
- 塩ビ(4)
長さ(mm)
色
最大結束径(Φmm)
- 2.0~35(1)
- 3.0~50(1)
- 3.0~76(1)
- 10未満(2)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(29)
- 30~40未満(23)
- 40~50未満(15)
- 50~60未満(12)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(18)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 200~250未満(4)
最高使用温度(℃)
49・50・60・80・85・95・100・105・110・120・150・538・-20~80・-29~82・-40~96・-40~97・-40~98・-40~180・-40~200
ブランド
- モノタロウ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(24)
- エスコ(19)
- エスケイ工機(18)
- オーム電機(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
- ユーボン(8)
- TRUSCO(6)
- 東京富士商会(6)
- ELPA(5)
- MCO(5)
- JAPPY(4)
- 品川商工(4)
- アイネックス(3)
- コクゴ(2)
- 三友(2)
- SapiSelco(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- HEBOTEC(2)
- 旭電機化成(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・エスケイ工機・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン・TRUSCO・東京富士商会・ELPA・MCO・JAPPY・品川商工・アイネックス・コクゴ・三友・SapiSelco・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・HEBOTEC・旭電機化成・ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む

ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ
ユーボン¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)3日以内出荷から11日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。材質66ナイロン色ナチュラル
結束バンド コンタータイ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,898~税込¥7,588~1袋(1000本)当日出荷電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。用途ケーブル、電線の結束。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
レルフタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598税込¥5,0581袋(100本)6日以内出荷結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+80寸法L(mm)180寸法A(mm)8結束径(Φmm)最小27~最大44取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃
アウトサイドセレーションタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥659~税込¥725~1袋(100本)6日以内出荷”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
デルテックストラップ100m
東京富士商会¥41,980税込¥46,1781巻4日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ100m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
ロッキングヘッドスリムタイプ
東京富士商会¥2,198税込¥2,4181箱(25個)4日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)品名スリムロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
デルテックストラップ 50m
東京富士商会¥21,980税込¥24,1781巻4日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ50m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
デルテックストラップ15.2
東京富士商会¥7,098税込¥7,8081巻4日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名スリムリールストラップ15.2m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
ロッキングヘッド
東京富士商会¥2,698税込¥2,9681箱(25個)4日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
デルテックストラップ15.2
東京富士商会¥7,598税込¥8,3581巻4日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準リールストラップ15.2m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット
ユーボン¥1,998税込¥2,1981キット3日以内出荷ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。材質66ナイロン幅(mm)4.5厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)常時:-40~+105内容バンド10M クロージャー100コグレード耐熱・耐候結束径(Φmm)最大/最小100/0.0引張強度(N)ループ:225 (最小値)UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
結束バンド たばねバンド 9本入
オーム電機¥229税込¥2521袋(9本)翌々日出荷電線などを簡単に結束できます。 ピンク、ホワイト、グリーン各3本入り。たばねる対象物の寸法の参考値:直径22mm~直径48mm程度材質天然ゴム
銅バインド線
KHD¥42,980税込¥47,2781巻(300m)4日以内出荷TVアンテナの支持線、構内配線等の結束用。耐候性、引張強度に優れています材質銅色黒長さ(m)300材質(絶縁体)PVC導体裸軟銅線
回転式クリップバンド
エスケイ工機¥539税込¥5931袋(2本)7日以内出荷クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂幅(mm)8.9全長(mm)200結束径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
オープンヘッドタイ
エスケイ工機¥239税込¥2631袋(30本)7日以内出荷SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ソフトタイ
エスケイ工機¥439税込¥4831袋(10本)7日以内出荷取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。材質ポリエステル、エラストマー幅(mm)7全長(mm)200結束径(Φmm)45ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
ビーズタイ
エスケイ工機¥219税込¥2411袋(50本)7日以内出荷バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
フックバンド
エスケイ工機¥189税込¥2081袋(4本)7日以内出荷フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。材質ナイロン66幅(mm)7結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]吊下荷重N(kgf)49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
クランプタイ
エスケイ工機¥299~税込¥329~1袋(30本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルバンド ロング ブラック
アイネックス¥369税込¥4061個4日以内出荷ケーブルなどをまとめるための結束バンド。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。材質樹脂長さ(mm)140色ブラック最大結束径(Φmm)36
ケーブルバンド 10cm ブラック
アイネックス¥279税込¥3071個4日以内出荷ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。材質樹脂長さ(mm)100色ブラック最大結束径(Φmm)23
ケーブルバンド 10cm ナチュラル
アイネックス¥299税込¥3291個4日以内出荷ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。材質樹脂長さ(mm)100色ナチュラル最大結束径(Φmm)23
ベース固定具(フックアンドループバンド用)
HEBOTEC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷ケーブル、パイプなどに傷をつけにくいです。 専用のフックアンドループテープを使用すれば簡単に結束できます。材質ガラス繊維強化製ポリアミド色ブラック固定方法ねじ止め
ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ)
HEBOTEC¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷繰り返し取付け取外しが可能です。 好きな長さにカットして使用できます。 専用のベースと合わせて結束すると便利です。 柔らかいのでケーブルを傷つけにくいです。用途ケーブルの結束などに材質ポリプロピレン色ブラック長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~80特性柔軟
4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781式(500個)6日以内出荷束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入材質耐候性ABS色黒使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781式(500個)6日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃色白使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801式(500個)6日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃色白使用温度範囲(℃)-29~49
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥94,980~税込¥104,478~1箱(100本)20日以内出荷から60日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。引張強度(N)5339
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1袋(25本)ほか30日以内出荷から60日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1袋(50本)当日出荷から20日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。材質SUS304色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)2670使用場所屋内外

















































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)