絞り込み
ブランド
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- JOBY(1)
- SLIK(スリック)(1)
- Velbon(ベルボン)(1)
- サンワダイレクト(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
耐荷重(kg)
- 2.5
- 0.3(6)
- 0.5(13)
- 0.6(11)
- 1(32)
- 1.5(23)
- 2(24)
- 3(17)
- 4(27)
- 5(30)
- 6(6)
- 7(4)
- 8(24)
- 9(4)
- 10(13)
- 12(8)
- 15(3)
- 18(4)
- 20(7)
- 25(3)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
質量(g)
- 40~60未満(1)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1000~1500未満(3)

三脚
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利はキャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。三脚の安定を高めるストンバッグようフック付です。長さ(mm)エレベーター:280質量(g)1190段数3段耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1530、最低:580
三脚_4段
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スマホホルダーが一体になったコンパクトマルチ三脚です。4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ・スマートフォン兼用三脚です。。 。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。付属品専用キャリングケース質量(g)約584段数4段耐荷重2.5kg取付ねじカメラ:1/4インチネジ縮長(mm)430地上高さ(mm)410~1380
3in1 自立脚付き一脚
JOBY¥4,398税込¥4,8381本当日出荷設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。 一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。 雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ材質アルミニウム質量(kg)0.84耐荷重(kg)2.5最高高さ(mm)全伸高:1883最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時)縮長(mm)780ロック脚:レバーロック
自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター
bitstrong(ビットストロング)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジ・3/8インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご活用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金幅(mm)43色黒高さ(mm)49.5質量(g)52奥行(mm)34ねじ【上部】1/4インチネジ耐荷重(kg)2.5型番Q29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×34×49.5ねじ穴【底部】1/4インチネジ用
457-1440mm カメラ用三脚
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷付属品専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)仕様カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4雲台:3ウェイ雲台材質アルミ質量(kg)1.1全高(mm)1440耐荷重(kg)2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。最低高さ(mm)457縮長(mm)470伸長(mm)1210
自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN
SLIK(スリック)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷大きめのクイックシューを装備した小型・軽量タイプの自由雲台です。小型三脚に、一脚に、さらにポータブル赤道儀搭載用にも最適です。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。適合脚部重量470g以上の小型の三脚質量(g)235寸法(幅W×高さH)(mm)37×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2.5
マクロ撮影用三脚
Velbon(ベルボン)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。 フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。 大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。仕様三脚と雲台が分離可能質量(g)1060径(Φmm)(脚)27段数5段積載荷重(kg)(推奨)2.5全高(mm)630/538(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)92最低高さH(mm)170縮長(mm)244