絞り込み
ブランド
- Manfrotto(6)
- FOTOPRO(4)
- IFOOTAGE(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
耐荷重(kg)
- 8
- 0.25(2)
- 0.3(3)
- 0.35(2)
- 0.5(11)
- 0.6(6)
- 0.75(2)
- 1(16)
- 1.5(14)
- 2(12)
- 2.5(4)
- 3(8)
- 4(19)
- 5(16)
- 6(6)
- 9(4)
- 10(9)
- 12(6)
- 20(7)
- 25(3)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
質量(g)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 300~400未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(4)
- 4000~5000未満(1)
![一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53093664-240125-02.jpg)
一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷普通の三脚で真上から撮影するのは難しい。そんな時はこの三脚でふかん撮影!さらに一脚にもなる。セット内容三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書材質アルミニウム合金長さ(mm)エレベーター:300質量(kg)約1.6ねじカメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ段数伸長:4段角度(°)脚/3段階(79°/52/ 21)耐荷重(kg)設計耐荷重8(静荷重)、推奨積載荷重1~3最高高さ(mm)1560※石突から雲台まで、開脚時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×490※折りたたみ時適合幅(mm)スマホサイズ:55~86最小高さ(mm)560※ローアングル時:320縮長(mm)560※ローアングル時:320
ビデオ三脚
FOTOPRO¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷動画撮影に適した本格的ビデオ三脚で、安定した撮影が可能な様々な機能を備えています。脚部はツインチューブ式の3段伸縮で捩れに強く、ミッドスプレッダーにより安定性を高め、脚の開く角度を調整できます。また、高機能なビデオ雲台はパンやティルトの動きがスムーズで、クイックリリースプレートはDJI RONINシリーズと互換性があります。用途ビデオ三脚色ブラック段数3
XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き
Manfrotto¥16,980税込¥18,6781個欠品中コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。仕様ボールロック:不可質量(kg)1直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)8最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
ジョイスティック雲台
Manfrotto¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷グリップハンドルを握るとボールロックが解除されカメラ位置が動かせ、放すとロックされる直感的操作のカメラ雲台用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
中型三脚
FOTOPRO¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。用途俯瞰撮影、三脚質量(kg)1.66段数4段耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)225収納寸法・長さ(mm)440伸長(mm)1590
自立式一脚
IFOOTAGE¥27,980~税込¥30,778~1本6日以内出荷軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式一脚です。スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。用途自立式一脚段数4段耐荷重(kg)8脚径(mm)最大34
中型三脚
IFOOTAGE¥68,980税込¥75,8781本6日以内出荷高い剛性を持つカメラ・ビデオ用中型三脚です。レベリングベースを搭載しており、スピーディーな水平調整が可能。センターポールは簡単に着脱が可能で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。用途三脚脚径(mm)最大30.2
中型三脚
FOTOPRO¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷から6日以内出荷カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。用途三脚
クイックリリースプレート
FOTOPRO¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/取り外しを素早く行えるようにするアクセサリーです。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用可能なアダプターが付属します。用途クイックリリースアクセサリー寸法(mm)74×74×24質量(g)105耐荷重(kg)8
XPRO フルード ビデオ一脚 アルミニウム4段
Manfrotto¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷FLUIDTECH搭載のビデオフルード一脚。3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製の4段モデルで、雲台取付ネジは1/4'', 3/8''兼用タイプになります。仕様CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:fixed-with1/4-20and3/8screws、クイックリリース:ノー、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60材質アルミニウム質量(kg)1.2色ブラック段数4段(脚)耐荷重(kg)最大8最高使用温度(℃)60高さ(cm)68(格納)、192(全伸)、68(最低)縮長(mm)680回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-20アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
XPRO monopod+ フルード ビデオ一脚ベース
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷XPRO monopod+ シリーズに装着可能で、フォト用一脚をビデオ一脚にアップグレードさせます。FLUIDTECHとは革新的な機構が詰まったベースで、業界で初となる3D fluidity (パン、ティルト、そしてスィベル動作)を実現。またティルトのロック機構も搭載されております。装着対応機種: MPMXPROA3, MPMXPROA4, MPMXPROA5, MPMXPROC4, MPMXPROC5仕様AccessoryCompatibility:MMXPROA3;MMXPROA4;MMXPROA5;MMXPROC4,MMXPROC5、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:その他、PanBarsIncluded:No、プレートタイプ:030L、クイックリリース:No、ティルトドラッグ:NONE材質アルミ/スチール質量(kg)0.385色ブラック耐荷重(kg)最大8最高使用温度(℃)60高さ(cm)10.5(格納)、11.5(全伸)、10.5(最低)縮長(mm)1050回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-20アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット ブラック
Manfrotto¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.49色ブラック段数脚:4耐荷重(kg)8最低高さ(cm)40最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:3/8ネジ
befreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック
Manfrotto¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー) 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.59色ブラック段数脚:4耐荷重(kg)8最低高さ(cm)40最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ




![一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53093664-240125-02.jpg)