絞り込み
縮長(mm)
- 600~700未満(2)
- 1000~1100未満(1)
ブランド
- Manfrotto(2)
- IFOOTAGE(1)
耐荷重(kg)
- 8
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.75(1)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 10(2)
- 600(1)
質量(g)
- 300~400未満(1)
- 1000~1500未満(2)
「縮長(mm)」から絞り込む
600~700未満(2)
1000~1100未満(1)

自立式一脚
IFOOTAGE¥27,980~税込¥30,778~1本6日以内出荷軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式一脚です。スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。用途自立式一脚段数4段耐荷重(kg)8脚径(mm)最大34
XPRO フルード ビデオ一脚 アルミニウム4段
Manfrotto¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷FLUIDTECH搭載のビデオフルード一脚。3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製の4段モデルで、雲台取付ネジは1/4'', 3/8''兼用タイプになります。仕様CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:fixed-with1/4-20and3/8screws、クイックリリース:ノー、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60材質アルミニウム質量(kg)1.2色ブラック段数4段(脚)耐荷重(kg)最大8最高使用温度(℃)60高さ(cm)68(格納)、192(全伸)、68(最低)縮長(mm)680回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-20アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
XPRO monopod+ フルード ビデオ一脚ベース
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷XPRO monopod+ シリーズに装着可能で、フォト用一脚をビデオ一脚にアップグレードさせます。FLUIDTECHとは革新的な機構が詰まったベースで、業界で初となる3D fluidity (パン、ティルト、そしてスィベル動作)を実現。またティルトのロック機構も搭載されております。装着対応機種: MPMXPROA3, MPMXPROA4, MPMXPROA5, MPMXPROC4, MPMXPROC5仕様AccessoryCompatibility:MMXPROA3;MMXPROA4;MMXPROA5;MMXPROC4,MMXPROC5、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:その他、PanBarsIncluded:No、プレートタイプ:030L、クイックリリース:No、ティルトドラッグ:NONE材質アルミ/スチール質量(kg)0.385色ブラック耐荷重(kg)最大8最高使用温度(℃)60高さ(cm)10.5(格納)、11.5(全伸)、10.5(最低)縮長(mm)1050回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-20アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ