絞り込み
ブランド
  • FOTOPRO
  • Manfrotto(84)
  • エツミ(56)
  • DJI(34)
  • bitstrong(ビットストロング)(34)
  • king(撮影・写真用品)(32)
  • IFOOTAGE(26)
  • エレコム(16)
  • SLIK(スリック)(16)
  • LPL(16)
  • BiRod(14)
  • サンワサプライ(10)
  • Velbon(ベルボン)(10)
  • JTT(8)
  • RICOH(リコー)(7)
  • ZHIYUN(7)
  • Ulanzi(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • JOBY(6)
耐荷重(kg)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(1)
質量(g)
  • 60~80未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(5)
  • 1500~2000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブル三脚 FOTOPRO

    フレキシブル三脚

    FOTOPRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    GoPro、スマートフォンを取付けることができるフレキシブル三脚脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使用可能リモートシャッター付き
    高さ(mm)(三脚)収納高:155、開脚高:130質量(g)70サイズ(mm)スマホ取付:56~84耐荷重(g)推奨:500
  • DIGI-204BK クイックシュー FOTOPRO

    DIGI-204BK クイックシュー

    FOTOPRO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
  • iPad mini・ iPad対応タブレットホルダー FOTOPRO

    iPad mini・ iPad対応タブレットホルダー

    FOTOPRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。固定部にはゴム素材、スポンジを使用し、タブレットが傷つくのを防ぎます。小型軽量なので、持ち運びにも便利です。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。また、料理中のレシピ確認やくつろぎ中の動画鑑賞等にもおすすめです。。<対応機種>。iPad Pro 12.9インチ、iPad Pro 10.5インチ、iPad iPad mini 7インチタブレット、10インチタブレット。(※幅または高さ17cm~24cm以内)
    質量(g)106適合範囲幅または高さ17cm~24cm以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×183×35対応機種iPad_Pro_12.9インチ、iPad_Pro_10.5インチ、iPad、iPad_mini、7インチタブレット、10インチタブレット
  • ビデオ三脚 FOTOPRO

    ビデオ三脚

    FOTOPRO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷
    動画撮影に適した本格的ビデオ三脚で、安定した撮影が可能な様々な機能を備えています。脚部はツインチューブ式の3段伸縮で捩れに強く、ミッドスプレッダーにより安定性を高め、脚の開く角度を調整できます。また、高機能なビデオ雲台はパンやティルトの動きがスムーズで、クイックリリースプレートはDJI RONINシリーズと互換性があります。
    用途ビデオ三脚色ブラック段数3
  • 中型三脚 FOTOPRO

    中型三脚

    FOTOPRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    4日以内出荷
    センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。
    用途俯瞰撮影、三脚質量(kg)1.66段数4段耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)225収納寸法・長さ(mm)440伸長(mm)1590
  • 中型三脚 FOTOPRO

    中型三脚

    FOTOPRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    6日以内出荷
    扱いやすいビデオ雲台と水平の調整が簡単にできるレベリングベースが付属する軽量アルミ三脚のセットです。小型オイルフリュードビデオ雲台は、なめらかで安定した撮影が行えます。雲台にはクイックリリースプレートの不意な脱落を防ぐ、セーフティロックボタンを搭載しています。脚部はFotoproフリップロックシステムでレバーを緩めると素早く脚を伸ばすことが出来ます。
    用途ビデオ三脚段数4段耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)26最低高さ(mm)700収納寸法・長さ(mm)620伸長(mm)1625
  • カメラ縦横変換プレート FOTOPRO

    カメラ縦横変換プレート

    FOTOPRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。
    用途カメラ位置縦横変換適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合
  • カメラクーラー FOTOPRO

    カメラクーラー

    FOTOPRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    6日以内出荷
    カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。容量2000mAHのバッテリーを搭載しており、充電することで単独稼動が可能です。(連続稼働時間目安:「弱」約10時間 , 「中」約7時間 , 「強」約4.5時間程度)高速回転による風量と静音性を両立した高品質な冷却ファンを採用しました。
    用途冷却質量(g)82消費電力(W)2本体寸法(mm)75×53×25入力DC 5V/2A騒音値(dB)(ファン動作騒音)32以上電源供給USB Type-Cバッテリー容量(mAh)2000回転速度ファン:1000(rpm)以上
  • 自立式一脚 FOTOPRO

    自立式一脚

    FOTOPRO
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    5日以内出荷
    クイックロックペダルを備えた自立式一脚です。 32mm径の脚パイプ素材は10層の3Kツイルカーボンファイバーを使用、外観に高級感があり軽量性と剛性を両立。展開時の伸長は最大186cmとなり、人が密集した場所でも高い位置から被写体を捉えることができます。
    付属品専用ケース、一脚ベース、リストストラップ質量(kg)1.14段数4耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)32素材カーボン収納寸法・長さ(mm)690伸長(mm)1865
  • ビデオ三脚 FOTOPRO

    ビデオ三脚

    FOTOPRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    4日以内出荷
    ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
    用途三脚質量(kg)1.36段数4段耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)28最低高さ(mm)140収納寸法・長さ(mm)505伸長(mm)1660、(一脚時)1788
  • ビデオ三脚 FOTOPRO

    ビデオ三脚

    FOTOPRO
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    6日以内出荷
    ボールヘッドとビデオ雲台機能搭載のカーボン三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵しています。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
    用途ビデオ三脚質量(kg)1.36段数5段耐荷重(kg)4.5パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)140収納寸法・長さ(mm)468伸長(mm)1640
  • 卓上三脚 FOTOPRO

    卓上三脚

    FOTOPRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    レベリング機能付きのボールヘッドを搭載したカーボンミニ三脚です。重量わずか0.23kg、開脚角度切替ダイヤルによりローアングル撮影に対応、最低高15cmの高さから撮影可能です。汎用性の高いアルカスイス互換タイプのクイックシューが付属。
    用途ミニ三脚質量(g)230最低高さ(mm)150収納寸法・長さ(mm)225伸長(mm)205
  • 中型三脚 FOTOPRO

    中型三脚

    FOTOPRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    6日以内出荷
    ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
    用途三脚質量(kg)1.14段数5段耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)105収納寸法・長さ(mm)432伸長(mm)1600
  • 中型三脚 FOTOPRO

    中型三脚

    FOTOPRO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。
    用途三脚
  • 中型三脚 FOTOPRO

    中型三脚

    FOTOPRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    6日以内出荷
    高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
    用途三脚質量(kg)0.81段数5段耐荷重(kg)4パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)103収納寸法・長さ(mm)400伸長(mm)1512
  • 中型三脚 FOTOPRO

    中型三脚

    FOTOPRO
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    6日以内出荷
    ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
    用途三脚質量(kg)1.36段数4段耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)28最低高さ(mm)140収納寸法・長さ(mm)505伸長(mm)1660、(一脚時)1788
  • カメラクーラー FOTOPRO

    カメラクーラー

    FOTOPRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    6日以内出荷
    カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。半導体冷却デバイス(ペルチェ素子)・ヒートシンクを利用した冷却システムを採用し、カメラ本体との面接触による高効率な熱移動・排出を実現しました。高速回転により冷却に必要な風量を確保しながら、静音性を追求した高品質な冷却ファンを採用しました。
    用途冷却質量(g)58消費電力(W)5本体寸法(mm)69×42.5×21入力DC 5V/2A電源供給USB Type-C作動温度(℃)-30~80
  • クイックリリースプレート FOTOPRO

    クイックリリースプレート

    FOTOPRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
    カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/取り外しを素早く行えるようにするアクセサリーです。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用可能なアダプターが付属します。
    用途クイックリリースアクセサリー寸法(mm)74×74×24質量(g)105耐荷重(kg)8
  • クイックリリースプレート FOTOPRO

    クイックリリースプレート

    FOTOPRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    アルカスイス互換カメラ取り付けネジ(1/4インチ)が2つあり、ネジ穴が2箇所以上ある望遠レンズ三脚座に取り付け可能。ネジは取り外すことが出来、1ヶ所止めにも対応します。
    用途クイックシュー寸法(mm)120×42×10質量(g)79
  • リモコン付き小型三脚 FOTOPRO

    リモコン付き小型三脚

    FOTOPRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで使いやすいアルミ8段三脚アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン付き
    付属品リモコン、スマホホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース材質アルミ質量(g)360タイプ2WAY雲台段数8段サイズ(mm)スマートフォンホルダー対応:56~85縮長(mm)290ロック脚ロック方式:ダボ式、ゴム石突耐荷重(g)800伸長(cm)104最低高さ(cm)26.5
  • 小型4段三脚 FOTOPRO

    小型4段三脚

    FOTOPRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    おしゃれでカラフルなアルミカラー三脚。ビデオムービーにも対応クイックシュー付き。
    本体質量(g)653縮長(mm)約400伸長(cm)約130脚径(mm)20推奨荷重約3000g
  • S-3用クイックシュー FOTOPRO

    S-3用クイックシュー

    FOTOPRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
  • 一脚+サポート三脚 FOTOPRO

    一脚+サポート三脚

    FOTOPRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    4日以内出荷
    「DIGI-MPS」は、一脚とサポート三脚がセットになった3wayの自立式一脚です。通常の一脚としてはもちろん、サポート三脚を付ければ「自立式一脚」としても使えます。また、ミニ三脚に自由雲台を直接取り付ければ、ローアングルでの撮影も可能です。
    色ブラック高さ(mm)サポート三脚+自由雲台使用時:(収納時)220、(開脚時)100質量(g)(一脚使用時)235、(一脚+サポート三脚使用時)375、(サポート三脚+自由雲台使用時)195段数4全高(mm)(三脚開脚時)1450、(ローアングル)100耐荷重(kg)(一脚使用時・サポート三脚+自由雲台使用時)1.5、(一脚+サポート三脚使用時)0.75最低高さ(mm)(三脚開脚時)515縮長(mm)一脚使用時:480、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)640、(開脚時)515直径(mm)(収納時)28伸長(cm)一脚使用時:141.5、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)158、(開脚時)145脚径(mm)(最大)20
一脚/三脚
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
FOTOPROの一脚/三脚 【通販モノタロウ】 カメラ・ビデオカメラ