絞り込み
ブランド
  • Velbon(ベルボン)
  • Manfrotto(84)
  • エツミ(56)
  • DJI(34)
  • bitstrong(ビットストロング)(34)
  • king(撮影・写真用品)(32)
  • IFOOTAGE(26)
  • FOTOPRO(23)
  • エレコム(16)
  • SLIK(スリック)(16)
  • LPL(16)
  • BiRod(14)
  • サンワサプライ(10)
  • JTT(8)
  • RICOH(リコー)(7)
  • ZHIYUN(7)
  • Ulanzi(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • JOBY(6)
耐荷重(kg)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
質量(g)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Coleman セルフィースタンド ロング Velbon(ベルボン)

    Coleman セルフィースタンド ロング

    Velbon(ベルボン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷
    自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
    仕様(推奨積載質量)約200g質量(g)約270段数7段グリップ径(Φmm)32縮長(mm)約240最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時)リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
  • Coleman マルチスタンド ロング Velbon(ベルボン)

    Coleman マルチスタンド ロング

    Velbon(ベルボン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    安定性が高く、写真も動画もしっかり撮れる!全高154cmまで伸びるスタイリッシュなスタンドです。メタル製のボディで剛性が高く安定性も抜群。写真も動画もしっかり撮れるスタイリッシュなロングスタンド。ポールには、握ってひねるだけで伸縮可能な「ウルトラロック」を採用。本格的な撮影や照明スタンドなど多用途に活躍します。
    付属品スマートフォンホルダー仕様(雲台)ティルトヘッド(上下方向のみ。外れません)、(カメラネジ)UNC1/4(細ネジ)質量(g)565段数6段積載荷重(kg)約0.5(推奨)全高(mm)1540グリップ径(Φmm)36縮長(mm)345対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内脚径(mm)24/20.7/18.3/15.9/13.5/11.1
  • Coleman セルフィーマルチスタンド Velbon(ベルボン)

    Coleman セルフィーマルチスタンド

    Velbon(ベルボン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
    付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm)仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。質量(g)約182段数8段対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります最低高さ(mm)約240(スタンド時)縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時)リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧)対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
  • Coleman セルフィースタンド Velbon(ベルボン)

    Coleman セルフィースタンド

    Velbon(ベルボン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
    仕様(推奨積載質量)200g質量(g)159規格(電波)Bluetooth 4.0段数6段グリップ径(Φmm)28最低高さ(mm)250縮長(mm)183最大長(mm)685(自撮棒時:740)使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内電波周波数2.4gHz
  • 3ウェイ式カメラ用雲台 Velbon(ベルボン)

    3ウェイ式カメラ用雲台

    Velbon(ベルボン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。 小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。
    仕様水準器付適合スペアシュー:QB-54寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37高さ(mm)94質量(g)414積載荷重(kg)(推奨)3.5三脚取付ねじUNC1/4
  • マクロ撮影用三脚 Velbon(ベルボン)

    マクロ撮影用三脚

    Velbon(ベルボン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    欠品中
    標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。 収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。 テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。
    仕様三脚と雲台が分離可能質量(g)597径(Φmm)(脚)21段数5段積載荷重(kg)(推奨)1.5全高(mm)477/401(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)76最低高さH(mm)130縮長(mm)188
  • 自由雲台 Velbon(ベルボン)

    自由雲台

    Velbon(ベルボン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    欠品中
    高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
    タイプ自由雲台取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
  • スパイク石突セット(V800用) Velbon(ベルボン)

    スパイク石突セット(V800用)

    Velbon(ベルボン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    6日以内出荷
  • マクロ撮影用三脚 Velbon(ベルボン)

    マクロ撮影用三脚

    Velbon(ベルボン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    6日以内出荷
    仕様脚のみ
  • マクロ撮影用三脚 Velbon(ベルボン)

    マクロ撮影用三脚

    Velbon(ベルボン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。 フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。 大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。
    仕様三脚と雲台が分離可能質量(g)1060径(Φmm)(脚)27段数5段積載荷重(kg)(推奨)2.5全高(mm)630/538(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)92最低高さH(mm)170縮長(mm)244
一脚/三脚