絞り込み
最大長(mm)
- 685(1)
- 840(1)
- 1310(1)
ブランド
- Velbon(ベルボン)
- DJI(24)
- ZHIYUN(7)
- エツミ(4)
- Manfrotto(4)
- QTJ(3)
- insta360(3)
- エレコム(2)
- Ulanzi(2)
- RICOH(リコー)(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
- グリーンハウス(1)
- エアージェイ(1)
- ロジック(1)
- NAKAGAMI(1)
特価
「最大長(mm)」から絞り込む
685(1)
840(1)
1310(1)

Coleman セルフィースタンド ロング
Velbon(ベルボン)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。仕様(推奨積載質量)約200g質量(g)約270段数7段グリップ径(Φmm)32縮長(mm)約240最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時)リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
Coleman セルフィーマルチスタンド
Velbon(ベルボン)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から6日以内出荷簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm)仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。質量(g)約182段数8段対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります最低高さ(mm)約240(スタンド時)縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時)リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧)対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
Coleman セルフィースタンド
Velbon(ベルボン)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。仕様(推奨積載質量)200g質量(g)159規格(電波)Bluetooth 4.0段数6段グリップ径(Φmm)28最低高さ(mm)250縮長(mm)183最大長(mm)685(自撮棒時:740)使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内電波周波数2.4gHz