21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • 消臭パック 静岡製機

    消臭パック

    静岡製機(3件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1袋(2個)
    当日出荷
    ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。 2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
    適合機種全RKF質量(g)60アズワン品番64-5222-30
  • RKF405・RKF406用冷却エレメント 静岡製機

    RKF405・RKF406用冷却エレメント

    静岡製機
    9,890税込10,879
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF405、RKF406質量(kg)1.5
  • RKF505・RKF506用冷却エレメント 静岡製機

    RKF505・RKF506用冷却エレメント

    静岡製機
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF505、RKF506質量(kg)2.3
  • 冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属 昭和商会

    冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属

    昭和商会
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで幅広い場所で使用可能な冷風扇。風量切替:弱中強の3段階。風量:25立方メートル/分。1~12時間の切タイマー設定可能。タンク容量:30L。風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式。リモコン付属
    用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 冷風扇風機 冷風機 冷風器 扇風機 スポットクーラー 工事 不要質量(kg)9.4ホワイト消費電力(W)120電源単相100Vタンク容量(L)30首振なし電源コード(m)1.6騒音値(dB)64機能切タイマー、風量調節、冷風風量3段階(弱中強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×37.5×87送風口数1口排熱ダクト有無なし
  • 気化式大型冷風扇CF-290N用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N用部品

    日動工業
    61税込67
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト)

    「冷風機」ドライクーラーVer3

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!。ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機。バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでます。お湯を入れればエコな温風機に!。就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。一度の充電で約8時間使用が可能です。(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)。【使用方法】。1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます。2.上蓋をしめます。3.LEDボタンを押して風速を調整します
    寸法(mm)350×134質量(kg)2.7冷却方式ヒートシンクバッテリー容量(mAh)5000充電方式USB Type-Cタイマー自動電源オフ5時間後
  • RKF405/406用収納カバー 静岡製機

    RKF405/406用収納カバー

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    保管時、ホコリから本体を守ります。
    トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
  • RKF303・RKF305用冷却エレメント 静岡製機

    RKF303・RKF305用冷却エレメント

    静岡製機
    7,890税込8,679
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF303、RKF305質量(kg)1
  • 気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品

    日動工業
    61税込67
    1本ほか
    翌々日出荷
  • RKF702用冷却エレメント 静岡製機

    RKF702用冷却エレメント

    静岡製機
    16,900税込18,590
    1個
    欠品中
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF702質量(kg)3
  • 気化式送風機 日動工業

    気化式送風機

    日動工業
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
    仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
  • クールファンCF-290N用フィルター 日動工業

    クールファンCF-290N用フィルター

    日動工業
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。
    仕様使用数:2枚適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
  • LEDファン ゼピール

    LEDファン

    ゼピール
    3,990税込4,389
    1台
    4日以内出荷
    3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能 照明としても使えるモバイルファン
    付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード材質ABS使用乾電池単3型乾電池風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2200調光範囲3段階
  • 収納カバー 静岡製機

    収納カバー

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    保管時、ホコリから本体を守ります。
  • RKF702用フィルター(黒) 静岡製機

    RKF702用フィルター(黒)

    静岡製機
    7,990税込8,789
    1個
    9日以内出荷
    吸気空気の汚れを取ります。
    適合機種RKF702質量(kg)1
  • 冷風扇PCAF-42用背面エレメント PROMOTE(プロモート)

    冷風扇PCAF-42用背面エレメント

    PROMOTE(プロモート)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    PCAF-42専用背面エレメント
    適合機種PCAF-42
  • 冷風扇PCAF-42用側面エレメント PROMOTE(プロモート)

    冷風扇PCAF-42用側面エレメント

    PROMOTE(プロモート)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    PCAF-42専用側面エレメント
    適合機種PCAF-42
  • brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ brother(ブラザー)

    brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ

    brother(ブラザー)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。
    用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様ルーバータイプ・スイングあり幅(mm)390質量(kg)34高さ(mm)1114奥行(mm)430電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)吹出方向左右自動、上下手動電源コード2m / 3ピン(3極プラグ)タンク容量5.0L×2個消費電力(kW)(50/60Hz)0.16
  • 気化式送風機CF-200I-OZ用部品 日動工業

    気化式送風機CF-200I-OZ用部品

    日動工業
    229税込252
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 冷風機 マリンテック

    冷風機

    マリンテック
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    送風/ミスト加湿/冷却機能を搭載!水や氷を入れることで、ひんやりとした涼風が届く。最大風量7m/sのパワフルな風!。微風から強風まで4段階の風量切替が可能。連続噴霧と間欠噴霧の2つのミストモードを搭載。1000ml大容量タンク搭載!一度の給水で長時間運転可能。約20dB以下の静音設計で就寝時やオフィスでも快適。1台で送風/加湿/冷却/LEDライトの4役多機能モデル。強力冷却モードで室温より最大-16℃のひんやり体感を実現。最大8時間の連続冷却可能。超音波式を採用!従来品に比べて噴霧量30%UP。銀イオン抗菌加工済みの水タンク採用。可動ルーバーを手動で上下に調整可能。タッチ操作仕様。2-6時間切タイマー搭載。ON/OFF可能な7色LEDライト搭載。USB Type-C給電式
    付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書材質ABS+PP寸法(mm)184×126×247質量(g)約800騒音値(dB)約20以下タンク容量(mL)1000風量調整4段階LED7色操作方法タッチ操作噴霧調整ミスト調節:2段階モード送風/加湿/冷却充電方式USB Type-C給電式タイマー機能2/4/6時間
  • 気化式送風機CF-300I-OZ用部品 日動工業

    気化式送風機CF-300I-OZ用部品

    日動工業
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機