絞り込み
タンク容量(L)
風量(m3/min)
消費電力(W)
周波数(Hz)
ブランド
- 日動工業(19)
- 静岡製機(11)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- アースブロー(6)
- DS(大進)(5)
- brother(ブラザー)(3)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- フナボリ(3)
- KSK(2)
- サンコー[日用品](2)
- 丸隆(2)
- アメフレック(2)
- ナカトミ(1)
- 昭和商会(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ゼピール(1)
- ディグリー(1)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
日動工業・静岡製機・MEIHO(ワキタ)・アースブロー・DS(大進)・brother(ブラザー)・PROMOTE(プロモート)・フナボリ・KSK・サンコー[日用品]・丸隆・アメフレック・ナカトミ・昭和商会・YAMAZEN(山善)・ゼピール・ディグリー・Fluke Forest(フルークフォレスト)・SELECTED BY MARINTEC
「電源(V)」から絞り込む

大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要
ナカトミ(18件のレビュー)¥49,900~税込¥54,890~1台翌々日出荷気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。風量3段階(弱・中・強)電源(AC V)単相100(50/60Hz)
パワフル冷風扇
PROMOTE(プロモート)¥73,980~税込¥81,378~1台翌日出荷から3日以内出荷スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属
昭和商会¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷コンパクトで幅広い場所で使用可能な冷風扇。風量切替:弱中強の3段階。風量:25立方メートル/分。1~12時間の切タイマー設定可能。タンク容量:30L。風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式。リモコン付属用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 冷風扇風機 冷風機 冷風器 扇風機 スポットクーラー 工事 不要質量(kg)9.4色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)120タンク容量(L)30首振なし電源コード(m)1.6騒音値(dB)64機能切タイマー、風量調節、冷風風量3段階(弱中強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×37.5×87送風口数1口排熱ダクト有無なし
ペルチェ式冷風扇
丸隆¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷保冷剤も氷も要らない冷風機。ペルチェ式冷却を搭載し、安定した冷風性能です。また、もっと冷風効果をアップさせたい時には保冷剤+氷をセットして冷却アップすることも可能です。強・中・弱に加えパワフルモードを搭載した4段階冷風量設定でシーンや好みにあわせて設定できます。着脱の簡単な引き出ししき水タンクで、給水もお手入れも簡単です。付属品リモコン(テスト用電池CR2025入り)、キャスター×4材質ABS質量(kg)約7.1周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)135タンク容量(L)5電源コード(m)約1.8機能風量調節:4段階(強・中・弱・パワフル)タイマー時間切:1~12(1時間単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×26.5×79.5モード選択:連続・リズム・おやすみ首振り上下左右自動
40L大型冷風機 暑さ対策
KSK¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷送風・冷却・加湿を備えた3in1気化式冷風機です。3面ウェットフィルターで冷却性能を高め、従来比で効率的に冷却します。通常・自然・睡眠の3モードと3段階風量調整に対応。40L大容量タンクで上部給水や氷投入が可能です。0.5~7.5時間タイマー搭載、約45~60dBの低騒音設計。保冷バッグ付属、キャスターとロック機能で移動も容易です。用途エアコンが苦手な環境に。乾燥対策を求める空間に。工場や店舗などの広い現場に。家庭やオフィスの暑さ対策に。付属品保冷パック×6、キャスター×4、フィルター×4、リモコン、プラスドライバー、ネジ×16質量(kg)6.84周波数(Hz)50/60消費電力(W)150電源コード(m)約1.5寸法(cm)480×310×990騒音値(dB)約45~60電源(AC V)100水タンク容量(L)40風向120°
35L大型冷風機 暑さ対策
KSK¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷送風・冷却・加湿を備えた3in1気化式冷風機です。3面ウェットフィルターで冷却性能を高め、従来比で効率的に冷却します。通常・自然・睡眠の3モードと3段階風量調整に対応。35L大容量タンクで上部給水や氷投入が可能です。0.5~7.5時間タイマー搭載、約45~60dBの低騒音設計。保冷バッグ付属、キャスターとロック機能で移動も容易です。用途エアコンが苦手な環境に。乾燥対策を求める空間に。工場や店舗などの広い現場に。家庭やオフィスの暑さ対策に。付属品保冷パック×6、キャスター×4、フィルター×4、リモコン、プラスドライバー、ネジ×16質量(kg)4.65周波数(Hz)50/60消費電力(W)180電源コード(m)約1.5寸法(cm)495×330×970騒音値(dB)約45~60電源(AC V)100モード設定通常・自然・睡眠水タンク容量(L)35タイマー時間0.5~7.5時間風量調整3段階風向120°キャスター有無あり
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー
brother(ブラザー)¥197,880税込¥217,6681台当日出荷排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りありトラスコ品番699-4896周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
CF-290N用 冷却エレメント
日動工業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。用途CF-290Nの冷却エレメント交換に仕様本体使用数:1個適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290NG、CF-290N-OZ交換目安約3年
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー
brother(ブラザー)¥177,980税込¥195,7781台8日以内出荷排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りなしトラスコ品番699-4897周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
「冷風機」ドライクーラーVer3
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!。ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機。バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでます。お湯を入れればエコな温風機に!。就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。一度の充電で約8時間使用が可能です。(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)。【使用方法】。1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます。2.上蓋をしめます。3.LEDボタンを押して風速を調整します寸法(mm)350×134質量(kg)2.7冷却方式ヒートシンクバッテリー容量(mAh)5000充電方式USB Type-Cタイマー自動電源オフ5時間後
予備 保冷パック(1個)
日動工業¥839税込¥9231個当日出荷アイスBOX付「オゾーン」「クールファン」用保冷パックです。用途CF-200Iの保冷パック、予備・交換に適合機種CF-200I、CF-200I-OZ、CF-300I-OZ
RKF405/406用収納カバー
静岡製機¥3,990税込¥4,3891個当日出荷保管時、ホコリから本体を守ります。トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)
日動工業(1件のレビュー)¥119,998税込¥131,9981台翌々日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
気化熱クーラー 冷風機 MPR40
MEIHO(ワキタ)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)トラスコ品番699-3719材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)1042奥行(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)41安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)75/80電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)16.4/15.7機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
気化式送風機
日動工業¥73,980税込¥81,3781台当日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
CF-200用 背面用 冷却エレメント
日動工業¥2,490税込¥2,7391個3日以内出荷CF-200シリーズ背面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。用途CF-200の背面冷却エレメント交換に仕様本体使用数:1個適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年
CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント
日動工業¥2,490税込¥2,7391個3日以内出荷CF-300シリーズ用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。用途CF-300の冷却エレメント交換に仕様本体使用数:4個適合機種CF-300I-OZ、CF-300N-OZ、CF-300N交換目安約3年
オゾン発生装置
日動工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
クールファンCF-290N用フィルター
日動工業¥1,698税込¥1,8681枚3日以内出荷クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。仕様使用数:2枚適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
気化式冷風・加湿機 オゾーン200
日動工業¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から排熱は出ません。用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5413幅(mm)610高さ(mm)1080出力(W)【UVライト】5奥行(mm)410電源(V)100タンク容量(L)38電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)6.8/7.2入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)6~9.5ファン外径(Φmm)400運転音(dB)68風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力20~40(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.159/0.186オゾン発生量(mg/h)9.3
移動式インバーター冷風扇
フナボリ¥429,000税込¥471,9001台7日以内出荷工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速)電源(V)単相100消費電力(W)450スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】18羽根枚数3モーター1/3HP F4P騒音値(dB)20~50(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】8風量(m3/h)14000貯水容量(L)60標準使用水量(L)室内:15/室外:20
静岡 気化式冷風機
静岡製機¥839,800税込¥923,7801台3日以内出荷電源(V)三相200電源コード(m)3(プラグなし)冷房能力(50/60Hz)(kW)15風向上下左右オートスイング消費電力(kW)(50/60Hz)1.2
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン GR
YAMAZEN(山善)¥99,780税込¥109,7581台翌日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。 。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。 。背面から排熱は出ません。用途猛暑・酷暑の熱中症対策に 。夏は冷風・冬は加湿 。オゾンで消臭・除菌タイプ屋内用切替方式3段階/強・中・弱消費電力(W)245(50Hz 強)/306(60Hz 強)定格電圧(V)100(50/60Hz)能力冷却範囲/50~60m2連続運転時間(h)7~10.5有効貯水量(L)65冷房能力(kW)10.9(50Hz)/ 11.8(60Hz)
スポットエアコン
丸隆¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷エアコンが置けない場所でも設置できる、取付工事不要のスポットエアコンです。室外機が設置できない場所や使用頻度の少ない場所をピンポイントで冷やしたい時に最適。レール固定用アタッチメント・すき間スポンジシールなど新たなパーツが増え、より快適にご使用いただけます。騒音値(dB)55
気化式冷風・加湿機 オゾーン300
日動工業¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から排熱は出ません。用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5414幅(mm)720高さ(mm)1435出力(W)【UVライト】5奥行(mm)510周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)65電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)12.5/13.1入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)7~11最大風量(m3/min)50/60(Hz):124/131ファン外径(Φmm)500運転音(dB)61風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力30~50(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.241/0.278オゾン発生量(mg/h)9.3
気化式冷風機 すずかぜ
MEIHO(ワキタ)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(3段階)トラスコ品番722-7208材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)860高さ(mm)1380奥行(mm)500周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)120安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)106(50Hz)、110(60Hz)電源コード(m)2連続使用時間13.8/12.6hファン外径(Φmm)520給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))62/64dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399水蒸発量(L/h)8.7(25℃、54%RH)/9.5(25℃、56%RH)
HP24BXR用冷却パッド
アメフレック¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷気化式冷風機ハイラン「HP24BXR」の交換用冷却パッドです。2シーズンに一回の交換が目安です。1台分のセットです。※冷却パッド中(1090×300×150t)4枚です。
CF-200用 側面用 冷却エレメント
日動工業¥2,490税込¥2,7391個3日以内出荷CF-200シリーズ側面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。用途CF-200の側面冷却エレメント交換に仕様本体使用数:2個適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年
UVランプ
日動工業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷気化式送風機 「オゾーン」の紫外線装置です。 約1年での交換を推奨しています。用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年






































![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)