絞り込み
電源(V)
  • 単相100(2)
タンク容量(L)
  • 36(1)
  • 42(1)
風量(m3/min)
  • 110(1)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 100
  • 109(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 160(3)
  • 170(2)
  • 172(1)
  • 178(1)
  • 186(2)
  • 210(2)
  • 220(3)
  • 306(2)
  • 1050(1)
  • 1100(2)
  • 1200(4)
  • 1300(2)
  • 1400(2)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
ブランド
  • 静岡製機(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
静岡製機・PROMOTE(プロモート)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(2)
パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート)パワフル冷風扇PROMOTE(プロモート)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
気化式冷風機 RKF306アルファ 静岡製機気化式冷風機 RKF306アルファ静岡製機
1台
取扱停止中
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302908質量(kg)38タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)36電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223風向上下手動可変消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機
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
冷風機 【通販モノタロウ】