絞り込み
電源(V)
- 単相100(3)
タンク容量(L)
- 5(1)
消費電力(W)
- 1200(2)
- 1400(2)
ブランド
- DS(大進)
- 日動工業(18)
- 静岡製機(11)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- アースブロー(6)
- brother(ブラザー)(3)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- フナボリ(3)
- KSK(2)
- サンコー[日用品](2)
- 丸隆(2)
- アメフレック(2)
- ナカトミ(1)
- 昭和商会(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ゼピール(1)
- ディグリー(1)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
「電源(V)」から絞り込む
単相100(3)

PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレス
DS(大進)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE ワイルド スポットクーラー
DS(大進)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)35電圧単相100Vサイズ(cm)約39×43×80電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー
DS(大進)¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)40電圧単相100Vサイズ(cm)約41×43×86電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレス
DS(大進)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付き
DS(大進)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)46電源(V)単相100 (50/60Hz)タンク容量(L)【除湿水】5電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0








![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)