31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • 冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。リモコン付き(フルリモコン)。風量切り替え:5段階。切タイマー:1-8時間。左右首振り。外せる水タンク
    用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー おしゃれ 換気 熱中症対策質量(kg)5.6ホワイト消費電力(W)35/42電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)2.2水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103風量調整5段階1時間あたりの電気代目安(円)1.1 / 1.3 (50/60Hz)
  • 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善)

    冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー

    YAMAZEN(山善)
    13,280税込14,608
    1台
    当日出荷
    クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。風量:3段階(弱・中・強)。切タイマー:1・2・4時間。冷風モード搭載:周囲温度よりやや低い自然な冷風を送り出します。左右オートルーバースイング機能。上下ルーバーは手動で切替。水タンク容量:約2.5L(有効水量1.9L。外せる水タンク。着脱式エアフィルター。取り外し可能なキャスター付き台座。ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇
    用途熱中症対策、送風に。タワーファン スリムファン 切タイマー スポットクーラー 涼風 冷風 送風 シンプル おしゃれ 換気 熱中症対策 節電 省エネ質量(kg)4.6ホワイト消費電力(W)32/35電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)約1.9水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×26×74.5風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.0 / 1.1 (50/60Hz)
  • ステンレス保冷剤 トレードワン

    ステンレス保冷剤

    トレードワン
    1,480税込1,628
    1個
    4日以内出荷
    冷凍庫で凍らせるだけ、ステンレス素材の保冷剤で冷たさ最大3時間キープ!
    成分水95%、アルコール5%シルバー材質(本体)ステンレス寸法(cm)17.5×11.5×1.3
  • USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS

    USB卓上ミニ冷風扇

    TEKNOS(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
    付属品USBケーブルタンク容量(L)約0.7本体質量(kg)約1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216風量調整3段階RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 持ち運びらくらく卓上クーラー ファミリー・ライフ

    持ち運びらくらく卓上クーラー

    ファミリー・ライフ
    4,498税込4,948
    1台
    9日以内出荷
    水を入れてスイッチオン!優しい冷風で暑さ対策!。気化熱現象を利用し、扇風機より涼しい冷風を体感。エアコンとは違い、水分を含んだ冷風なので、空気が乾かず快適です!。風量3段階・USB電源。キッチン・脱衣所・寝室・トイレ。節電対策。こんな方におすすめ!エアコンが苦手な方、扇風機では物足りない方、赤ちゃんや高齢者に。気化熱現象を利用した冷却効果。冷風+加湿。持ち運べるハンドル付き。側面には7色LEDライト付き。6ヵ月間保証書付き
    付属品Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)940(本体のみ)消費電力(W)【弱】1.6(0.3A)【中】3.1(0.6A)【強】4(0.8A)電源USB風量3段階調節(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×14.5×16.5稼働時間(時間)8 (水がなくても送風として使用可能)
  • PCMクールパッドネックリング(28℃) トレードワン

    PCMクールパッドネックリング(28℃)

    トレードワン
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    背面冷却パッド付ネックリング。熱がこもりやすい首筋から背面までを冷却
    材質TPU、PCM素材
  • 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス

    冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

    ベルソス
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    自然に近い、身体に優しい涼風を送れる冷風扇。
    用途大風量で24段階の風量調節ができる付属品保冷剤4個、リモコン、キャスター4個、取り扱い説明書(保証書)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24タンク容量(L)5本体質量(kg)3.4電源コード(m)1.6風量調整24段階運転音≦55風量(m3/h)280本体寸法(cm)26.5×21×61
  • 冷風扇(メカ式) エスケイジャパン

    冷風扇(メカ式)

    エスケイジャパン
    9,990税込10,989
    1台
    3日以内出荷
    わかりやすいシンプルなボタン操作 水位センサー付きで水切れお知らせ いつも爽やか、洗えるフィルター採用 移動もらくらくキャスター付き 上下手動、左右自動ルーバー付き 結露受け安心トレー付き 冷却タンク(1個)付き 水が腐りにくい循環式 組み立て不要
    質量(kg)5.1ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×300×670最大電力(W)44
  • どこでもエアコン ユアサ(ユアサプライムス)

    どこでもエアコン

    ユアサ(ユアサプライムス)
    34,900税込38,390
    1台
    当日出荷
    小型で持ち運びしやすいどこでもエアコン!。フレキシブルダクトで風向き360度自由に変更可能。冷風・送風切り替え機能あり。エアコンの設置できないスペースにスポット冷風。
    質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)188/215騒音値(dB)約56/57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×29.5×44ドレンタンク容量(L)0.7冷媒HFC R143a冷媒封入量(g)105冷房能力(kW)0.41/0.43
  • 加湿付き温冷風扇シロカのなごみ siroca

    加湿付き温冷風扇シロカのなごみ

    siroca
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風! 1年中快適に使える温冷風扇 夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。 水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。 ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。 チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。 水タンクに入れて使える保冷剤つき 移動に便利なキャスターつき 左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる
    付属品リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)消費電力(W)温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50幅(cm)29コード長さ(m)1.8本体質量(kg)8保証期間1年高さ(cm)74奥行き(cm)33
  • 和モダンデザイン リモコン付 冷風扇 TEKNOS

    和モダンデザイン リモコン付 冷風扇

    TEKNOS
    9,590税込10,549
    1台
    当日出荷
    和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
    付属品保冷剤パック2個、リモコン消費電力(W)50/57(50Hz/60Hz)タンク容量(L)3.2本体質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663風量調整3段階切替RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • リモコンタワー扇風機 TEKNOS

    リモコンタワー扇風機

    TEKNOS
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    スリムだけどパワフル風量のタワー型(フルリモコン)
    ホワイト本体質量(kg)2.66消費電力(W)(50/60Hz)37/43本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×220×763風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風タイマー1.2.4時間切首振り有り
  • DCモーター リモコンタワー扇風機 TEKNOS

    DCモーター リモコンタワー扇風機

    TEKNOS
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    大風量の大型DCタワー扇風機
    ホワイト本体質量(kg)4.4消費電力(W)(50/60Hz)41/41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1070風量調整12段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー24時間切首振り有り
  • 冷風扇(単相100V) J&S

    冷風扇(単相100V)

    J&S
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    エアコンと併用で涼しさUP!。単相100V、タンク容量80L。消費電力わずか299/387W。大風量200m3/min。学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP
    質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)299/387タンク容量(L)80定格電流(A)2.99/3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1440風量(m3/min)200/200電源コード(m)約3.4(アース付)騒音値(dB)68/68風量調整3段階
  • 傘用ファンクリップ 猫の手タイプ トレードワン

    傘用ファンクリップ 猫の手タイプ

    トレードワン
    398税込438
    1個
    4日以内出荷
    雨の日など傘とハンディファンで両手が塞がってしまう時に傘に手持ちのファンをとりつけることで、スマホ操作などが可能になります。
    材質シリコーン樹脂寸法(cm)3.8×5.5×4.5
  • パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター オーム電機

    パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター

    オーム電機
    639税込703
    1個
    欠品中
    オーム電機 パーソナルクーラー(KIS-U380PK-W)専用 交換フィルター
    適合パーソナルクーラー 冷風扇 LEDライト付き(品番:08-3835、型番:KIS-U380PK-W)入数(枚)1
  • 冷風扇(液晶マイコン式) エスケイジャパン

    冷風扇(液晶マイコン式)

    エスケイジャパン
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    見やすい液晶パネル。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。水位センサー付きで水切れお知らせ。便利なOFFタイマー機能付き(最大9.5H)
    用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。質量(kg)5.1消費電力(W)45電源(AC V)102 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)230×305×685
  • ポータブルエアコン 富士倉

    ポータブルエアコン

    富士倉
    54,900税込60,390
    1台
    4日以内出荷
    ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
    用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)本体質量(kg)15消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150設定温度(℃)17~30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500水タンク容量(L)2.6(受水)冷媒R134a除湿能力(L/h)25能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4待機電力(W)40/50適用畳数4.5~6加湿能力(L/日)0.2
  • リモコン付き冷風扇 おおたけ

    リモコン付き冷風扇

    おおたけ
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    エアコンの冷房が苦手な方で、涼しい風を浴びたい方にお薦め。リモコン付き冷風扇。連続。リズム風 。おやすみモード 。切タイマー 1-12H。保冷剤付。リモコン
    仕様ルーバー/左右(自動)、上下(手動)消費電力(W)約60風量3段階切り換え 3WAYモード(連続、リズム、おやすみ)水タンク容量(L)約5.0電気代の目安約1.9円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×31×60タイマー1~12時間 (1時間単位)
  • 冷感ネックチューブL-NV トレードワン

    冷感ネックチューブL-NV

    トレードワン
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    水で濡らすだけ!繰り返し使える簡単ひんやりアイテム。マグネットで簡単装着。
    材質【布地】ポリエステル【チューブ】PVC【ジョイント】ステンレス、磁石ネイビー寸法(cm)17×1×17
  • 冷風扇(メカ式) エスケイジャパン

    冷風扇(メカ式)

    エスケイジャパン
    11,800税込12,980
    1台
    6日以内出荷
    分かりやすいシンプルなボタン操作。水位センサー付きで水切れお知らせ。いつも爽やか、洗えるフィルター採用。移動もらくらくキャスター付き。上下手動、左右自動ルーバー付き。
    用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。
  • スクリーンファン 高速電機(富士製砥)

    スクリーンファン

    高速電機(富士製砥)
    3,490税込3,839
    1台
    5日以内出荷
    小型軽量、低騒音、省スペース設計、30mmまで挟むことが可能。 3段階風量調整、最大8時間利用。 USB充電対応可能。 便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能。
    仕様USB充電対応、便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能風量調整3段階サイズ(mm)200×90×115使用時間(時間)最大:8
  • 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス

    冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

    ベルソス
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ミストでひんやりここちょい冷風。ミスト+送風で乾燥に気になる方もオススメ。
    用途風量12段階調整。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー:1-9H設定可能。リモコン付き。付属品本体、リモコン、取扱説明書(保証書)ホワイト消費電力(W)50電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)約24.4×29×66.8本体質量(kg)4最大風速(m/s)5.8
  • HOT&KOOL おおたけ

    HOT&KOOL

    おおたけ
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    オールシーズンこれ1台。冷風と温風で1年中活躍。保冷剤付。リモコン。ホット&クール。左右首振り
    消費電力(W)温風/980、冷風/57、送風/54風量温風/2段階、 冷風/3段階、 送風/3段階水タンク容量(L)約2電気代の目安温風/31円、冷風/1.8円、送風/1.7円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×24×81.5タイマー30分~12時間(30分単位)
  • 冷風扇 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善)

    冷風扇 風量3段階 静音

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇 。3パターンリズム風機能、おやすみモード、オートルーバースイング機能搭載
    用途スポットクーラー タワー型 サーキュレーター リビングファン オートルーバー 冷風 涼風 送風 換気 熱中症対策質量(kg)4.2ホワイト×ベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)42/47電源コード(m)1.8風量3段階(弱・中・強)保証期間(メーカー)1年水タンク容量(L)約2.5(有効水量2.3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×29×72.3操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)タイマー1/2/4/8時間1時間あたりの電気代目安(円)約50HZ:約1.3、60HZ:約1.5
  • 充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルター オーム電機

    充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルター

    オーム電機
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    オーム電機 充電式パーソナルクーラー(KIS-U300JPK-W)専用 交換フィルター
    適合充電式パーソナルクーラー 冷風扇 LEDイルミネーション付き(品番:08-3836、型番:KIS-U300JPK-W)入数(枚)1
  • 冷感ネックリング フロスティクールM トレードワン

    冷感ネックリング フロスティクールM

    トレードワン
    1,480税込1,628
    1個
    6日以内出荷
    28度で凍るふしぎな氷、首を冷やして涼しく!幅広設計でひんやり感アップ!
    材質TPU、PCM素材、PCブルー寸法(cm)13×4.5×15.5
  • WINSY USB充電式オートスイングファン フラワータイプ トレードワン

    WINSY USB充電式オートスイングファン フラワータイプ

    トレードワン
    2,280税込2,508
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スタンドに置いて自動スイング、手持ちでも卓上でも快適送風。スタンドに置いて90度自動スイング。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他寸法(cm)10.4×4×22.4
  • HP36BX用冷却パッド アメフレック

    HP36BX用冷却パッド

    アメフレック
    45,900税込50,490
    1セット
    翌々日出荷
    気化式冷風機ハイラン「HP36BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド大2枚小1枚)です。
    素材セルロース
  • HP24BX用冷却パッド アメフレック

    HP24BX用冷却パッド

    アメフレック
    22,900税込25,190
    1セット
    翌々日出荷
    気化式冷風機ハイラン「HP24BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド中4枚)です。
    素材セルロース
  • ビデオカメラ ベルソス

    ビデオカメラ

    ベルソス
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    高画質で美しく鮮明な映像が撮れるビデオムービーカメラ。4Kで撮影してテレビで4Kで再生。スマートフォンアプリを使ってスマホで視聴及び保存。リモコンで操作可能。顔検出機能。電子式手振れ軽減。セルフタイマー(2秒/5秒/10秒)。ウェブカメラ機能付き。連続撮影可能(3枚)
    用途キャスター付きのため、移動もラクラク。付属品充電池、リモコン、HDMIケーブル、USBケーブル、ポーチ、USB ACアダプター、レンズカバー、取り扱い説明書、保証書。ホワイト本体寸法(mm)73×146×71本体質量(g)480インターフェースHDMI:Mini ⇒ HDMI 2.0/USB:USB 2.0(Type-C)/マイク端子:〇/Wi-Fi機能:IEEE802.11b/g/n 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン二次電池 DC3.7V 2900mAh

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風扇