絞り込み
ブランド
- アカリファクトリー
- モノタロウ(39)
- エスコ(160)
- 信栄物産(159)
- グリーンクロス(94)
- 積水樹脂(90)
- ユニット(84)
- 日本緑十字社(78)
- サンセルフ(75)
- トーグ安全工業(73)
- アラオ(67)
- ナック・ケイ・エス(62)
- つくし工房(59)
- 吾妻商会(AZUMA)(53)
- 倉本産業(44)
- 仙台銘板(43)
- コミー(42)
- MYST(42)
- ブラスト興業(41)
- JTT(35)
- キタムラ産業(32)
- ブランドをもっと見る

あかリン LEDひもロープ 10M ソーラーパネル付電源ユニット セット
アカリファクトリー¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷電源がない場所で使えるソーラー充電式LEDひもロープです。工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起におすすめです。直径8mmの柔軟なソフトチューブなのでわずかな隙間にも自由自在に設置可能です。流れる光、高輝度のため視認性バッチリです。用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。セット内容LEDひもロープ、ソーラーパネル、収納袋質量(kg)1.23電力(W)最大充電電力:2.5以下発光色赤防塵防水性能IP65点灯方式1点滅後流動2流動3スロー4ホタル流動5Wフラッシュ6ホタル7Wフラッシュ交互8全灯LED100pic出力端子DC5521 メス防水コネクター50mm直径(Φmm)×長さ(m)(ロープ)8×10使用時間(時間)120/無日照(MAX)連結最大50m最大動作電圧(V)5.5/450mA
矢印アローくん
アカリファクトリー¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷充電式でどこでも設置可能!高輝度LEDで視認性抜群!用途工事現場・駐車場・イベント会場等で誘導灯や警告灯として使用。持ち運びもコンパクトになり可搬性が良い。付属品USBケーブル、コーン取付金具、強力マグネット質量(g)500充電時間(時間)4~5モード点灯モード:追従、高速フラッシュ、低速フラッシュ、全灯点灯時間(時間)8~25
テープライト 900lm 片面(リール付)10m
アカリファクトリー¥22,980税込¥25,2781巻5日以内出荷リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。付属品リール仕様点灯面:片面仕様タイプ片面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18全光束(Lm)900テープ厚さ(mm)8電源タイプコンセント防水保護等級IP65
矢印アローくん 誘導灯 赤/黄
アカリファクトリー¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷高輝度LEDで視認性抜群、どこでも設置可能な充電式の矢印です。電源要らずで設置らくらく。マグネット付き、コーンに取り付けできるブラケットが付属しております。用途昼間・夜間誘導用に。付属品USBケーブル、コーン取り付けブラケット、収納袋質量(g)500入力電圧(V)5バッテリーリチウム電池 3.7V 4000mAh充電時間(時間)4~5LED32pic 16W使用時間(時間)8~25
あかリン LEDひもロープ 10M 単品
アカリファクトリー¥7,198税込¥7,9181巻6日以内出荷電源がない場所で使えるLEDひもロープです。工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起におすすめです。直径8mmの柔軟なソフトチューブなのでわずかな隙間にも自由自在に設置可能です。流れる光、高輝度のため視認性バッチリです。用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。質量(g)430発光色赤防塵防水性能IP65点灯方式1点滅後流動2流動3スロー4ホタル流動5Wフラッシュ6ホタル7Wフラッシュ交互8全灯LED100pic直径(Φmm)×長さ(m)8×10連結最大50m
あかリン専用 ACアダプター
アカリファクトリー¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)のACアダプターです。防水防塵IP65なので安心です。用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。消費電力(W)2.5出力電圧(V)DC18入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz機能ON/OFFスイッチ防塵防水性能IP65調光機能8モード
あかリン専用 防水乾電池ボックス
アカリファクトリー¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)の防水乾電池ボックスです。防水防塵IP65なので安心です。用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。出力電圧(V)25機能ON/OFFスイッチ、明暗センサー付き使用電池アルカリ単1電池×3本防塵防水性能IP65点灯時間(時間)300~400(昼間12時間点灯 約25~33日)調光機能8モード
トラロープ ピカくん
アカリファクトリー¥11,980~税込¥13,178~1本ほか5日以内出荷光るトラロープ ソーラーパネルセットで電源いらず。 優れた設置性・確かな視認性・高い安全性用途昼間はトラロープとして、夜間はLED発光にて注意喚起
テープライト 900lm 両面(リール付)10m
アカリファクトリー¥39,980税込¥43,9781巻5日以内出荷リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。付属品リール仕様点灯面:両面仕様タイプ両面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18電源ケーブル寸法(m)最大連結長:50テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65連結可否可
テープライト 900lm 片面延長用テープライトのみ 10m
アカリファクトリー¥19,980税込¥21,9781巻5日以内出荷テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。用途テープライトの延長用に。仕様点灯面:片面仕様タイプ片面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18寸法(m)最大連結長:50テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65連結可否あり
テープライト 900lm 両面延長用テープライトのみ 10m
アカリファクトリー¥38,980税込¥42,8781巻5日以内出荷テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。用途テープライトの延長用に。仕様点灯面:両面仕様タイプ両面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18寸法(m)最大連結長:50テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65連結可否あり