絞り込み
ブランド
  • アカリファクトリー
  • モノタロウ(15)
  • トーグ安全工業(34)
  • JTT(28)
  • グリーンクロス(26)
  • キタムラ産業(25)
  • つくし工房(20)
  • 仙台銘板(19)
  • 富士倉(18)
  • ユニット(16)
  • ブラスト興業(14)
  • KMネクスト(14)
  • エスコ(11)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • 日本緑十字社(8)
  • ケリー電気産業(8)
  • ダンレックス(8)
  • TRUSCO(6)
  • 日動工業(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • あかリン LEDひもロープ 10M ソーラーパネル付電源ユニット セット アカリファクトリー

    あかリン LEDひもロープ 10M ソーラーパネル付電源ユニット セット

    アカリファクトリー
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    電源がない場所で使えるソーラー充電式LEDひもロープです。工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起におすすめです。直径8mmの柔軟なソフトチューブなのでわずかな隙間にも自由自在に設置可能です。流れる光、高輝度のため視認性バッチリです。
    用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。セット内容LEDひもロープ、ソーラーパネル、収納袋質量(kg)1.23電力(W)最大充電電力:2.5以下発光色防塵防水性能IP65点灯方式1点滅後流動2流動3スロー4ホタル流動5Wフラッシュ6ホタル7Wフラッシュ交互8全灯LED100pic出力端子DC5521 メス防水コネクター50mm直径(Φmm)×長さ(m)(ロープ)8×10使用時間(時間)120/無日照(MAX)連結最大50m最大動作電圧(V)5.5/450mA
  • あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー

    あかリン LEDひもロープ 10M 単品

    アカリファクトリー
    7,198税込7,918
    1巻
    6日以内出荷
    電源がない場所で使えるLEDひもロープです。工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起におすすめです。直径8mmの柔軟なソフトチューブなのでわずかな隙間にも自由自在に設置可能です。流れる光、高輝度のため視認性バッチリです。
    用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。質量(g)430発光色防塵防水性能IP65点灯方式1点滅後流動2流動3スロー4ホタル流動5Wフラッシュ6ホタル7Wフラッシュ交互8全灯LED100pic直径(Φmm)×長さ(m)8×10連結最大50m
  • あかリン専用 ACアダプター アカリファクトリー

    あかリン専用 ACアダプター

    アカリファクトリー
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)のACアダプターです。防水防塵IP65なので安心です。
    用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。消費電力(W)2.5出力電圧(V)DC18入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz機能ON/OFFスイッチ防塵防水性能IP65調光機能8モード
  • あかリン専用 防水乾電池ボックス アカリファクトリー

    あかリン専用 防水乾電池ボックス

    アカリファクトリー
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)の防水乾電池ボックスです。防水防塵IP65なので安心です。
    用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。出力電圧(V)25機能ON/OFFスイッチ、明暗センサー付き使用電池アルカリ単1電池×3本防塵防水性能IP65点灯時間(時間)300~400(昼間12時間点灯 約25~33日)調光機能8モード
  • トラロープ ピカくん アカリファクトリー

    トラロープ ピカくん

    アカリファクトリー
    11,980税込13,178
    1本ほか
    5日以内出荷
    光るトラロープ ソーラーパネルセットで電源いらず。 優れた設置性・確かな視認性・高い安全性
    用途昼間はトラロープとして、夜間はLED発光にて注意喚起
  • テープライト 900lm 片面(リール付)10m アカリファクトリー

    テープライト 900lm 片面(リール付)10m

    アカリファクトリー
    22,980税込25,278
    1巻
    5日以内出荷
    リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。
    用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。付属品リール仕様点灯面:片面仕様タイプ片面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18全光束(Lm)900テープ厚さ(mm)8電源タイプコンセント防水保護等級IP65
  • テープライト 900lm 両面(リール付)10m アカリファクトリー

    テープライト 900lm 両面(リール付)10m

    アカリファクトリー
    39,980税込43,978
    1巻
    5日以内出荷
    リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。
    用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。付属品リール仕様点灯面:両面仕様タイプ両面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18電源ケーブル寸法(m)最大連結長:50テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65連結可否
  • テープライト 900lm 片面延長用テープライトのみ 10m アカリファクトリー

    テープライト 900lm 片面延長用テープライトのみ 10m

    アカリファクトリー
    19,980税込21,978
    1巻
    5日以内出荷
    テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。
    用途テープライトの延長用に。仕様点灯面:片面仕様タイプ片面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18寸法(m)最大連結長:50テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65連結可否あり
  • テープライト 900lm 両面延長用テープライトのみ 10m アカリファクトリー

    テープライト 900lm 両面延長用テープライトのみ 10m

    アカリファクトリー
    38,980税込42,878
    1巻
    5日以内出荷
    テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。
    用途テープライトの延長用に。仕様点灯面:両面仕様タイプ両面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18寸法(m)最大連結長:50テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65連結可否あり
保安・工事灯