絞り込み
ブランド
- 八木熊
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,199)
- SHIMANO(シマノ)(2,098)
- エスコ(1,977)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,144)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(813)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る
特価

ゴム製スロープ KY段差スルーR L1000mm×W235mm×D29.5mm
八木熊¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷KY段差スルーRはリバーシブルで使用できるゴム製スロープです。敷鉄板の上に被せても、下に敷いても、どちらでも使用可能なリバーシブルスロープです。黄色ブレードにより視認性がアップしています。良質なゴムを使用しており耐久性抜群です。アンカーピン用の穴も開いているので固定も可能です。用途敷鉄板や、段差部分のスロープ化、段差埋めに。材質ゴム長さ(mm)1000幅(mm)235厚さ(mm)29.5質量(kg)3.2タイプストレート穴径(Φmm)コンクリートピン:直径4鉄板厚さ(mm)19~25
単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット
八木熊¥19,980税込¥21,9781セット(5本)6日以内出荷安心と信頼のロングセラー、単管バリケードの代名詞的製品。弾力性に富んだ超高分子ポリエチレン樹脂製。射出成型品単管バリケードに比べ、2倍以上の強度。割れにくく復元力のあるブロー成型中空構造。人にやさしい、丸みをもたせたフォルム。基本色は、視認性と景観に配慮した鮮やかなグリーン。クランプ部の金属はすべてクロメート処理、長期の使用に耐える設計です。積み重ね時のズレを防ぐ3カ所の凸凹を配置。10段重ねも可能です。くびれにバンドを掛けてズレを防止できます。クランプ部が回転する設計でコーナー取りの自由度を高めています。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)450×820×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個色本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
KYおもし2 グリーン 注水式
八木熊¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷簡単にワンタッチ施工ができる単管専用、片手で持てる重しです。特殊なロック機能で単管を保持します。片手でワンタッチ施工ができます。2段まで縦に積むことができます。高密度ポリエチレン製で耐衝撃性に優れています。取っ手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップ紛失を防止します。土のう等と比べ、美しい外観を保持します。用途単管バリケードの重しに。寸法(mm)390×174×350質量(kg)0.8色グリーン適合サイズ(mm)【単管】Φ48.6総質量(kg)【満水時】10
KYおもし グリーン 注水式
八木熊¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷軽くて丈夫なポリエチレン製、取っ手付きで持ち運びに便利。あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで注水できます。片側3kg、5kgの目盛り付き。高密度ポリエチレン製で丈夫で長持ちします。取っ手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きで、キャップ紛失を防止します。土のう等と比べ、美しい外観を保持します。用途バリケードや、単管等の重しに。寸法(mm)【閉時】340×170×330、【開時】580×170×220質量(kg)0.8色グリーン総質量(kg)【満水時】10
ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm
八木熊¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷KY段差スルーRはリバーシブルで使用できるゴム製スロープです。角タイプでコーナー部分に設置、スロープとして使用できます。用途敷鉄板や、段差部分の角用に。長さ(mm)384幅(mm)235厚さ(mm)29.5質量(kg)1タイプ角型鉄板厚さ(mm)19~25
樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし
八木熊(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(10個)6日以内出荷あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで水が入ります。(片側3kg、5kgのメモリつき)。超高分子ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。取手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップをなくしません。土のう等と比較して外観が美しい製品です。材質超高分子ポリエチレン寸法(mm)(開時)580×220×170、(閉時)340×330×170質量(kg)(空水時)0.8、(満水時)10内容量(L)10
樹脂製単管バリケード ケロガード
八木熊¥31,980税込¥35,1781セット(5本)6日以内出荷実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群!。目の部分は反射素材を使用!材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)50寸法(mm)790×500質量(kg)2.4
Pコーン カスタム 仮設移動型 丸ベース
八木熊¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。用途道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。仕様カスタム(上部にコーン用の保安灯などが設置できます)寸法(mm)900 / ポール径:Φ80タイプ仮設移動型ベース丸反射シート白色高輝度反射シート
Pコーン カスタム 常設型 角ベース
八木熊¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。用途道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。仕様カスタム(上部にコーン用の保安灯などが設置できます)寸法(mm)900 / ポール径:Φ80タイプ常設型ベース角反射シート白色高輝度反射シート
Pコーン 900 常設型 角ベース
八木熊¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。用途道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。寸法(mm)900 / ポール径:Φ80タイプ常設型ベース角反射シート白色高輝度反射シート
Pコーン 900 仮設移動型 丸ベース
八木熊¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。用途道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。寸法(mm)900 / ポール径:Φ80タイプ仮設移動型ベース丸反射シート白色高輝度反射シート
電波式パノラマ警告灯
八木熊¥62,980税込¥69,2781セット6日以内出荷360度発光と多彩な点灯パターンで現場の安全を守る注意喚起ライトです。LEDは3色(赤色・青色・黄色)点灯パターンは6パターン。注意、危険、渋滞中など使い分けできます。収納ケースから製品を取り外すと自動でスイッチが入ります。電波通信で同期を行い流動点滅します。どの製品からもスイッチ操作が可能です。マグネットがついており車やガードレールなどに取り付けできます。収納ケースで一括充電が可能です。用途道路工事、注意喚起、保安灯に。寸法(mm)120×40質量(kg)2.9質量(g)280充電時間約9時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池3.2V4000mAh防塵防水性能IP65通信距離約120m(※設置状況や路面状況により通信距離は変わります。技術基準適合照明機器 番号214-123461)LED三色LED(赤・青・黄)12個使用充電器【付属】ACアダプター入力100V、出力6V1.5A、シガープラグ入力12V、出力6V1.5A点灯時間約10~70時間
バリケードブロック KYムーヴロック
八木熊¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷軽いのに動かない。持ち運びやすくスタッキングも可能です。段積み可能構造のため、在庫スペースを軽減できます。脚部はゴム製のため、グリップ力に優れています。KYビーム・保安灯など、取付が可能です。上部キャップを使って排水口の付け外しが可能です。用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。仕様【連結施工時】10度のコーナー取りが可能セット内容本体×1、連結ジョイント×1寸法(mm)1000×440×600質量(kg)14色赤、白総質量(kg)【満水時】75
可動型バリケードブロック KYブロック
八木熊¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷視認性・衝撃吸収性に優れた可動型バリケードブロックです。視認性に優れたツートーン設計、赤と白の2色カラーです。本体上部には特殊形状の反射シートを配置し、視認性抜群です。ブロックは連結施工が可能(ウエイトが連結部材になるコンパクト設計)。ウエイトはカートリッジ式で、ブロックの移動も容易です。本体に取っ手を4カ所配置。運搬性に優れます。アンカーボルトや固定杭のガイドも配置し、安定性向上につながります。フォークリフトでの移動も可能です。30度のコーナー取りができ、施工の自由度を高めています(最小半径2.3m)。用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。寸法(mm)1000×450×550(連結時有効寸1040)質量(kg)KYブロック16kg、ジョイント1.2kg、ウェイト0.75kg/個【満水時】KYブロック106kg、ジョイント18kg、ウェイト8kg/個色赤色および白色給水口径(Φmm)120総質量(kg)18.7
KYスマートフレーム 青 10セット
八木熊¥32,980~税込¥36,278~1箱(10セット)6日以内出荷外観を美しく保つ、接触時も安全なフレーム素材です。看板板面の浮き上がりを抑えるすぐれたフレーム。本体とビスカバーの一体型です。簡単にビスを隠すことができ、見た目がすっきりしてスタイリッシュです。本体は硬い素材と柔らかい素材で成形しています。看板枠、板面にカバーがぴったりフィット。看板板面の浮き上がりを抑えます。本体の一部は柔らかい素材を使用しており、接触時の衝撃をしっかり吸収します。スマートフレーム本体は硬質(固い素材)と軟質(柔らかい素材)を一体化させました。板面と一緒にビスで固定できます。用途立て看板の保護、浮き上がり防止、安全性の向上に。色ブルー
KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚3m
八木熊¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと3mの三脚がセットになっております。用途現場の夜間照明に。セット内容本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ寸法(mm)【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】3020質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
KYフラワーライト バッテリー台車仕様
八木熊¥889,800税込¥978,7801セット6日以内出荷開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。屋外でも使用できるIP54設計のポータブル電源と専用台車のセットになっております。用途現場の夜間照明に。セット内容本体、バッテリー、台車、ライト用バッグ寸法(mm)【台車】391×215×173(15kg) / 756×460×738(支柱3m)(50kg)【灯具】Φ656×485質量(kg)49電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m
八木熊¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと2mの三脚がセットになっております。用途現場の夜間照明に。セット内容本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ寸法(mm)【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】2140質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
シェブロン表示板ベースセット ライムイエロー
八木熊¥27,980税込¥30,7781セット6日以内出荷矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります。両面高輝度反射で夜間でも安心です。本体とウェイトが分離式でスタックも可能で施工性も早く、すばやく設置できます。強風対策で別売りのベースを重ねて使用できます。用途工事規制線の開始や走行箇所の車線誘導などに。セット内容本体x1、ベースx1質量(kg)11色【板面】ライムイエロー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:1100×361×200、ウェイト:39×560×470表示内容黒矢印2連
シェブロン表示板ベースセット オレンジ
八木熊¥27,980税込¥30,7781セット6日以内出荷矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります。両面高輝度反射で夜間でも安心です。本体とウェイトが分離式でスタックも可能で施工性も早く、すばやく設置できます。強風対策で別売りのベースを重ねて使用できます。用途工事規制線の開始や走行箇所の車線誘導などに。セット内容本体x1、ベースx1質量(kg)11色【板面】オレンジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:1100×361×200、ウェイト:39×560×470表示内容黒矢印2連
KYフェンスバリ バリケード 脚無し ジョイント付き 2枚セット
八木熊¥42,980税込¥47,2781セット(2枚)6日以内出荷自立性があり遠くからも見やすい万能型フェンスバリケードです。単管を使用しない樹脂製バリケードです。フェンスタイプは、脚部を90度回転させると単体で起立します。段積可能です。「KYおもしシリーズ」の併用で安定性が向上します。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン素材のブロー成形品です。用途工事現場、作業所、イベント会場などの連結式のバリケードに。寸法(mm)1900×800×50質量(kg)13色調イエロー
KYフェンスバリ フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット
八木熊¥42,980税込¥47,2781セット(2枚)6日以内出荷自立性があり遠くからも見やすい万能型フェンスバリケードです。単管を使用しない樹脂製バリケードです。フェンスタイプは、脚部を90度回転させると単体で起立します。段積可能です。「KYおもしシリーズ」の併用で安定性が向上します。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン素材のブロー成形品です。用途工事現場、作業所、イベント会場などの脚付きの自立フェンスに。寸法(mm)【脚部回転時】340質量(kg)14本体寸法(mm)1900×800×50色調イエロー
自立式折り畳みフェンス KYフェンス
八木熊¥41,980税込¥46,1781セット6日以内出荷ジョイントで隙間なく施工、自立するフェンスです。折り畳み構造の仮設フェンス、コンパクトに運べ施工もスピーディ。中空体構造なので丈夫なうえに軽量です。超高分子ポリエチレン製で耐久性があります。折りたたみができるので、輸送性、施工性に非常に優れています。カーブの多い現場も美しく並べられます。用途工事現場、作業所、イベント会場などのフェンス・バリケードに。セット内容本体フェンス×5、ジョイント×5寸法(mm)【フェンス1枚】500×1200×50、【施工時】2500×1200×D50収納時寸法(mm)L500×H1200×D255
単管用 KYサインバリケード 5本セット
八木熊¥23,980税込¥26,3781セット(5本)6日以内出荷標識、キャラクター、企業広告、用途に合わせてシールを変更。本体にシールを貼り、バリケードにサイン機能を付加する製品です。シールサイズは300mm×300mm。本体材質は衝撃に強いポリエチレン製ブロー成形品です。スタッキング、段積可能です。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)450×800×50質量(kg)2.6色ブルー
単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット
八木熊¥23,980税込¥26,3781セット(5本)6日以内出荷みんなでがんばろう!気持ちを伝えるメッセージ型の単管バリケードです。割れにくく復元力のあるブロー成形で製造しています。再生材を50%以上使用した環境にやさしいバリケードです。積み重ねた時のズレを防ぐため凸凹を3カ所設けました。10段重ねて保管ができます。クランプ部が回転するため、複雑な道路コースにも設置可能です。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×818×50質量(kg)2.1色本体:イエロー、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:783 / 下部:223径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6
単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット
八木熊¥22,980税込¥25,2781セット(5本)6日以内出荷成形品に使用される石油資源を10%削減、バイオマスプラスチック配合の単管バリケードです。SDGs、カーボンニュートラルの考えをバリケードにも。販売累計数100万本以上の「KYプラガード」に、植物由来の原料であるバイオマスプラスチックを配合。通常の「KYプラガード」と同様の使用感で使用可能。石油資源由来のプラスチックを1本あたり約10%削減。一般社団法人日本有機資源協会(JORA)「バイオマスマーク認定商品」。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)454×824×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個色本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット
八木熊¥23,980税込¥26,3781セット(5本)6日以内出荷視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×824×50質量(kg)本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個色本体:グリーン、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.2
単管用バリケード ケロガード 5本セット
八木熊¥35,980税込¥39,5781セット(5本)6日以内出荷実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群、目の部分は反射素材を使用しています。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)500×790×50質量(kg)2.4色蛍光グリーン
単管用バリケード KYプラガードⅡ 青 5本セット
八木熊¥23,980税込¥26,3781セット(5本)6日以内出荷視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×824×50質量(kg)本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個色本体:ブルー、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.2
KYおもし3 2個セット
八木熊¥18,980税込¥20,8781セット(2個)6日以内出荷錆びず、割れず、安全性抜群、夜間でも目立つ反射テープ付き。本製品はゴム製の単管重しで衝撃吸収性に優れています。鋳物やプラスチック製の重しと異なり「錆びない」「割れない」「安全性が高い」という3つの大きな特長があります。高輝度反射材付きで夜間でも目立ちます(45度コーナー面/4箇所)。水タンク式重しと違い、水を入れる作業がありません。高品質のゴム製なので割れにくく、長期使用に耐えられます。抜け防止の特殊なカギ型構造です。段積可能です。「KYライン」「KYフェンス」「KYフェンスバリ」などでご使用可能です。用途単管バリケードの重しに。仕様【反射材】高輝度プリズム(片面ライムイエロー2枚、片面ホワイト2枚)寸法(mm)【反射材】100×30(4箇所)質量(kg)10色黒本体寸法(mm)300×120×360入数2個
KYおもし4 2個セット
八木熊¥16,980税込¥18,6781セット(2個)6日以内出荷保管場所を取らない特徴的な薄型タイプです。「KYおもし3」と重量は同じで-55mmの薄型化を実現しました。本製品はゴム製の単管重しで衝撃吸収性に優れています。鋳物やプラスチック製の重しと異なり「錆びない」「割れない」「安全性が高い」という3つの大きな特徴を持ちます。高輝度反射材付きで夜間でも目立ちます。水タンク式重しと違い作業性が楽です。割れにくく、長期の使用に耐えます。抜け防止の特殊なカギ型構造体の作りです。段積可能です。メーカー製品「KYライン」「KYフェンス」「KYフェンスバリ」単管に使用可能です。用途単管バリケードの重しに。寸法(mm)330×65×365質量(kg)10色黒入数2個
LED回転式デジタルサイネージ KYサークルサインWBGT
八木熊¥669,800税込¥736,7801台6日以内出荷コンパクトで軽量な回転LED式デジタルサイネージです。黒球で軸射熱を計測し、気温や湿度の状態を計測します。場面に応じた画像や動画を映し出すことが可能です。Bluetoothスピーカー(別売り)が接続可能で、音声出力もできます。スマホアプリで簡単に表示変更可能。WBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせします。用途作業現場などでの熱中症対策に。寸法(mm)Φ471×158(表示部450×450×50)質量(kg)2.8色本体:透明+黒色、フランジ:黒色電源ACアダプター入力100V、出力12V2A解像度1024×1024pix視野角168°防塵防水性能IP65LEDフルカラー384個明るさ(Lm)2600
シェブロン表示板用 ベース
八木熊¥8,898税込¥9,7881台6日以内出荷強風対策などで重ねて使用したい時用のシェブロン表示板用のベースになります。ベース自体もスタッキングするので、重ねて保管や運搬が可能です。用途シェブロン表示板の強風対策に。質量(kg)9色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×39
Pコーンウェイト 5個セット
八木熊¥25,980税込¥28,5781セット(5個)6日以内出荷従来のPコーンへ専用ウエイトを装着して安定性を確保。用途Pコーン専用ウェイトです。転倒防止や強風対策に。寸法(mm)Φ286×60質量(kg)2色黒
Pコーンウェイト 5個セット
八木熊¥30,980税込¥34,0781セット(5個)6日以内出荷従来のPコーンへ専用ウエイトを装着して安定性を確保。反射シール付きで夜間に視認性が向上しています。用途Pコーン専用ウェイトです。転倒防止や強風対策に。仕様反射シール付寸法(mm)Φ286×60質量(kg)2色黒
バリケードブロック KYムーヴロック 800
八木熊¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷「KYムーヴロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。用途KYムーヴロックの視認性向上に。仕様無地質量(kg)1.3本体寸法(mm)長さ1000×高さ300×奥行60表示寸法(mm)幅680×高さ125
可動型バリケードブロック KYブロック 800
八木熊¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷「KYブロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。ウエイトと併用して「KYブロック」の上部に差し込むだけで、複数の「KYブロック」の連結がより強化されます。カッティングシートを貼ることも可能でき、ロードサインなどにも適しています。用途KYブロックの視認性向上に。仕様無地寸法(mm)1000×290×60(最大110)質量(kg)1.3色白表示寸法(mm)620×130
KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット
八木熊¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷耐久性のあるバーと支柱を成形、軽量で機能性のあるフェンスセットです。上下の連結可。高低も自由自在です。プラスチックフェンスのベースやジョイント材で施工できます(差込部径33mm)。支柱は耐衝撃性に優れたブロー成形品です。支柱は空洞のため鉄筋杭を貫通させて地面に打ち込むことができます(径Φ16mmまで)。積み重ねでき、保管の場所を取りません。セット内容支柱×2、バー×3、ビス×12寸法(mm)2000×750×41質量(kg)1.7適合サイズ(mm)【鉄筋杭】~Φ16差込穴径(mm)33
KYバーバリ ABS コーンバー 支柱&バー セット
八木熊¥6,698税込¥7,3681セット6日以内出荷耐久性のあるバーと支柱を成形、軽量で機能性のあるフェンスセットです。上下の連結可。高低も自由自在です。プラスチックフェンスのベースやジョイント材で施工できます(差込部径33mm)。支柱は耐衝撃性に優れたブロー成形品です。支柱は空洞のため鉄筋杭を貫通させて地面に打ち込むことができます(径Φ16mmまで)。積み重ねでき、保管の場所を取りません。セット内容支柱×2、バー×3、ビス×12寸法(mm)2000×750×41質量(kg)1.7適合サイズ(mm)【鉄筋杭】~Φ16差込穴径(mm)33
KYシェブロン ミニ用 ウェイト 3.6kg
八木熊¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷KYシェブロン ミニ用の重量ウェイトです。本体の強風時の転倒対策でウェイトの積み増しが必要な場合に重ねてご使用ください。用途KYシェブロン ミニの強風対策、転倒防止に。質量(kg)3.6色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥10,998~¥9,998~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥12,078~¥10,980~