絞り込み
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(8)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
  • 色白×緑(2)
  • 色白×赤(3)
  • 色白×青(2)
ブランド
  • 八木熊
  • モノタロウ(46)
  • サンコー(三甲)(288)
  • エスコ(205)
  • ブラスト興業(167)
  • TRUSCO(132)
  • ユニット(120)
  • 仙台銘板(113)
  • 日本緑十字社(100)
  • つくし工房(93)
  • トーグ安全工業(86)
  • グリーンクロス(82)
  • ミツギロン(81)
  • ゲート工業(71)
  • 中発販売(52)
  • 日保(47)
  • アラオ(44)
  • ニッサチェイン(42)
  • 安全興業(39)
  • Reelex(34)
  • ユタカメイク(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYおもし2 グリーン 注水式 八木熊

    KYおもし2 グリーン 注水式

    八木熊
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    簡単にワンタッチ施工ができる単管専用、片手で持てる重しです。特殊なロック機能で単管を保持します。片手でワンタッチ施工ができます。2段まで縦に積むことができます。高密度ポリエチレン製で耐衝撃性に優れています。取っ手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップ紛失を防止します。土のう等と比べ、美しい外観を保持します。
    用途単管バリケードの重しに。寸法(mm)390×174×350質量(kg)0.8グリーン適合サイズ(mm)【単管】Φ48.6総質量(kg)【満水時】10
  • KYおもし グリーン 注水式 八木熊

    KYおもし グリーン 注水式

    八木熊
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    軽くて丈夫なポリエチレン製、取っ手付きで持ち運びに便利。あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで注水できます。片側3kg、5kgの目盛り付き。高密度ポリエチレン製で丈夫で長持ちします。取っ手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きで、キャップ紛失を防止します。土のう等と比べ、美しい外観を保持します。
    用途バリケードや、単管等の重しに。寸法(mm)【閉時】340×170×330、【開時】580×170×220質量(kg)0.8グリーン総質量(kg)【満水時】10
  • 樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし 八木熊

    樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし

    八木熊(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで水が入ります。(片側3kg、5kgのメモリつき)。超高分子ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。取手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップをなくしません。土のう等と比較して外観が美しい製品です。
    材質超高分子ポリエチレン寸法(mm)(開時)580×220×170、(閉時)340×330×170質量(kg)(空水時)0.8、(満水時)10内容量(L)10
  • 樹脂製単管バリケード ケロガード 八木熊

    樹脂製単管バリケード ケロガード

    八木熊
    31,980税込35,178
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群!。目の部分は反射素材を使用!
    材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)50寸法(mm)790×500質量(kg)2.4
  • バリケードブロック KYムーヴロック 八木熊

    バリケードブロック KYムーヴロック

    八木熊
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    軽いのに動かない。持ち運びやすくスタッキングも可能です。段積み可能構造のため、在庫スペースを軽減できます。脚部はゴム製のため、グリップ力に優れています。KYビーム・保安灯など、取付が可能です。上部キャップを使って排水口の付け外しが可能です。
    用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。仕様【連結施工時】10度のコーナー取りが可能セット内容本体×1、連結ジョイント×1寸法(mm)1000×440×600質量(kg)14赤、白総質量(kg)【満水時】75
  • 可動型バリケードブロック KYブロック 八木熊

    可動型バリケードブロック KYブロック

    八木熊
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    視認性・衝撃吸収性に優れた可動型バリケードブロックです。視認性に優れたツートーン設計、赤と白の2色カラーです。本体上部には特殊形状の反射シートを配置し、視認性抜群です。ブロックは連結施工が可能(ウエイトが連結部材になるコンパクト設計)。ウエイトはカートリッジ式で、ブロックの移動も容易です。本体に取っ手を4カ所配置。運搬性に優れます。アンカーボルトや固定杭のガイドも配置し、安定性向上につながります。フォークリフトでの移動も可能です。30度のコーナー取りができ、施工の自由度を高めています(最小半径2.3m)。
    用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。寸法(mm)1000×450×550(連結時有効寸1040)質量(kg)KYブロック16kg、ジョイント1.2kg、ウェイト0.75kg/個【満水時】KYブロック106kg、ジョイント18kg、ウェイト8kg/個赤色および白色給水口径(Φmm)120総質量(kg)18.7
  • KYフェンスバリ  バリケード 脚無し ジョイント付き 2枚セット 八木熊

    KYフェンスバリ バリケード 脚無し ジョイント付き 2枚セット

    八木熊
    42,980税込47,278
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    自立性があり遠くからも見やすい万能型フェンスバリケードです。単管を使用しない樹脂製バリケードです。フェンスタイプは、脚部を90度回転させると単体で起立します。段積可能です。「KYおもしシリーズ」の併用で安定性が向上します。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン素材のブロー成形品です。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などの連結式のバリケードに。寸法(mm)1900×800×50質量(kg)13色調イエロー
  • KYフェンスバリ  フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット 八木熊

    KYフェンスバリ フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット

    八木熊
    42,980税込47,278
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    自立性があり遠くからも見やすい万能型フェンスバリケードです。単管を使用しない樹脂製バリケードです。フェンスタイプは、脚部を90度回転させると単体で起立します。段積可能です。「KYおもしシリーズ」の併用で安定性が向上します。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン素材のブロー成形品です。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などの脚付きの自立フェンスに。寸法(mm)【脚部回転時】340質量(kg)14本体寸法(mm)1900×800×50色調イエロー
  • 自立式折り畳みフェンス KYフェンス 八木熊

    自立式折り畳みフェンス KYフェンス

    八木熊
    41,980税込46,178
    1セット
    6日以内出荷
    ジョイントで隙間なく施工、自立するフェンスです。折り畳み構造の仮設フェンス、コンパクトに運べ施工もスピーディ。中空体構造なので丈夫なうえに軽量です。超高分子ポリエチレン製で耐久性があります。折りたたみができるので、輸送性、施工性に非常に優れています。カーブの多い現場も美しく並べられます。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのフェンス・バリケードに。セット内容本体フェンス×5、ジョイント×5寸法(mm)【フェンス1枚】500×1200×50、【施工時】2500×1200×D50収納時寸法(mm)L500×H1200×D255
  • 単管用 KYサインバリケード 5本セット 八木熊

    単管用 KYサインバリケード 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    標識、キャラクター、企業広告、用途に合わせてシールを変更。本体にシールを貼り、バリケードにサイン機能を付加する製品です。シールサイズは300mm×300mm。本体材質は衝撃に強いポリエチレン製ブロー成形品です。スタッキング、段積可能です。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)450×800×50質量(kg)2.6ブルー
  • 単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット 八木熊

    単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    みんなでがんばろう!気持ちを伝えるメッセージ型の単管バリケードです。割れにくく復元力のあるブロー成形で製造しています。再生材を50%以上使用した環境にやさしいバリケードです。積み重ねた時のズレを防ぐため凸凹を3カ所設けました。10段重ねて保管ができます。クランプ部が回転するため、複雑な道路コースにも設置可能です。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×818×50質量(kg)2.1本体:イエロー、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:783 / 下部:223径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6
  • 単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット

    八木熊
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    成形品に使用される石油資源を10%削減、バイオマスプラスチック配合の単管バリケードです。SDGs、カーボンニュートラルの考えをバリケードにも。販売累計数100万本以上の「KYプラガード」に、植物由来の原料であるバイオマスプラスチックを配合。通常の「KYプラガード」と同様の使用感で使用可能。石油資源由来のプラスチックを1本あたり約10%削減。一般社団法人日本有機資源協会(JORA)「バイオマスマーク認定商品」。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)454×824×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
  • 単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×824×50質量(kg)本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.2
  • 単管用バリケード ケロガード 5本セット 八木熊

    単管用バリケード ケロガード 5本セット

    八木熊
    35,980税込39,578
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群、目の部分は反射素材を使用しています。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)500×790×50質量(kg)2.4蛍光グリーン
  • 単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット

    八木熊
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    安心と信頼のロングセラー、単管バリケードの代名詞的製品。弾力性に富んだ超高分子ポリエチレン樹脂製。射出成型品単管バリケードに比べ、2倍以上の強度。割れにくく復元力のあるブロー成型中空構造。人にやさしい、丸みをもたせたフォルム。基本色は、視認性と景観に配慮した鮮やかなグリーン。クランプ部の金属はすべてクロメート処理、長期の使用に耐える設計です。積み重ね時のズレを防ぐ3カ所の凸凹を配置。10段重ねも可能です。くびれにバンドを掛けてズレを防止できます。クランプ部が回転する設計でコーナー取りの自由度を高めています。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)450×820×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
  • 単管用バリケード KYプラガードⅡ 青 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードⅡ 青 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×824×50質量(kg)本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個本体:ブルー、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.2
  • KYおもし3 2個セット 八木熊

    KYおもし3 2個セット

    八木熊
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    錆びず、割れず、安全性抜群、夜間でも目立つ反射テープ付き。本製品はゴム製の単管重しで衝撃吸収性に優れています。鋳物やプラスチック製の重しと異なり「錆びない」「割れない」「安全性が高い」という3つの大きな特長があります。高輝度反射材付きで夜間でも目立ちます(45度コーナー面/4箇所)。水タンク式重しと違い、水を入れる作業がありません。高品質のゴム製なので割れにくく、長期使用に耐えられます。抜け防止の特殊なカギ型構造です。段積可能です。「KYライン」「KYフェンス」「KYフェンスバリ」などでご使用可能です。
    用途単管バリケードの重しに。仕様【反射材】高輝度プリズム(片面ライムイエロー2枚、片面ホワイト2枚)寸法(mm)【反射材】100×30(4箇所)質量(kg)10本体寸法(mm)300×120×360入数2個
  • KYおもし4 2個セット 八木熊

    KYおもし4 2個セット

    八木熊
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    保管場所を取らない特徴的な薄型タイプです。「KYおもし3」と重量は同じで-55mmの薄型化を実現しました。本製品はゴム製の単管重しで衝撃吸収性に優れています。鋳物やプラスチック製の重しと異なり「錆びない」「割れない」「安全性が高い」という3つの大きな特徴を持ちます。高輝度反射材付きで夜間でも目立ちます。水タンク式重しと違い作業性が楽です。割れにくく、長期の使用に耐えます。抜け防止の特殊なカギ型構造体の作りです。段積可能です。メーカー製品「KYライン」「KYフェンス」「KYフェンスバリ」単管に使用可能です。
    用途単管バリケードの重しに。寸法(mm)330×65×365質量(kg)10入数2個
  • バリケードブロック KYムーヴロック 800 八木熊

    バリケードブロック KYムーヴロック 800

    八木熊
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    「KYムーヴロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。
    用途KYムーヴロックの視認性向上に。仕様無地質量(kg)1.3本体寸法(mm)長さ1000×高さ300×奥行60表示寸法(mm)幅680×高さ125
  • 可動型バリケードブロック KYブロック 800 八木熊

    可動型バリケードブロック KYブロック 800

    八木熊
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    「KYブロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。ウエイトと併用して「KYブロック」の上部に差し込むだけで、複数の「KYブロック」の連結がより強化されます。カッティングシートを貼ることも可能でき、ロードサインなどにも適しています。
    用途KYブロックの視認性向上に。仕様無地寸法(mm)1000×290×60(最大110)質量(kg)1.3表示寸法(mm)620×130
  • KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット 八木熊

    KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット

    八木熊
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    耐久性のあるバーと支柱を成形、軽量で機能性のあるフェンスセットです。上下の連結可。高低も自由自在です。プラスチックフェンスのベースやジョイント材で施工できます(差込部径33mm)。支柱は耐衝撃性に優れたブロー成形品です。支柱は空洞のため鉄筋杭を貫通させて地面に打ち込むことができます(径Φ16mmまで)。積み重ねでき、保管の場所を取りません。
    セット内容支柱×2、バー×3、ビス×12寸法(mm)2000×750×41質量(kg)1.7適合サイズ(mm)【鉄筋杭】~Φ16差込穴径(mm)33
  • KYバーバリ ABS コーンバー 支柱&バー セット 八木熊

    KYバーバリ ABS コーンバー 支柱&バー セット

    八木熊
    6,698税込7,368
    1セット
    6日以内出荷
    耐久性のあるバーと支柱を成形、軽量で機能性のあるフェンスセットです。上下の連結可。高低も自由自在です。プラスチックフェンスのベースやジョイント材で施工できます(差込部径33mm)。支柱は耐衝撃性に優れたブロー成形品です。支柱は空洞のため鉄筋杭を貫通させて地面に打ち込むことができます(径Φ16mmまで)。積み重ねでき、保管の場所を取りません。
    セット内容支柱×2、バー×3、ビス×12寸法(mm)2000×750×41質量(kg)1.7適合サイズ(mm)【鉄筋杭】~Φ16差込穴径(mm)33
  • KYプラガードⅡ グリーン 5本セット 八木熊

    KYプラガードⅡ グリーン 5本セット

    八木熊
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    グリーン
カラーコーン・区画用品