絞り込み
材質
  • ポリエチレン(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(8)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
  • 色白×赤(1)
ブランド
  • 八木熊
  • モノタロウ(7)
  • トーグ安全工業(31)
  • エスコ(22)
  • ユニット(12)
  • サンコー(三甲)(10)
  • つくし工房(10)
  • ミツギロン(9)
  • ジェイウィン(J win)(9)
  • 日保(9)
  • TRUSCO(8)
  • グリーンクロス(8)
  • ブラスト興業(8)
  • 日本緑十字社(7)
  • 安全興業(5)
  • 仙台銘板(4)
  • アラオ(3)
  • キタムラ産業(2)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2)
  • 友屋(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット

    八木熊
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    安心と信頼のロングセラー、単管バリケードの代名詞的製品。弾力性に富んだ超高分子ポリエチレン樹脂製。射出成型品単管バリケードに比べ、2倍以上の強度。割れにくく復元力のあるブロー成型中空構造。人にやさしい、丸みをもたせたフォルム。基本色は、視認性と景観に配慮した鮮やかなグリーン。クランプ部の金属はすべてクロメート処理、長期の使用に耐える設計です。積み重ね時のズレを防ぐ3カ所の凸凹を配置。10段重ねも可能です。くびれにバンドを掛けてズレを防止できます。クランプ部が回転する設計でコーナー取りの自由度を高めています。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)450×820×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
  • KYおもし2 グリーン 注水式 八木熊

    KYおもし2 グリーン 注水式

    八木熊
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    簡単にワンタッチ施工ができる単管専用、片手で持てる重しです。特殊なロック機能で単管を保持します。片手でワンタッチ施工ができます。2段まで縦に積むことができます。高密度ポリエチレン製で耐衝撃性に優れています。取っ手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップ紛失を防止します。土のう等と比べ、美しい外観を保持します。
    用途単管バリケードの重しに。寸法(mm)390×174×350質量(kg)0.8グリーン適合サイズ(mm)【単管】Φ48.6総質量(kg)【満水時】10
  • KYおもし グリーン 注水式 八木熊

    KYおもし グリーン 注水式

    八木熊
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    軽くて丈夫なポリエチレン製、取っ手付きで持ち運びに便利。あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで注水できます。片側3kg、5kgの目盛り付き。高密度ポリエチレン製で丈夫で長持ちします。取っ手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きで、キャップ紛失を防止します。土のう等と比べ、美しい外観を保持します。
    用途バリケードや、単管等の重しに。寸法(mm)【閉時】340×170×330、【開時】580×170×220質量(kg)0.8グリーン総質量(kg)【満水時】10
  • 樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし 八木熊

    樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし

    八木熊(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで水が入ります。(片側3kg、5kgのメモリつき)。超高分子ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。取手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップをなくしません。土のう等と比較して外観が美しい製品です。
    材質超高分子ポリエチレン寸法(mm)(開時)580×220×170、(閉時)340×330×170質量(kg)(空水時)0.8、(満水時)10内容量(L)10
  • 樹脂製単管バリケード ケロガード 八木熊

    樹脂製単管バリケード ケロガード

    八木熊
    31,980税込35,178
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群!。目の部分は反射素材を使用!
    材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)50寸法(mm)790×500質量(kg)2.4
  • バリケードブロック KYムーヴロック 八木熊

    バリケードブロック KYムーヴロック

    八木熊
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    軽いのに動かない。持ち運びやすくスタッキングも可能です。段積み可能構造のため、在庫スペースを軽減できます。脚部はゴム製のため、グリップ力に優れています。KYビーム・保安灯など、取付が可能です。上部キャップを使って排水口の付け外しが可能です。
    用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。仕様【連結施工時】10度のコーナー取りが可能セット内容本体×1、連結ジョイント×1寸法(mm)1000×440×600質量(kg)14赤、白総質量(kg)【満水時】75
  • 可動型バリケードブロック KYブロック 八木熊

    可動型バリケードブロック KYブロック

    八木熊
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    視認性・衝撃吸収性に優れた可動型バリケードブロックです。視認性に優れたツートーン設計、赤と白の2色カラーです。本体上部には特殊形状の反射シートを配置し、視認性抜群です。ブロックは連結施工が可能(ウエイトが連結部材になるコンパクト設計)。ウエイトはカートリッジ式で、ブロックの移動も容易です。本体に取っ手を4カ所配置。運搬性に優れます。アンカーボルトや固定杭のガイドも配置し、安定性向上につながります。フォークリフトでの移動も可能です。30度のコーナー取りができ、施工の自由度を高めています(最小半径2.3m)。
    用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。寸法(mm)1000×450×550(連結時有効寸1040)質量(kg)KYブロック16kg、ジョイント1.2kg、ウェイト0.75kg/個【満水時】KYブロック106kg、ジョイント18kg、ウェイト8kg/個赤色および白色給水口径(Φmm)120総質量(kg)18.7
  • 単管用 KYサインバリケード 5本セット 八木熊

    単管用 KYサインバリケード 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    標識、キャラクター、企業広告、用途に合わせてシールを変更。本体にシールを貼り、バリケードにサイン機能を付加する製品です。シールサイズは300mm×300mm。本体材質は衝撃に強いポリエチレン製ブロー成形品です。スタッキング、段積可能です。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)450×800×50質量(kg)2.6ブルー
  • 単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット 八木熊

    単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    みんなでがんばろう!気持ちを伝えるメッセージ型の単管バリケードです。割れにくく復元力のあるブロー成形で製造しています。再生材を50%以上使用した環境にやさしいバリケードです。積み重ねた時のズレを防ぐため凸凹を3カ所設けました。10段重ねて保管ができます。クランプ部が回転するため、複雑な道路コースにも設置可能です。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×818×50質量(kg)2.1本体:イエロー、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:783 / 下部:223径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6
  • 単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット

    八木熊
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    成形品に使用される石油資源を10%削減、バイオマスプラスチック配合の単管バリケードです。SDGs、カーボンニュートラルの考えをバリケードにも。販売累計数100万本以上の「KYプラガード」に、植物由来の原料であるバイオマスプラスチックを配合。通常の「KYプラガード」と同様の使用感で使用可能。石油資源由来のプラスチックを1本あたり約10%削減。一般社団法人日本有機資源協会(JORA)「バイオマスマーク認定商品」。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)454×824×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
  • 単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×824×50質量(kg)本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.2
  • 単管用バリケード ケロガード 5本セット 八木熊

    単管用バリケード ケロガード 5本セット

    八木熊
    35,980税込39,578
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群、目の部分は反射素材を使用しています。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)500×790×50質量(kg)2.4蛍光グリーン
  • 単管用バリケード KYプラガードⅡ 青 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードⅡ 青 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×824×50質量(kg)本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個本体:ブルー、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.2
  • KYおもし3 2個セット 八木熊

    KYおもし3 2個セット

    八木熊
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    錆びず、割れず、安全性抜群、夜間でも目立つ反射テープ付き。本製品はゴム製の単管重しで衝撃吸収性に優れています。鋳物やプラスチック製の重しと異なり「錆びない」「割れない」「安全性が高い」という3つの大きな特長があります。高輝度反射材付きで夜間でも目立ちます(45度コーナー面/4箇所)。水タンク式重しと違い、水を入れる作業がありません。高品質のゴム製なので割れにくく、長期使用に耐えられます。抜け防止の特殊なカギ型構造です。段積可能です。「KYライン」「KYフェンス」「KYフェンスバリ」などでご使用可能です。
    用途単管バリケードの重しに。仕様【反射材】高輝度プリズム(片面ライムイエロー2枚、片面ホワイト2枚)寸法(mm)【反射材】100×30(4箇所)質量(kg)10本体寸法(mm)300×120×360入数2個
  • KYおもし4 2個セット 八木熊

    KYおもし4 2個セット

    八木熊
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    保管場所を取らない特徴的な薄型タイプです。「KYおもし3」と重量は同じで-55mmの薄型化を実現しました。本製品はゴム製の単管重しで衝撃吸収性に優れています。鋳物やプラスチック製の重しと異なり「錆びない」「割れない」「安全性が高い」という3つの大きな特徴を持ちます。高輝度反射材付きで夜間でも目立ちます。水タンク式重しと違い作業性が楽です。割れにくく、長期の使用に耐えます。抜け防止の特殊なカギ型構造体の作りです。段積可能です。メーカー製品「KYライン」「KYフェンス」「KYフェンスバリ」単管に使用可能です。
    用途単管バリケードの重しに。寸法(mm)330×65×365質量(kg)10入数2個
  • バリケードブロック KYムーヴロック 800 八木熊

    バリケードブロック KYムーヴロック 800

    八木熊
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    「KYムーヴロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。
    用途KYムーヴロックの視認性向上に。仕様無地質量(kg)1.3本体寸法(mm)長さ1000×高さ300×奥行60表示寸法(mm)幅680×高さ125
  • 可動型バリケードブロック KYブロック 800 八木熊

    可動型バリケードブロック KYブロック 800

    八木熊
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    「KYブロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。ウエイトと併用して「KYブロック」の上部に差し込むだけで、複数の「KYブロック」の連結がより強化されます。カッティングシートを貼ることも可能でき、ロードサインなどにも適しています。
    用途KYブロックの視認性向上に。仕様無地寸法(mm)1000×290×60(最大110)質量(kg)1.3表示寸法(mm)620×130
  • KYプラガードⅡ グリーン 5本セット 八木熊

    KYプラガードⅡ グリーン 5本セット

    八木熊
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    グリーン
バリケード