自動車用塗料 :「必殺錆封じ」の検索結果
塗料とは、対象物の補修や美観維持の目的を持って、対象物表面を被覆するものを指します。自動車やバイク、トラックの本体は金属でできており、錆びやすいため、耐久性を高めることが大切です。マフラーやエンジン周辺など、高温になりやすい金属パーツには耐熱スプレーを、雨や雪による錆から本体を守るためにはシャーシー塗装剤と、用途に応じた種類を選択しましょう。また、長期間駐車場に放置した車の傷んでしまった部分の修復にも活用されます。
商品豆知識
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)150
膜厚(μm)20~50
使用温度範囲(℃)100以下
塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。