絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(14)
  • McGard(マックガード)(76)
  • KYO-EI(69)
  • TIPTOP(58)
  • TECH(32)
  • マルエム(自動車用品)(25)
  • ヤマテ金属(17)
  • 藤田秀ナット製作所(13)
  • IZUMI(12)
  • KYOEI(10)
  • 東豊工業(9)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(8)
  • HA CONSULTING(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • PACIFIC(7)
  • エスコ(6)
  • POSH Faith(6)
  • カシムラ(4)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • SUN(3)
全長(mm)
  • 12.5(1)
  • 20(1)
  • 42(14)
  • 42.5(5)
  • 43(6)
  • 48.5(1)
  • 49(5)
  • 365(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップインタイヤバルブ モノタロウスナップインタイヤバルブモノタロウ(427件のレビュー)
259税込285
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウスナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプモノタロウ(229件のレビュー)
299税込329
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ モノタロウ鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプモノタロウ(34件のレビュー)
3,798税込4,178
1ケース(5g×1000個)
当日出荷
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして材質厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)5(ケース除く)タイプ5g刻み公差±3%
ホイールナット (袋ナット) モノタロウホイールナット (袋ナット)モノタロウ(196件のレビュー)
899税込989
1箱(16個)
当日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプシルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻みモノタロウ(92件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(60g×50個)
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとしてタイプ5/10g刻み材質幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3表面処理クロームメッキ質量(1本)60g公差(g)±3%
打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用モノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)ほか
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ モノタロウスナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプモノタロウ(149件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFICスナップイン バルブ(一般コア)PACIFIC(82件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
耐熱コア使用バルブ TECH耐熱コア使用バルブTECH(105件のレビュー)
988税込1,087
1袋(10個)ほか
当日出荷
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質ゴム最大使用圧力(kPa)450
ホイールナット(袋ナット) ショート モノタロウホイールナット(袋ナット) ショートモノタロウ(96件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(16個)
当日出荷
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換にねじ径(mm)12全長(mm)25材質スチール形状60°テーパータイプ袋式表面処理クロムメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcsマルエヌ(56件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5g×1000個)
当日出荷
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)タイプ5g刻み
鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP鉄製 貼付けウエイト 5g刻みTIPTOP(42件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(3kg)ほか
当日出荷
材質幅(mm)20
打ち込みウエイト スチールホイール用 少量 モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用 少量モノタロウ(27件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
スナップインバルブ TIPTOPスナップインバルブTIPTOP(161件のレビュー)
229税込252
1袋(4個)ほか
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
ラグナット・スーパーコンパクト KYO-EIラグナット・スーパーコンパクトKYO-EI(68件のレビュー)
88税込97
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ全長(mm)22材質スチールテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EILug Nut 19HEX 袋KYO-EI(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EILug Nut 1pcs 袋KYO-EI(57件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール用ヤマテ金属(30件のレビュー)
449税込494
1箱(10個)
当日出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質適合スチールホイール用
スナップインバルブ(4個入り) PACIFICスナップインバルブ(4個入り)PACIFIC(219件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ貼付けウエイト 5/10g刻みモノタロウ(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(60g×50個)ほか
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして材質公差(g)±3%
Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)21全長(mm)31材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
バルブコア(4個入り) PACIFICバルブコア(4個入り)PACIFIC(102件のレビュー)
179税込197
1袋(4個)
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)東豊工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしいISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)1.5材質
鉄製貼付用ウエイト5g/3kg TECH鉄製貼付用ウエイト5g/3kgTECH(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(50枚)
当日出荷
隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計
材質タイプ5g刻み厚さ(mm)4.0(シート含む)幅(mm)20(シート幅含まず)
ショートナット TECHショートナットTECH(73件のレビュー)
419税込461
1袋(4個)ほか
当日出荷
三層メッキで錆びに強い。
タイプ材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)22シルバー表面処理クロームテーパー60°
打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール用ヤマテ金属(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
適合スチールホイール用材質
鉄製貼付式ロールウェイト 東豊工業鉄製貼付式ロールウェイト東豊工業(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5g×1000個)
当日出荷
国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。
材質タイプ5g刻み厚さ(mm)3.8幅(mm)11シルバー
打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用モノタロウ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)ほか
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 モノタロウ打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量モノタロウ(14件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)ほか
当日出荷
用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み モノタロウ鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻みモノタロウ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(60g×50個)
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして材質厚さ(mm)3(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)約3タイプ5g刻み公差(g)±3%
乗用車用クランプインバルブ TIPTOP乗用車用クランプインバルブTIPTOP(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブコア TIPTOPバルブコアTIPTOP(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)ほか
当日出荷
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
Lug Nut 1pcs 貫通 KYO-EILug Nut 1pcs 貫通KYO-EI(35件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
タイプ貫通クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
貼付 板ウエイト ヤマテ金属貼付 板ウエイトヤマテ金属(41件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(80g×37本)ほか
当日出荷
環境問題と経済性を考えた商品です。
材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
バルブコア PACIFICバルブコアPACIFIC(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100個)ほか
当日出荷
ねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)材質ステンレス
エアバルブキャップ エーモンエアバルブキャップエーモン(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブキャップの交換、スペアにバルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
袋ナット TIPTOP袋ナットTIPTOP(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質スチールタイプ表面処理クロムメッキ
スナップイン  バルブ(一般コア/パッキン付) PACIFICスナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)PACIFIC(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)適合リム穴(mm)Φ11.5幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア/パッキン付
グロメット TIPTOPグロメットTIPTOP(39件のレビュー)
418税込460
1袋(10枚)
当日出荷
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
タイヤ・ホイール付属部品